絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φ)から絞り込む
ドリルスリーブ モノタロウドリルスリーブモノタロウ(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品
旋盤用スリーブ NC マンヨーツール旋盤用スリーブ NCマンヨーツール
5,598税込6,158
1本
当日出荷から23日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
ドリルスリーブ 田倉工具ドリルスリーブ田倉工具(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入研磨品
ドリルスリーブ TRUSCOドリルスリーブTRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品
ドリルスリーブ PROCHI(プロチ)ドリルスリーブPROCHI(プロチ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
総研磨、総焼入のドリルスリーブです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。
旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール旋盤用スリーブ SHBマンヨーツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から43日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
ドリルスリーブ総焼入 GLOBE(旧堀内製作所)ドリルスリーブ総焼入GLOBE(旧堀内製作所)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。
ダイススリーブ GLOBE(旧堀内製作所)ダイススリーブGLOBE(旧堀内製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプの内径調整用スリーブです。
用途ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプ用
スリーブ BLS(標準角シャンクタイプ) タンガロイスリーブ BLS(標準角シャンクタイプ)タンガロイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターレットスリーブ 田倉工具ターレットスリーブ田倉工具
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボーリングバーブッシュ(総焼入) ハトボーリングバーブッシュ(総焼入)ハト
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応、また既存のCNC旋盤にも互換性があります。つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリが少ない。つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
3,690税込4,059
1本
翌日出荷から8日以内出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G
オイルジェッタドリルスリーブ 日研工作所オイルジェッタドリルスリーブ日研工作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ日研工作所
5,990税込6,589
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
モールステーパスリーブB型(引きネジ式) 日研工作所モールステーパスリーブB型(引きネジ式)日研工作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
スリーブ BLC(標準丸シャンクタイプ) タンガロイスリーブ BLC(標準丸シャンクタイプ)タンガロイ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
7,340税込8,074
1本
翌日出荷
焼入研磨品。
用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ材質SCM415
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷
焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップしてボール盤に取り付けます。
用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ仕様ドリル側×ボール盤側:MT1×MT4材質SCM415全長(mm)124
BSLスリーブ BIG DAISHOWABSLスリーブBIG DAISHOWA
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
BSLサイドロックホルダ用
ドリルスリーブ(総焼入) ハトドリルスリーブ(総焼入)ハト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
総研磨、総焼入
ドリルスリーブ(高周波部分焼入) ハトドリルスリーブ(高周波部分焼入)ハト
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
総研磨、高周波部分焼入
円筒スリーブ サンドビック円筒スリーブサンドビック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
2,940税込3,234
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)112サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT2×MT3
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
2,940税込3,234
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)99サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT1×MT3
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)92サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT1×MT2
ヘッド交換式ドリル用スリーブ BLM for drill タンガロイヘッド交換式ドリル用スリーブ BLM for drillタンガロイ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
専用スリーブで自動盤加工への工具適用が容易に
用途ヘッド交換式ドリル用スリーブ寸法S1(mm)15寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法CNTRc1/8
内部給油用スリーブ JBBSA-C タンガロイ内部給油用スリーブ JBBSA-Cタンガロイ
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
油穴寸法LH(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法CNTRc1/8
クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)クーラントチューブスリーブGLOBE(旧堀内製作所)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
ドリルスリーブ部分焼 GLOBE(旧堀内製作所)ドリルスリーブ部分焼GLOBE(旧堀内製作所)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。 焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。
用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。
内部給油用スリーブ JBBSA-C タンガロイ内部給油用スリーブ JBBSA-Cタンガロイ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
仕様クーラント穴寸法LH(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法CNTRc1/8
内部給油用スリーブ JBBS-4N タンガロイ内部給油用スリーブ JBBS-4Nタンガロイ
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様クーラント穴RoHS指令(10物質対応)対応
CNCドリルスリーブ(ロング) PROCHI(プロチ)CNCドリルスリーブ(ロング)PROCHI(プロチ)
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
BSLスリーブ BIG DAISHOWABSLスリーブBIG DAISHOWA
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
自動盤用クーラントスリーブ THECUT自動盤用クーラントスリーブTHECUT
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
独自の構造により、高圧でのクーラントの漏れを大幅に低減!! 自動盤の切り屑噛みによる、インサートの破損を低減 コンパクト設計 油性・水溶性、どちらのクーラントも使用可能 挿入するホルダーは、各社メーカーに対応
用途金属加工品の面取り加工用寸法l1(mm)8寸法L5(mm)10
ドリルスリーブ TRUSCOドリルスリーブTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ドリルやリーマーのモールステーパサイズを小さくするときに使用します。(使用ボール盤の主軸テーパサイズに合わすためなど)
内側テーパMT1外側テーパMT5全長(mm)156トラスコ品番768-1666材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品質量(kg)1.4内径(Φmm)12.1外径(Φmm)44.4
2LOCKモールステーパスリーブB型(引きねじ式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブB型(引きねじ式)日研工作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
CNCドリルスリーブ PROCHI(プロチ)CNCドリルスリーブPROCHI(プロチ)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷

スリーブ・ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルスリーブ