ドリルチャック :「トラス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「シャンク」から絞り込む
JT6(1)
MT2(1)
MT3(2)
MT4(2)
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13
精度(mm)0.05
外径(mm)50.5
付属品フックスパナ
仕様フックスパナ付
振れ精度(mm)5/100以下
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業
トラスコ品番667-1075
材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼
全長(mm)100
チャック能力(mm)1.5~13
能力(mm)【コレット】1.5~13
シャンク径(mm)6.35
1個
¥5,100
税込¥5,610
当日出荷
キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。
トラスコ品番414-7308
全長(mm)170
質量(g)90
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
TKL-1630/1640/、TKLS-1620/1625/1632用のフックスパナです。
トラスコ品番392-4156
材質スチール
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。
付属品フックスパナ
材質スチール
精度(mm)0.05
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。
付属品フックスパナ
材質スチール
精度(mm)0.05
ツカミ能力(mm)3~16
外径(mm)56
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。