118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク」から絞り込む
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ドリルチャックハンドル モノタロウ 動画あり
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ 材質工具鋼
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)ドリルチャック
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。
用途ドリルの把握用 セット内容チャックハンドル
1個
4,590 税込5,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用 トラスコ品番859-2757 材質チャック:スチー、六角軸:S45C 外径(mm)12.85
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

GLOBE(旧堀内製作所)小径用ドリルチャック
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用 セット内容チャックハンドル
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用 セット内容チャックハンドル
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷

シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フライステーブル用ドリルチャックです。 Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)Φ0.8~10 適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

キーレスドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
GLOBE(旧堀内製作所)キーレスドリルチャック
優れた振れ精度。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。 SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。
用途ドリルの把握用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
ツカミ能力(mm)0.3~3 ジャコブステーパJT1(特殊口元径) トラスコ品番150-8067 質量(g)100 振れ精度(mm)0.05以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。
用途穴をあける 把握径(Φmm)1.0~8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

増し締め用スパナ付き
質量(kg)1 寸法L(mm)爪開:90、爪閉:102 寸法D(mm)49 テーパージャコブス:J6
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

PROXXON(プロクソン)ウッドレース用ドリルチャック
エコ商品
チャック径(Φmm)0.8~6.0 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020) 取付径(Φmm)3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクト、高精度、剛性
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様NPUドリルチャック1~13mm用
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
用途ドリルを把握します チャック能力(mm)シャンクΦ1~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

把握能力1~13 付属品フックレンチ 材質SCM415 質量(kg)1.3 振れ精度0.05mm以内
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-9用ドリルチャック(MT-2S)
エコ商品
ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
用途ドリルを把握します 把握径(Φmm)1~13 アズワン品番64-5177-62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
把握径(Φmm)6~13、26.5 ΦD48.5
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-9用回転式ドリルチャック
エコ商品
心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。
用途ワークピースを把握します 把握径(Φmm)1~13 仕様アーバー:MT-2S アズワン品番64-5177-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

シャンクΦ10までのドリルを保持することができます。ドリルチャックアーバー(MT♯2)付きです。
付属品ドリルチャックアーバー(MT♯2) 適合本体ML360
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『チャック』には他にこんなカテゴリがあります