絞り込み
シャンク
把握径(Φmm)
ブランド
- BIG DAISHOWA(119)
- D'ANDREA(1)
- MSTコーポレーション(44)
- NTツール(5)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- Winwell(3)
- カイザー(2)
- サンドビック(3)
- マパール(15)
- マンヨーツール(4)
- ユキワ精工(82)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 日研工作所(133)
- 田倉工具(1)
- 聖和精機(9)
エコロジープロダクト
「シャンク」から絞り込む

マルチロックミーリングチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。付属品締付ハンドル
メガニューベビーチャックタイプ
BIG DAISHOWA¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
クイックチェンジ式ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から4日以内出荷エンドミル加工に。その他ストレートコレットは付属しておりません。
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
メガニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
メガマイクロクーラントナット
BIG DAISHOWA¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷クーラントの飛散を抑え的確に刃先に当たる独自のノズル形状。段付き形状のルーマ型小径刃具にも的確な刃先へのクーラント供給が行えます。ΦD14
ミニミニチャック
日研工作所¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])30000
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:26Max:42
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)24寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21Max:40
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
ハイドロチャックスーパースリム
BIG DAISHOWA¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。
スーパータイトロックミーリングチャック
NTツール¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。