エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します
セット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0
アズワン品番64-5177-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。
材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。
その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。
アズワン品番64-5177-65
直径(mm)(ホルダー)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
その他【CPS】QR12、【CSI】ER11、【DCONNWS】0.5、【DCONXWS】7、【LF】23、【LSC】23、【Shank】A -QR12
D18
D116
RoHS指令(10物質対応)対応
CSPTRUE
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
寸法SSC3
寸法DCONMS(mm)32.000
寸法DCONNWS(mm)1.00
給油方式With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)対応
ご希望の穴径をあける事ができるように、未加工のコレットチャックが1個付属
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
コレットチャック寸法(mm)Φ2/3/4/5/6/8/10/12/14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。