コレットホルダ/DPMSTコーポレーション5日以内出荷
丸シャンク電極用
D・Pホルダシステム(型彫放電加工機用ツーリング):D・Pホルダは小型電極を対象に、電極成形加工から放電加工までを効率良く、高精度に行うシステムです。
データワンコレットホルダMSTコーポレーション翌々日出荷
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)1.5寸法L(mm)120寸法L1(mm)52.5寸法D(Φmm)2.5~13シャンクBT40寸法C(mm)30寸法L2(mm)40寸法L3(mm)52.5寸法C1(mm)45寸法C2(mm)58適合コレットD12適合スパナF-45推奨締付トルク範囲(N・m)70
コレットホルダMSTコーポレーション(1件のレビュー)翌日出荷から9日以内出荷
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適付属品丸ナット(NUA-CTA)
コレットホルダ/イメアMSTコーポレーション5日以内出荷
MST-イメア システム(電極保持具システム)
電極取付用メスカップリング
データワンコレットホルダ(DTB型)MSTコーポレーション8日以内出荷
1個のコレットで最大2mm締まる。
106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。
シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。
高速回転対応
ハイコストパフォーマンス
『ツーリングホルダ』には他にこんなカテゴリがあります
簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥1,208¥1,098
ラバーコレットBIG DAISHOWA税込¥2,418¥2,198
スリーブ住友電工ハードメタル税込¥31,878~¥28,980~