123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
JT-MT-HA型タッパー カトウ工機JT-MT-HA型タッパーカトウ工機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
シンプル構造、簡単操作細身、短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用直立、ラジアルボール盤用
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイスホルダー スライドタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ダイスホルダー スライドタイプGLOBE(旧堀内製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用ダイス径寸法(Φmm)50質量(g)2788
タップホルダ Ass'y 日東工器タップホルダ Ass'y日東工器
9,598税込10,558
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途タッピングアトラでのタップ立て適合機種MT-200A
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,588税込7,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体DT24用
6角軸ダイスホルダー H&H6角軸ダイスホルダーH&H
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも片手でネジ立てができます。
寸法(mm)25
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
三割コレット カトウ工機三割コレットカトウ工機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
アキュータッパー BIG DAISHOWAアキュータッパーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。タイプ逆転タイプ
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ日研工作所
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。
仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
タップコレット NTツールタップコレットNTツール
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用の高精度コレットです。センタースルークーラント対応です。
用途高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用。
MT-SA-6型タッパー カトウ工機MT-SA-6型タッパーカトウ工機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
BT-SA-3型タッパー カトウ工機BT-SA-3型タッパーカトウ工機
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
タップホルダー NAC(長堀工業)タップホルダーNAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。ソケットに取り付けて使用します。
トラスコ品番340-6756全長(mm)20
タップホルダ BIG DAISHOWAタップホルダBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
メガシンクロタッピングホルダ用タップコレット。
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E])OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(SMH8サイズは除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスソケット GLOBE(旧堀内製作所)ダイスソケットGLOBE(旧堀内製作所)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ダイスホルダーを50mmずつ延長し、長ネジにも対応出来ます。
用途ダイスホルダースライドタイプ・固定タイプ用パーツ
プリセットドライバ着脱工具 NTツールプリセットドライバ着脱工具NTツール
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途STM用。プリセットドライバの着脱に。
プリセットドライバ NTツールプリセットドライバNTツール
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップシャンクの四角部を受け、スリップを防止します。
用途STM用。タップの回り止めに。
高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール高さ調整式シンクロ用タップホルダNTツール
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。
用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
シンクロ用タップホルダ 日研工作所シンクロ用タップホルダ日研工作所
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
微少フロート機構付タッパチャックがタップ寿命を大幅に伸ばす。 精密追従機構付きで微少な送りピッチエラーを完全に吸収。
メガシンクロタッパ BIG DAISHOWAメガシンクロタッパBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
MT-SA-1型タッパー カトウ工機MT-SA-1型タッパーカトウ工機
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
細身で長身なペンシルタイプ伸縮装置が送り誤差を吸収対応シャンク:MT対応機構:縮み、伸び
寸法F1(mm)10
ドリルタッパ本体 BIG DAISHOWAドリルタッパ本体BIG DAISHOWA
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
タップホルダ(軸方向フロート機構付) ALPS TOOL(アルプスツール)タップホルダ(軸方向フロート機構付)ALPS TOOL(アルプスツール)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)旋盤用ダイスアタッチメント DA SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルタッパ BIG DAISHOWAドリルタッパBIG DAISHOWA
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タップの破損を防ぐ自動トルク調整装置付。タップホルダは付属していません。
標準タップホルダ BIG DAISHOWA標準タップホルダBIG DAISHOWA
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ドリルタッパ用タップホルダです。
型式T24-M4L・5・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24L
ドリルホルダ BIG DAISHOWAドリルホルダBIG DAISHOWA
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
ドリルタッパ用モールステーパホルダ。モールステーパシャンクタイプのドリルがご使用いただけます。ドリルは付属していません。
刃部交換式タップ用アーバ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)刃部交換式タップ用アーバYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
シンクロフィットⅡ NTツールシンクロフィットⅡNTツール
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
高さ調整式 シンクロ用タップホルダ NTツール高さ調整式 シンクロ用タップホルダNTツール
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(1.03MB)
タッピングチャック NTツールタッピングチャックNTツール
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
クイックチェンジタッピングチャック NTツールクイックチェンジタッピングチャックNTツール
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.48MB)
タップホルダ