111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アキュースタンド BIG DAISHOWA

    アキュースタンド

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タップホルダー BIG DAISHOWA

    タップホルダー

    BIG DAISHOWA
    6,588税込7,247
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体DT24用
  • 6角軸ダイスホルダー H&H

    6角軸ダイスホルダー

    H&H
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭い所でも片手でネジ立てができます。
    寸法(mm)25
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • JT-MT-HA型タッパー カトウ工機

    JT-MT-HA型タッパー

    カトウ工機(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
    用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
  • HA-M-OHC型タッパー カトウ工機

    HA-M-OHC型タッパー

    カトウ工機
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    センタークーラントスルー対応のHA-M型。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。ミスト仕様にも対応可能。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
  • アキュータッパー BIG DAISHOWA

    アキュータッパー

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
    仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。タイプ逆転タイプ
  • 三割コレット カトウ工機

    三割コレット

    カトウ工機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • タップホルダ Ass'y 日東工器

    タップホルダ Ass'y

    日東工器
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途タッピングアトラでのタップ立て適合機種MT-200A
  • タップホルダ BIG DAISHOWA

    タップホルダ

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    メガシンクロタッピングホルダ用タップコレット。
  • ドリルタッパ BIG DAISHOWA

    ドリルタッパ

    BIG DAISHOWA
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ドリルからタップにすばやく交換。タップの破損を防ぐ自動トルク調整装置付。タップホルダは付属していません。
  • 標準タップホルダ BIG DAISHOWA

    標準タップホルダ

    BIG DAISHOWA
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    適合本体DT33
  • オートタッパー BIG DAISHOWA

    オートタッパー

    BIG DAISHOWA
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BT-SA-3型タッパー カトウ工機

    BT-SA-3型タッパー

    カトウ工機
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • タップホルダー BIG DAISHOWA

    タップホルダー

    BIG DAISHOWA
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タップホルダー NAC(長堀工業)

    タップホルダー

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。ソケットに取り付けて使用します。
    トラスコ品番340-6756全長(mm)20
  • 標準タップホルダ BIG DAISHOWA

    標準タップホルダ

    BIG DAISHOWA
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ドリルタッパ用タップホルダです。
    型式T24-M4L・5・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24L
  • SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー)

    SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ)

    OSG(オーエスジー)
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップホルダ 聖和精機

    タップホルダ

    聖和精機
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    トルクリミッター装置付 止まりネジ穴加工など底に突き当っても安全クラッチが働きタップを折損から守るばかりか、被削材アルミニウムから、ステンレスまでの切削トルクに調整できる広範囲なトルク調整が可能です。(トルク調整はメーカーにて対応) フロート装置付 N/C工作機械には、正転、逆転時に起るピッチ誤差を自動的に補正し何回くり返してもネジ山がつぶれたりクロスしたりすることは皆無で、精度の高いネジ穴が得られます。
  • シンクロ用タップホルダ 日研工作所

    シンクロ用タップホルダ

    日研工作所
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    微少フロート機構付タッパチャックがタップ寿命を大幅に伸ばす。 精密追従機構付きで微少な送りピッチエラーを完全に吸収。
  • タップホルダー BIG DAISHOWA

    タップホルダー

    BIG DAISHOWA
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    適合本体DT24
  • メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWA

    メガシンクロタッピングホルダー

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アキュータッパー BIG DAISHOWA

    アキュータッパー

    BIG DAISHOWA
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • MT-SA-1型タッパー カトウ工機

    MT-SA-1型タッパー

    カトウ工機
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
    寸法F1(mm)10
  • MT-SA-6型タッパー カトウ工機

    MT-SA-6型タッパー

    カトウ工機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
  • RF型タッパー カトウ工機

    RF型タッパー

    カトウ工機
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ラジアルフロートタッパー。アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能。リーマホルダとしても使用可能。芯スレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能。旋盤加工にも使用可能。対応シャンク:BT、STT。対応機構:調芯
  • タップホルダー BIG DAISHOWA

    タップホルダー

    BIG DAISHOWA
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タップホルダの交換がスムーズに行えます。
  • ドリルタッパ本体 BIG DAISHOWA

    ドリルタッパ本体

    BIG DAISHOWA
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
    その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
  • E型タップホルダー カトウ工機

    E型タップホルダー

    カトウ工機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • タップホルダ(軸方向フロート機構付) ALPS TOOL(アルプスツール)

    タップホルダ(軸方向フロート機構付)

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ”ドリルタッパ用タップホルダ” BIG DAISHOWA

    ”ドリルタッパ用タップホルダ”

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タップホルダの交換がスムーズに行えます。
    用途タップ加工に。適合【ドリルタッパ】DT24RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップホルダ OSG(オーエスジー)

    タップホルダ

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    同期送り機構付き機械用タップホルダです。タップの突発的な折損を減少させ寿命を安定させます。
    寸法L1(mm)100本体径(mm)27
  • TH-PARTS OSG(オーエスジー)

    TH-PARTS

    OSG(オーエスジー)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    同期送り機構付き機械用タップホルダです。タップの突発的な折損を減少させ寿命を安定させます。
    シャンク径(Φmm)【DCONWS】(タップシャンク)5寸法L1(mm)(CNC自動旋盤用)23.5呼びER8GH-5タップサイズ(旧JIS)M4/M4.5
  • 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    旋盤用ダイスアタッチメント DA SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
    材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。
    材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルホルダ BIG DAISHOWA

    ドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    ドリルタッパ用モールステーパホルダ。モールステーパシャンクタイプのドリルがご使用いただけます。ドリルは付属していません。
  • 刃部交換式タップ用アーバ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    刃部交換式タップ用アーバ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー)

    SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E])

    OSG(オーエスジー)
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー)

    SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ)

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) OSG(オーエスジー)

    SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ)

    OSG(オーエスジー)
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
タップホルダ