123件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)ダイスソケット
ダイスホルダーを50mmずつ延長し、長ネジにも対応出来ます。
用途ダイスホルダースライドタイプ・固定タイプ用パーツ
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 シンプルなデザインで自動送り、テールストックのスライドにより、スライド部分が不要な場合に経済的です。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNCダイスホルダー タップシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。 お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。
用途ダイス加工用
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途STM用。プリセットドライバの着脱に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップシャンクの四角部を受け、スリップを防止します。
用途STM用。タップの回り止めに。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

微小フロート機構付きタッパチャックがタップ寿命を大幅にのばす。精密追従機構付きで微小な送りピッチエラーを完全に吸収。
質量(kg)3.9 寸法L(mm)90 寸法C(mm)36 適合コレットZMK12 OZNk12-OM
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。 手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トルクリミッター装置付 止まりネジ穴加工など底に突き当っても安全クラッチが働きタップを折損から守るばかりか、被削材アルミニウムから、ステンレスまでの切削トルクに調整できる広範囲なトルク調整が可能です。(トルク調整はメーカーにて対応) フロート装置付 N/C工作機械には、正転、逆転時に起るピッチ誤差を自動的に補正し何回くり返してもネジ山がつぶれたりクロスしたりすることは皆無で、精度の高いネジ穴が得られます。
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合本体DT33
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
セット内容本体:DT24-2ホルダ:T24-M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・J24-6 種類(主軸)DT24-2、(工具)MT2 シャンクMT2 ドリル能力(mm)Φ23 タッピング能力M4~M14、U1/4~U1/2、P1/8~P1/4 商品タイプ本体:DT24-2
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

適合本体DT24
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッピング能力d/メートル…M2・ユニファイ…No3,No4・管用…- 寸法(mm)□d2/2.5 質量(kg)0.05 D16 寸法L(mm)40.5 寸法H(mm)21 寸法L1(mm)17 Φd13 刃径(mm)3 ホルダ長さL(mm)40.5
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIG DAISHOWAタップホルダー
RoHS
適合本体DT24
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm)1
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SA-R2型タッパー カトウ工機 動画あり
カトウ工機SA-R2型タッパー
自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー。機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現。大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能。ネジ深さも安定。主軸を逆転しないので節電にも貢献。逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
1個
119,800 税込131,780
61日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カトウ工機SA-2S型タッパー
マシニング用タッパーで世界最短設計。超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適。伸縮装置が送り誤差吸収。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短身、高剛性な万能エコノミータイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
寸法F1(mm)10
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STT-SA-6型タッパー カトウ工機 動画あり
あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STT-SA-5型タッパー カトウ工機 動画あり
CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:STT。対応機構:縮み、伸び、定寸
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイドクーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
1個
169,800 税込186,780
67日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センタークーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MT-SA-3型タッパー カトウ工機 動画あり
「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ST-SA-3型タッパー カトウ工機 動画あり
「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HA-M-OHC型タッパー カトウ工機 動画あり
センタークーラントスルー対応のHA-M型。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。ミスト仕様にも対応可能。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)