絞り込み
把握径(Φmm)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(6)
- 3.5(2)
- 4(6)
- 4.5(2)
- 5(7)
- 6(5)
- 7(6)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(5)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(4)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)
- ユキワ精工(32)
- BIG DAISHOWA(22)
- MSTコーポレーション(16)
- イスカル(12)
- 聖和精機(12)
- Winwell(8)
- 日研工作所(6)
- ビックツール(4)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- カトウ工機(2)
- サンドビック(2)
- ミスターマイスター(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- マパール(2)
- SYIC(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「把握径(Φmm)」から絞り込む
2(5)
3(6)
4(6)
5(7)
6(5)
7(6)
8(4)
9(4)
10(5)
13(4)
把握径(Φmm)をもっと見る

ERコレットシステム ER11コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER11レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番818-8424全長(mm)95質量(g)28規格ER112018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER25コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER20レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム セット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥24,980~税込¥27,478~1セット翌々日出荷UP級コレット各種、レンチ、スリムチャックを揃えたお買い得なセット品です。2018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER8コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷トラスコ品番818-8422全長(mm)19.0質量(g)28規格ER20ねじ径M24×1.0適合レンチMRA-ERR20M外径(mm)282018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER11ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番818-8420全長(mm)11.3質量(g)6規格ER11ねじ径M13×0.75適合レンチMRA-ERR11M外径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER8ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷トラスコ品番818-8419全長(mm)10.8質量(g)3規格ER8ねじ径M10×0.75適合レンチMRA-ERR08M外径(mm)122018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ホルダー
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER8レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番818-8423全長(mm)75質量(g)14規格ER82018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム シールドコレットER
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷最大7MPaのクーラント圧に対応しています。芯振れ精度5μmの高精度UP級です。テーパー本体:16°(片角8°)RoHS指令(10物質対応)対応