絞り込み
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)
  • モノタロウ(84)
  • イスカル(4,299)
  • 三菱マテリアル(3,088)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,316)
  • タンガロイ(2,217)
  • サンドビック(2,099)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
  • エスコ(1,210)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • 大見工業(1,012)
  • グーリング(983)
  • OSG(オーエスジー)(881)
  • MSTコーポレーション(806)
  • BIG DAISHOWA(701)
  • 日研工作所(697)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER11レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8424全長(mm)95質量(g)28規格ER112018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER32コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER25コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER16レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER20レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム セット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム セット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    UP級コレット各種、レンチ、スリムチャックを揃えたお買い得なセット品です。
    2018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER8コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER8コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER20ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8422全長(mm)19.0質量(g)28規格ER20ねじ径M24×1.0適合レンチMRA-ERR20M外径(mm)282018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER11ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8420全長(mm)11.3質量(g)6規格ER11ねじ径M13×0.75適合レンチMRA-ERR11M外径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER8ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER8ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8419全長(mm)10.8質量(g)3規格ER8ねじ径M10×0.75適合レンチMRA-ERR08M外径(mm)122018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ホルダー MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ホルダー

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
    仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • Lite MRA Lite ちょビット面取り MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite MRA Lite ちょビット面取り

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    7,498税込8,248
    1本
    5日以内出荷
    六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。
    先端角(°)90シャンク径(mm)六角軸6.35
  • Lite MRA Lite ちょビット面取り用ハンドル MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite MRA Lite ちょビット面取り用ハンドル

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    用途六角軸6.35mm用ハンドルです。トラスコ品番699-7162全長(mm)115シャンクΦ6.35mm適合
  • Lite MRA Lite ちょビット面取り MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite MRA Lite ちょビット面取り

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。
    トラスコ品番699-7160全長(mm)58先端角(°)90シャンク径(mm)六角軸6.35有効刃径(Φmm)8
  • 不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング MRA(ムラキリアルアドバンス)

    不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    翌々日出荷
    不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。
    材質ハイス刃数3枚先端角(°)90
  • ERコレットシステム ER8レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER8レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8423全長(mm)75質量(g)14規格ER82018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER16ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • 不等分割刃カウンターシンク MRA(ムラキリアルアドバンス)

    不等分割刃カウンターシンク

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,798税込7,478
    1本
    5日以内出荷
    不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。再研磨はメーカーでのみ可能です。
    トラスコ品番436-3646材質ハイス刃数3枚全長(mm)63シャンク径(Φmm)10先端角(°)90先端径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)20.5最大面取径(Φmm)18.5最小面取径(Φmm)5.5
  • ERコレットシステム シールドコレットER MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム シールドコレットER

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    最大7MPaのクーラント圧に対応しています。芯振れ精度5μmの高精度UP級です。
    テーパー本体:16°(片角8°)RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具