絞り込み
シャンク
- MT2
- MT1(8)
- MT3(37)
- MT4(38)
- MT5(36)
- MT6(11)
- MT7(3)
全長(mm)
- 106.7(1)
- 119.5(6)
- 120(3)
- 123(3)
- 123.1(1)
- 127.5(1)
- 128.5(4)
- 130(1)
- 133.2(1)
- 134.2(1)
- 136.2(1)
- 206(1)
ブランド
- NAKANE(9)
- 二村機器(4)
- カブト工業(3)
- 大菱計器製作所(2)
- TRUSCO(2)
- 田倉工具(1)
- GLOBE(旧堀内製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「シャンク」から絞り込む
MT1(8)
MT2
MT3(37)
MT4(38)
MT5(36)
MT6(11)
MT7(3)

ライブセンター防水型
NAKANE¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷高い剛性と防水性を兼備用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
回転センターチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用セット内容チャックハンドル幅(mm)55
回転センター
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
ライブセンター軽トルク防水タイプ
NAKANE¥34,980~税込¥38,478~1本5日以内出荷から6日以内出荷オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター
NAKANE¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止用途パイプ等の大口径ワークに
カサセンター(先端カットタイプ
大菱計器製作所¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷センター穴外径の大きいワークや、センター位置が特殊なワークの場合、通常のセンターですとセンター操作レバーのみのストロークではワークの着脱ができない場合が有ります。このような時には先端カットタイプのカサセンターをご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ローリングセンター
二村機器¥48,980~税込¥53,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ライブセンター 高速防水タイプ
NAKANE¥31,980~税込¥35,178~1本5日以内出荷ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付
NAKANE¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプ
NAKANE¥64,980税込¥71,4781本5日以内出荷主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付
NAKANE¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター 60° N抜きナット付
NAKANE¥45,980税込¥50,5781本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)60
ベベルセンター N抜きナット付
NAKANE¥45,980税込¥50,5781本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)75
超硬付カサセンター(MT-2
大菱計器製作所¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。シャンクMT-2RoHS指令(10物質対応)対応
『センター』には他にこんなカテゴリがあります
- レースセンター
- 回転センター
- ワークドライビングセンター