絞り込み
シャンク
- MT2
- MT1(15)
- MT3(48)
- MT4(50)
- MT5(44)
- MT6(14)
- MT7(3)
全長(mm)
- 90(1)
- 100(7)
- 106.7(1)
- 119.5(6)
- 120(3)
- 123(3)
- 123.1(1)
- 125(1)
- 127.5(1)
- 128.5(4)
- 130(1)
- 133.2(1)
- 134.2(1)
- 136.2(1)
- 140(1)
- 206(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- NAKANE(9)
- TRUSCO(7)
- 大菱計器製作所(4)
- 二村機器(4)
- カブト工業(3)
- 田倉工具(2)
- GLOBE(旧堀内製作所)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ライブセンター防水型
NAKANE¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷高い剛性と防水性を兼備用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
回転センターチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用セット内容チャックハンドル幅(mm)55
回転センター
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から9日以内出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
ライブセンター軽トルク防水タイプ
NAKANE¥34,980~税込¥38,478~1本5日以内出荷から6日以内出荷オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター
NAKANE¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止用途パイプ等の大口径ワークに
カサセンター(先端カットタイプ
大菱計器製作所¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷センター穴外径の大きいワークや、センター位置が特殊なワークの場合、通常のセンターですとセンター操作レバーのみのストロークではワークの着脱ができない場合が有ります。このような時には先端カットタイプのカサセンターをご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付ハーフセンター
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
ローリングセンター
二村機器¥48,980~税込¥53,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ダイヤモンドレースセンター
GLOBE(旧堀内製作所)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷超硬に比べて30~50倍の寿命。 超硬のワークや小径のワークに最適です。 ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。 摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。 傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。 標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用
ライブセンター 高速防水タイプ
NAKANE¥31,980~税込¥35,178~1本5日以内出荷ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付
NAKANE¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプ
NAKANE¥64,980税込¥71,4781本5日以内出荷主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付
NAKANE¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター 60° N抜きナット付
NAKANE¥45,980税込¥50,5781本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)60
ベベルセンター N抜きナット付
NAKANE¥45,980税込¥50,5781本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)75
超硬付カサセンター(MT-2
大菱計器製作所¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。シャンクMT-2RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター超鋼付 ロングタイプ
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。