絞り込み
シャンク
- MT4
- MT1(8)
- MT2(22)
- MT3(37)
- MT5(36)
- MT6(11)
- MT7(3)
全長(mm)
- 163.7(1)
- 184(3)
- 187(1)
- 188.5(1)
- 190.5(1)
- 190.8(3)
- 191(5)
- 191.2(3)
- 193.5(1)
- 193.8(6)
- 198(1)
- 198.2(2)
- 200(1)
- 203(9)
- 206(3)
- 208.3(4)
- 210.5(2)
- 211(4)
- 211.5(2)
- 216.8(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- カブト工業(13)
- NAKANE(9)
- 二村機器(8)
- TRUSCO(3)
- カワシモ(2)
- 田倉工具(2)
「シャンク」から絞り込む
MT1(8)
MT2(22)
MT3(37)
MT4
MT5(36)
MT6(11)
MT7(3)

ライブセンター防水型
NAKANE¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷高い剛性と防水性を兼備用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ローリングセンターA
カワシモ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
回転センター
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781台当日出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
ライブセンター軽トルク防水タイプ
NAKANE¥53,980~税込¥59,378~1本5日以内出荷から6日以内出荷オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター
NAKANE¥68,980~税込¥75,878~1本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止用途パイプ等の大口径ワークに
ローリングセンターB
カワシモ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
ローリングセンター
二村機器¥58,980~税込¥64,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ローリングセンター
二村機器¥109,800~税込¥120,780~1本6日以内出荷切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。振れ精度TIR0.01 (最大)
ローリングセンター
二村機器¥65,980~税込¥72,578~1本6日以内出荷構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。振れ精度TIR0.005 (最大)
シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き
カブト工業¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付き
カブト工業¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付き
カブト工業¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷から6日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型超硬付
カブト工業¥99,980~税込¥109,978~1本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型
カブト工業¥79,980~税込¥87,978~1本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き
カブト工業¥149,800税込¥164,7801本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き
カブト工業¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端取替式 抜きナット付き
カブト工業¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付
カブト工業¥119,800~税込¥131,780~1本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型
カブト工業¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ライブセンター 高速防水タイプ
NAKANE¥51,980~税込¥57,178~1本5日以内出荷ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付
NAKANE¥54,980~税込¥60,478~1本5日以内出荷ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプ
NAKANE¥109,800税込¥120,7801本5日以内出荷主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付
NAKANE¥59,980~税込¥65,978~1本5日以内出荷オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター 60° N抜きナット付
NAKANE¥88,980税込¥97,8781本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)60
ベベルセンター N抜きナット付
NAKANE¥88,980~税込¥97,878~1本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)75
傘型回転センター
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷から8日以内出荷ベアリング入りです。用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
『センター』には他にこんなカテゴリがあります
- レースセンター
- 回転センター
- ワークドライビングセンター