絞り込み
全長(mm)
エコロジープロダクト
「シャンク」から絞り込む

ライブセンター スタンダードタイプ
NAKANE¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から5日以内出荷回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
Compact-7用回転センター(MT-1)
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個欠品中心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
Compact3用回転センター
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
ローリングセンターB
カワシモ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
ライブセンター防水型
NAKANE¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から5日以内出荷高い剛性と防水性を兼備用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ローリングセンターA
カワシモ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
回転センター
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
ライブセンター スタンダードタイプ
NAKANE¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から5日以内出荷主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
NC用 回転センター
ケイテック¥64,980~税込¥71,478~1本3日以内出荷仕様高速回転、先端交換式寸法H(mm)-寸法a(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
高速用ライブセンター
小林鉄工¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。 粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。用途NC旋盤の湿式切削に。精度(mm)0.003
ライブセンター
ケイテック¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷仕様中速回転、レギュラー寸法H(mm)-寸法I(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
NC用 回転センター
ケイテック¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷仕様中速回転、先端交換式寸法H(mm)-寸法a(mm)-寸法e(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
ライブセンター
ケイテック¥54,980~税込¥60,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷仕様高速回転、レギュラー寸法H(mm)-寸法I(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
ダンパーナット付きセンター
ケイテック¥51,980~税込¥57,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷仕様ダンパーナット、中速回転、先端交換式寸法a(mm)-寸法e(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
『センター』には他にこんなカテゴリがあります
- レースセンター
- 回転センター
- ワークドライビングセンター