ツーリング用アダプタ :「台所用」の検索結果

ツーリングにおけるアダプタとは、切削工具を工作機械等へ取り付けるための器具です。種類としては、シャンクアダプタ、タップアダプタ、ドリルアダプタ、バイトアダプタなど。 シャンクアダプタを用いる場合は、ドリルなどの切削工具のシャンク部をシャンクアダプタの軸穴に挿入し保持が必要です。また、タップアダプタや、ドリルアダプタ、バイトアダプタを用いる場合は、タップ、ドリル、バイトといった切削工具をアダプタの先端部に取り付けて保持します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイアダプタ C-ASHR/L-HPMC
エコ商品
長さ(mm)工具突出し:120 幅(mm)基準:29.5 全幅(mm)61 全高(mm)76.5 切刃長さ(mm)38 勝手L 本体外径(Φmm)90 シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 シャンク寸法C6 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE 機能幅(mm)4.5 寸法LSCWS(mm)82 寸法ECA(mm)4.1 接続径(Φmm)機械側:63
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷