絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: ツーリング用アダプタ

ConeFitミーリングヘッド用AK610 DIN6535HAアダプター 超硬シャンク
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。用途ミーリング加工。ミーリング加工。RoHS指令(10物質対応)対応
C.391.20ウェルドンシャンクアダプター
ワルター¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷Walter CAPTO 工具アダプターです。用途切削加工用アダプター。材質スチールシャンクCAPTO C4
アダプタ C-ASHR/L-HPMC
タンガロイ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷長さ(mm)工具突出し:120幅(mm)基準:29.5全幅(mm)61全高(mm)76.5切刃長さ(mm)38勝手L本体外径(Φmm)90シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25シャンク寸法C6RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE機能幅(mm)4.5寸法LSCWS(mm)82寸法ECA(mm)4.1接続径(Φmm)機械側:63
タングキャップ 内径用アダプタ C-ABB TungCap adapter
タンガロイ¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷規格C6油穴有寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)63寸法LPR(mm)95寸法LSCWS(mm)60寸法DCONWS(mm)25FIG1
内径加工用アダプタ
タンガロイ¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C
タンガロイ¥359,800~税込¥395,780~1個3日以内出荷仕様SS:C6、CSP:With coolant hole材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)63.000
機械装着用h4スピンドル ツールポストアタッチメント
リューター(日本精密機械工作)¥64,980税込¥71,4781個21日以内出荷モーターユニット・HSMシリーズのツールポストアタッチメントです。 ツールポストアタッチメントを使用して旋盤のサブスピンドルになります。用途旋盤刃物台取付用。旋盤に取付けて内径研削作業に。適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ寸法(mm)ホルダーガイド部:24.75×24.75質量(kg)1.35取付寸法(mm)Φ100×13