絞り込み
ブランド
  • 電菱
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,451)
  • SHIMANO(シマノ)(2,097)
  • ホンダ(1,602)
  • カツイチ(1,279)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](957)
  • マリンテック(808)
  • がまかつ Gamakatsu(694)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(468)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
  • OWNER(オーナーばり)(390)
  • EverGreen INTERNATIONAL(368)
  • MajorCraft(351)
  • 第一精工(343)
  • 工進(320)
  • Avail(アベイル)(301)
  • デュオ(281)
  • 明邦化学(246)
  • HAYABUSA(240)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱

    密閉型ディープサイクルバッテリー

    電菱(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • 密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱

    密閉型ディープサイクルバッテリー

    電菱
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、シニアカー、セニアカー仕様内部抵抗(1KHz)/7.5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)13.5定格電圧(V)12端子形状M6ボルトナット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)199×166×171定格容量40Ah(20時間率)、38Ah(10時間率)、34Ah(5時間率)、22.67Ah(1C)、16Ah(3C)総高さ(mm)171充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大12最大放電電流(A)480(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • 密閉型サイクルバッテリー 電菱

    密閉型サイクルバッテリー

    電菱
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • 密閉型バッテリー 電菱

    密閉型バッテリー

    電菱
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン仕様内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12端子形状M6ボルト最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×168×208定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.33Ah(1C)充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大30推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大放電電流(A)1200(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • 密閉型サイクルバッテリー 電菱

    密閉型サイクルバッテリー

    電菱
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、ソーラー街路灯、電気柵仕様内部抵抗(1KHz)/11mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)9.3定格電圧(V)12端子形状M5 ボルトナット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×175×125定格容量26Ah(20時間率)、24.7Ah(10時間率)、22.1Ah(5時間率)、14.73Ah(1C)、10.4Ah(3C)総高さ(mm)125充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大7.8最大放電電流(A)390(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • 密閉型サイクルバッテリー 電菱

    密閉型サイクルバッテリー

    電菱
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、電気柵仕様内部抵抗(1KHz)/22mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)2.4定格電圧(V)12端子形状ファストン端子#187寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×94定格容量7.2Ah(20時間率)、6.84Ah(10時間率)、6.12Ah(5時間率)、4.08Ah(1C)、2.88Ah(3C)総高さ(mm)102充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大2.16最大放電電流(A)108(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材