3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 船釣り用万力セット
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(ベース)ステンレス/樹脂 取付方向縦付け/横付け 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20 対応板厚(mm)~158
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。 ベースからロッドホルダーまでの距離を延長する、拡張アタッチメントが付属します。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ 寸法(mm)【最大拡張】150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 取付方向縦付け/横付け 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20 対応板厚(mm)~158
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。船釣りにピッタリの万力ベースが付属しており、最大158mmまでの板厚に取付可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー 材質(ベース)ステンレス/樹脂 取付方向縦付け/横付け ベース船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)14~32 ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190 対応板厚(mm)~158
1セット
31,980 税込35,178
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング