船舶用品・漁業資材 :「ライト 手持ち」の検索結果
攻めの手持ちヤエン釣法を更に快適に!なぜWハンドル?なぜギア比は5.3?なぜLC-ABSスプールが必要?そもそもなぜLBリールを使うのか?全ては繊細なやりとりが求められるヤエン釣法でアオリイカを獲るため。こだわりを凝縮した岡啓太郎テスター渾身の一作。
仕様ハンドルノブ:ハイグリップI型ライト
ベアリングベアリングボール:7
方式ベールリターン方式:オート
自重(g)280
ギア比5.3
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)79
最大ドラグ(kg)8
糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150、3-100、PE:1-200、1.5-150
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
ダイワ石鯛史上、最も繊細な調子は、よりライトな仕掛けとラインの使用が可能となり、小型のイシガキ鯛などでも、違和感なく食い込ませることができる。また、柔軟ムーチングアクションは60cmオーバーの本石鯛にも対応。HVFナノプラス採用で細身かつ軽量設計のニューコンセプトロッド。
やり取り時に腹部が痛くなりにくいソフトタッチボトム(EVA腹当て)を搭載し、ライトに石鯛釣りを始めたい方や、年配のヘビーな石鯛釣りは卒業したという方にもお勧め。
付属品竿袋
適合号数道糸ナイロン:10-20
元径(mm)19.9
継数(本)4
錘負荷(号)15-25
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。