LED室内灯はくでん5日以内出荷
ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明DC12V-24V ルームランプ本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップLEDチップ48個 9ワット中心部 76ルーメン(天井設置時、本体直下2mの測定値)
寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 260 x 26
LED サーチライトはくでん欠品中
寸法(mm)220×96×238質量(kg)2.1消費電力(W)96入力電圧(V)DC12-24発光色ホワイト防塵防水性能IP68明るさ(Lm)10000取扱説明書(0.65MB)
LED室内灯はくでん6日以内出荷
ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明DC12V-24V ルームランプ本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップLEDチップ72個 12ワット中心部 115ルーメン(天井設置時、本体直下2mの測定値)
寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 360 x 26
LED室内灯はくでん5日以内出荷
ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明DC12V-24V ルームランプ本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップLEDチップ96個 18ワット中心部 138ルーメン(天井設置時、本体直下2mの測定値)
寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 460 x 26
LEDダウンライトはくでん5日以内出荷
入力電圧(V)DC12-24取扱説明書(0.53MB)
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
ページ: 1/ 3
爽快鱗取り MDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]税込¥4,178¥3,798