絞り込み
ブランド
  • 興亜化工
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,451)
  • SHIMANO(シマノ)(2,097)
  • ホンダ(1,602)
  • カツイチ(1,279)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](957)
  • マリンテック(804)
  • がまかつ Gamakatsu(659)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(468)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
  • OWNER(オーナーばり)(390)
  • EverGreen INTERNATIONAL(368)
  • MajorCraft(351)
  • 第一精工(343)
  • 工進(320)
  • Avail(アベイル)(301)
  • デュオ(281)
  • 明邦化学(246)
  • HAYABUSA(240)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型船舶用信号紅炎 興亜化工

    小型船舶用信号紅炎

    興亜化工(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
    全長(mm)142区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船質量(g)82外径(Φmm)39発光色明るい赤色光度(cd)400以上有効期限3年6ヶ月発光時間(分)1以上
  • 自己点火灯(ブラケット付) 興亜化工

    自己点火灯(ブラケット付)

    興亜化工
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷
    LED光源を採用/光源点滅により認識が良好/高光度発光(8カンデラ)/長時間の発光が持続(約10時間)/小型軽量/積み付け高さ60cm落下に対応/水銀不使用の傾斜スイッチを採用/SOLAS条約(1996年)適合/MSC.81(70)、LSAコード2.1.2適合/船舶救命設備規則第31条適合/国土交通省型式商品番号第5632号
    用途装備が義務付けられた船舶に限らず、海難救助用・漁業用・港湾作業用・海洋レジャー用等に幅広くご活用ください。材質ボディ・フード共にポリカーボネート樹脂全長(mm)約195質量(g)約235(リチウム電池含む)(電池交換及び充電はできません)光源LED落下距離(m)60最大外径(mm)約Φ102バッテリー容量(mAh)2400型式承認番号第5632号(国土交通省)光度(cd)点灯2時間後の上半球光度2カンデラ以上
  • 水密電気灯 興亜化工

    水密電気灯

    興亜化工
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    水密電気灯KM70は、「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS,1974,改定1996年)」、LSAコード及び船舶救命設備規則第37条に定められているモールス符号の信号を送れる水密の携帯電気灯です。
    用途使用方法:1.本体を収納筒から取り出す。 2.スイッチを押すとON、離すとOFFとなり、モールス符号が送れます。性能光軸光度300カンデラ以上区分備付:救命艇、救命いかだ質量(g)本体:200(電池含む)/収納筒:140(収納筒、予備電池及び予備電球を含む)電源マンガン乾電池単三形2個寸法(Φ×mm)本体:78×80/収納筒:98×100焦点調整保護スイッチを締めると集光し、緩めると散光します。また保護キャップの銀色標示をスイッチに合わせると最高の集光が得られます。保証期間5年電池寿命1年毎型式承認番号国土交通省:第2125号
  • レーダー反射器 興亜化工

    レーダー反射器

    興亜化工
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    レーダー反射器KR-1は、1996年改正のSOLAS条約LSAコード及びIMO決議MSC.81.(70)の規定並びに船舶救命設備規則において、救命艇、救命いかだ及び救助艇等の艤装品として、積み付けが義務付けられているバルーン式のレーダー反射器で、遭遇する海上環境下にあって、レーダーによる捜索を援助するために装備され、効果的で軽量かつ収縮自在で収納に最適な製品です。
    用途救命艇・救命いかだ・救助艇性能レーダー断面積1.5m2以上、最大10m2寸法(mm)使用時:Φ460/収納時:280×200区分救命艇、救命いかだ、救助艇質量(g)使用時:210/収納時:220取付け方法【救命いかだ(内側取付)】天幕空気柱又は天幕布の取付座に反射器の取付ひもを結び、吊り下げる。 【救命いかだ(外側取付)】乗込口の上にある取付座に反射器の取付ひもを結びつける。 【救命艇、その他】反射器を取り付けられる適当な位置に反射器のひもで取り付ける。組立方法充気口から口で空気をいれる。若しくは充気ポンプ又はふいごを使用して膨らませる。型式承認番号第2818号(国土交通省)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材