船舶用品・漁業資材 :「イカダ」の検索結果
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として
付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
握り加減で割れるタイミングを自在にコントロール
用途ブレンド性抜群のベース専用エサ。エサ取りの活性や水深、潮流など釣況に応じて着底後の崩れ(割れ)具合を、握り加減で自由自在にコントロールできる本格派。10秒間に約6.5mというスピード沈下で、時合を逃さず素早い手返しが可能です。
内容量(g)5000
原材料糟糠類、貝殻、海砂、麦、パン粉、トウモロコシ、ミネラル、乳酸菌製剤、食塩、酒精、香料、着色料、保存料、pH調整剤
栄養成分粗タンパク2.9%以上、粗脂肪2.2%以下、粗灰分90.4%以下、炭水化物21.1%以下
1箱(5袋)
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
抜群に食い込みの良いグラスソリッド穂先。板シート、パイプシートの2タイプで様々な用途をカバー。
パイプシートタイプは竿下での仕掛け操作、魚を掛ける動作に集中しやすい、短尺アイテムの追加と、魚の暴れない調子の採用。板シートタイプはイカダはもちろん、波止での穴釣り、ボート釣り、海上釣堀など様々な用途に対応。キレの良い極細先調子で繊細なアタリも見逃さない。
付属品竿袋
継数(本)2
先径(mm)0.35
適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2
70mmの大口径スプールにギヤー比4.7とハイスペック仕様のイカダリールの登場。こだわりのサミングゾーンも搭載した新世代リールです。
ベアリング(ボール/ローラー)8/1
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)210
ギア比4.7
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)86
最大ドラグ(kg)1.3
糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-100
対応範囲が広がる2タイプのメタル穂先
継数(本)2
先径(mm)0.3、type2穂先:0.4
適合ハリス(号)0.6-2
「手感度」と「目感度」を過去にないレベルで実現したSMTが誕生
継数(本)2
適合ハリス(号)ナイロン:0.6~2
自由にレングス調節できる黒鯛イカダ玉ノ柄。操作性の良い細身設計のカーボン筏玉の柄。85cmから130cmの間で自由にレングス調節可能なフリーレングスシステムを採用。手になじんで握りやすい形状のグリップ。筏からの黒鯛釣りに最適な玉ノ柄です。
規格85-130
全長(cm)130
元径(mm)15.4
継数(本)2
仕舞(cm)85
先径(mm)13
カーボン(%)75
標準自重(g)137
1本
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
玉ノ柄、枠、網がセットになった筏スターターモデル。玉ノ柄と軽量四つ折枠にマイクロメッシュがセットになったイカダ玉ノ柄セット。玉ノ柄は85cmから130cmの間で自由にレングス調節可能。40cmラウンド枠は、軽量アルミ素材でコンパクトに折りたためる四つ折仕様。網は水切れがよく、黒鯛などのエラがひっかかりにくいマイクロメッシュ3mm目。1式揃うスターターセット。・フリーレングスシステム。・40cmの四つ折アルミ枠。・マイクロメッシュ網
規格85-130
寸法(cm)(枠)40
全長(cm)130
元径(mm)15.4
継数(本)2
仕舞(cm)85
先径(mm)13
カーボン(%)75
標準自重(g)137
1本
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°
用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。
付属品台ネジ2個
質量(g)230(台ネジ2個含む)
収納寸法(mm)320x45x80
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
*アルミ玉網40cm付 *ナイロンレース網 *コルクグリップ *振出
用途「アルミ玉枠・網セット標準装備の短尺玉網」 カーボン素材で軽量、コンパクト仕様。筏・カセに最適な短尺玉網。濡れた手でも滑りにくいコルクグリップ採用。
サイズ(cm)【玉枠】40
柄長(m)1
自重(g)【柄】132
継数(本)2
仕舞(cm)59(柄のみ)
先径(mm)18.8
カーボン(%)40
1本
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
*並継
用途「スタイリッシュで滑りにくいコルクグリップ仕様の筏竿」 様々な状況に対応するオールラウンドモデル。繊細なアタリも捕らえる好感度設計。
継数(本)2
錘負荷(号)0-3
カーボン(%)25
チヌ筏に最適な3mm目マイクロメッシュ網。イカダ玉枠用の替網。40cmラウンド枠に対応。水切れが良く、黒鯛のエラなどがひっかかりにくいマイクロメッシュ網。
材質ナイロン(PVC)
色ブラック
サイズ(cm)対応枠:40
網目(mm)約3
深さ(cm)24
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
並継
用途入門に最適な筏ロッド。 様々な状況に対応するオールラウンドモデル。繊細なアタリも捉える高感度穂先。
仕様カーボン率(%):25
サイズ(号)鉛負荷:0-3
継数(本)2
先径(mm)0.45
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
オールラウンドに使えるチヌ筏のセカンドエディション。7:3クワセ調子の黒鯛筏専用並継竿のセカンドエディション。大物にも負けないバットパワー。ロッドの持ち味を最大限に引き出すグリップデザイン。多点最適ガイド配置のバランス設計。独自のテーパーに削り出した穂先は、視認性の良いレッド糸巻きで繊細なアタリを捉えます。あらゆる仕掛・エサに対応したオールラウンドタイプのチヌ筏ロッド。・視認性の良いレッド糸巻き穂先。・多点最適ガイド配置のバランス設計。・グリップ一体型VSSスピニングリールシート
継数(本)2
錘負荷(号)0-3
先径(mm)0.8
カーボン(%)36
表現力豊かな穂先と合わせが決まり、大型の獲れる新調子のスタンダードイカダ竿
継数(本)2
適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2
カーボン含有率(%)3
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援
形状Q型コーナー反射器
質量(g)約110
寸法(Φmm)324
型式承認番号第3984号
面積(m2)【反射】(最大)約10
方向性タイプ360°
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
シーガー独自の二重構造技術が強烈な引き込みにも負けないシーガー最高クラスの高強度を実現。FNT製法が生み出す糸よれのしにくさ、縮れくにさがリールへのなじみとスムーズな糸さばきを実現。50mカット用センターマーキング付で浅場・深場の釣りにも対応。
用途強さとしなやかさを融合させた競技志向のパワフルライン。
ライン色クリア(センターマーキング付)
アルミ玉枠40cm付
ナイロンレース網
EVAグリップ
振出
用途アルミ玉枠・網セット標準装備の短尺玉網。 カーボン素材で軽量・コンパクト仕様。筏やカセなど多彩な用途に使える短尺玉網。滑りにくいEVAグリップ。
仕様カーボン率(%):40
寸法(cm)玉枠:40
全長(cm)柄のみ:100
自重(g)132
継数(本)2
仕舞(cm)59
先径(mm)18.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
イカダ、チョイ投げ、アオリイカ釣りに! 対応径35mmまで
用途竿尻等にマジックテープで取り付けられ、竿や杓などを海に落としません。
質量(g)12
直径×長さL(Φmm×mm)1.5×500(スナップ、マジックテープ含む)
最大伸長(mm)2000
1本
¥789
税込¥868
6日以内出荷
ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。比重 は0.95で、水に浮きます。
濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。
用途漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など。陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
1巻長さ(m)200
ひも・糸種類ロープ
従来のセンター竿受の使いやすさ、便利さをそのままに、手のひらサイズのカセ、イカダ兼用コンパクトタイプ。クランプ取付タイプなので、どのようなタイプの筏でもOK。タテ・ヨコ取付可能なので、カセにも使えます。クランプをはずせば、台ネジで取り付けできます。クランプ、台ネジ付、伸縮・角度調節自由。
質量(g)345
収納時寸法(mm)222×120×50
取付幅(mm)クランプ:最大15~85
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
用途クリップ式で竿グリップにワンタッチフィット。ワカサギ、イカダ、波止釣りに最適です。ウレタンすべり止め付き。
材質ポリプロピレン
足幅(cm)8
長方形タイプのエナメル調素材を用いた段差へらクッション。汚れがつきにくく高級感あるエナメル調素材を使用した、長方形タイプの段差へらクッション。適度な硬さのクッション材で快適な座り心地。段差式のため、へら、ワカサギ、イカダ釣りなどあぐらを組む釣りに最適です。長方形タイプなので、へらカバンの上蓋にきちんと収まりカバン内にも収納可能。(メーカー製35L へらカバン対応)
収納時寸法(cm)45×25×(13+4)
使用時寸法(cm)45×50×13
ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。水面では船のスクリューでロープを巻き込んで切りたくないので、鉛入りを使用して沈めたいけど海底では岩場などで擦れて切りたくないので浮かしたいなど、1本のロープで鉛入り部分と鉛無し部分を混在させたりも可能です。
用途養殖用生けすやイカダ、定置網などの漁業・船舶/工事に使用される標識ロープやゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
材質ポリエチレン
色金茶
長さ(m)200
比重0.95
チヌ釣りの名手・大知昭氏の理論、知識、経験とKizakuraのアーマー技術を駆使した高精度浮力、高強度ボディがコラボレーション!大知遠投釣法の高性能フロートが誕生!
用途LLサイズの00で19.2gのビッグボディとぶれの少ない低重心設計で、60mの大遠投が可能。エサ取りの少ないはるか沖のかけあがりや、イカダの下からマキエでチヌを誘い出す。未開拓ゾーンの大物を狙う。 ウキ下部に設けている独自のタイドホールにJクッション水中などサポートアイテムが収まり、仕掛けの投入がよりスムーズに。また着水後はタイドホールで潮を噛むので、ウキの安定性も向上。IDRパイプ採用、上下にはGS(ゴールドサーメット)リングを使用で仕掛けの入りはスムーズ。サイズはL、LLの2サイズの展開。
仕様AMR・IDRパイプ・ゴールドサーメリットリング
色オレンジ
内径(mm)上下リング:2.1/2.1
チヌ・イカダ専用杓。ダンゴを投げる音に用心深いチヌは逃げますので水面にそっと落としてください。
寸法(mm)仕舞:1100
全長(mm)1900(2本継)
質量(g)180
カップ容量(mL)50
カップサイズΦ70x25mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。