89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<使用方法>1:高速リサイクラー2.0のハンドルギア部分に押し当ててご使用ください。 2:ライントラブルや怪我を防止する為、回転方向をご確認の上、徐々に回転をあげるようにして巻き取りを開始してください。 3:巻き取りを停止する際は、電動ドライバーの回転を止めるのではなく、回転させたままハンドルギア部分から離すようにして停止させてください。 <対応電動ドライバー>*六角軸6.35mmスリーブタイプ、3爪チャックタイプの電動ドライバーでご使用頂けます。
用途電動ドライバーに装着して、高速リサイクラー2.0(別売)での巻き取りを「楽に」「速く」行えるオプションパーツ! 材質ビット:S2合金/本体:ガラス繊維強化プラスチック/ラバー:PVC 寸法(mm)62×59×79 質量(g)66
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SHIMANO(シマノ)14ブルズアイ5080
磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。 アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。 強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。 また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。 「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。 しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。 さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)30 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B 径(Φmm)スプール:65 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)445 ギア比4.3 糸巻き量(号-m)ナイロン:6-275、 8-200、 10-150、PE:5-225、 6-185、 8-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)88 ドラグ力(Kg)最大:12
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

トーハツTOHATSU 船外機
<シンプルかつスタイリッシュなデザイン>新設計されたトップ/ボトムカウルと前後の大型ハンドルは、造形美と扱いやすさを高次元で両立しました。 <大型キャリングハンドル>持ち運びはもちろんのこと、ボートへの取り付けや取り外しが容易になりました。 <3方向保管>新デザインにより、一時保管の際はオイル漏れを気にすることなく、3方向の横置きが可能になりました。 <防振構造>エンジンの振動が運転者や船体に伝わるのを防ぐために、大型の防振ゴムを配置。振動の少ない快適な航走を実現しました。 <インテグラルタンク>船外機の内部に燃料タンクを備えているため、本体をボートにセットするだけで出航準備OK!気軽にマリンライフを楽しめます。 <水中排気>水中に排気することで静粛性に優れた走りを実現しました。
用途マリンライフを軽快に楽しめる「エントリーモデル」。 免許不要で、楽しさいっぱいの2馬力エンジン。余裕のある排気量で、1クラス上の扱いやすさ。乗用車のトランクにもコンパクトに収まります。船外機本体が360°フル回転。小回りが利き、ミニボートの魅力を引き立てます。 仕様ギアシフト:前進-中立、最大使用回転範囲(rpm):4500~5500 減速比2.15(13:28) 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 燃料タンク容量(L)インテグラル1.0 コントロールティラーハンドル エンジン形式4ストローク 単気筒 始動方式マニュアルスタータ プロペラ設定範囲(”):4.5-7 最大出力(kW)1.47(2PS) 使用スパークプラグ:DCPR6E オイル量(L)ギアオイル:0.18 エンジンオイル量(L)0.3 排気量(cc)86 推奨エンジンオイル純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級のSAE10W-30/40
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑・強・操の3大進化を続けるフラッグシップ。多彩なラインナップが魅力のオフショア両軸リール。 「オシアコンクエスト」は、シマノのリールテクノロジーを結集して強靭さ。滑らかさ、操作性を可能な限り高めたオフショア用両軸リール。 剛性の高い「HAGANEボディ」をはじめ、ドライブギア、高耐久クラッチなど内部パーツのひとつ一つを徹底的に強化、大型魚のパワーにもひるまない強靭さを誇ると同時に、どこまでも滑らかなマイクロモジュールギアの回転性能がアングラーの負担を軽減。 ライトラインを駆使した現代のオフショアゲームにおいて、その真価を惜しみなく発揮する。多彩なラインナップがオフショアゲームの領域を拡大する。
仕様スプール径/幅(mm):40/18、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):60、ベアリング数BB/ローラー:12/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1 ハンドル長さ(mm)48 ギヤ比4.8 自重(g)275 商品タイプベイトリール 最大ドラグ(kg)6 糸巻き量(号-m)PE:2-200/1-440
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)NASCI ナスキー
価格帯そのままにデザインを一新! HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。 ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル! リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。 更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。 洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンバサダー4000~6000系(ウルトラキャストモデル)に装着可能なカスタムパーツです。Avail#5152を使用してカスタムを検討されている方は、Avail#19373とセットでの使用がおすすめです。純正コグホイール#5152・#21800・#23404・#1132195を装着したリールへも対応します。Avail#19373は、Avail#5152のギヤ歯先端部形状に最適な形に加工しました。そのため相性は抜群です。ギヤ歯の形状を最適化することでスムーズな回転とギヤノイズを軽減し、Avail#5152の性能をさらに引き出します。現行モデルなどに採用されている、純正#19373・#23403クリックアンドコグにAvail#5152を装着されている方は、交換することで更なるキャストフィールの向上を体感していただけます。
適合【リール】ABU アンバサダー4000~6000系ウルトラキャストモデル #19373・#23403のクリックアンドコグホイールを使用しているリール 材質本体:ポリアセタール樹脂 質量(g)1.1 対応コグホイール:Avail#5152/#5152/#21800/#23404/#1132195 ※ご購入の際は、リールのパーツ番号をご確認ください。
1個
899 税込989
7日以内出荷

際立つ強靭さ、遠投力、対バックラッシュ性能。マキモノを征するコンクエストDC! 細やかなブレーキセッティングが可能なI-DC5を搭載し、対バックラッシュ性能が飛躍的に向上。新たにW(ウインド)モードを設けることで強風への対応力も強化しました。 軽く立ち上がり、低弾道で伸びやかな飛びを実現するマグナムライトスプールとの相乗効果で遠投力とキャスタビリティがアップ。空気抵抗の大きいマキモノ系ルアーも強風下で楽に遠投できます。 高剛性の冷間鍛造ボディに組み込まれたマイクロモジュールギアはローノイズで滑らかな巻きごこちを実現。NEWローラークラッチによって回転抵抗が軽減され、巻き上げパワーにさらなる磨きがかかりました。
仕様スプール径/幅(mm):38/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):57、ベアリング数BB/ローラー:12/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1 ハンドル長さ(mm)42 ギヤ比4.8 自重(g)260 商品タイプベイトリール 最大ドラグ(kg)6
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

テイルウォーククロスピア BF
幅広いライトゲームで釣果を引き出す ボーダーレスなベイトフィネス専用機。全く新しいジャンルの釣法として提唱され始めたベイトフィネス。現在、そのジャンルはバスに留まらず、ネイティブトラウトからライトソルト全般など、様々なジャンルでその必要性が認知されつつある。その一方で、フレッシュウォーター・ソルトウォーター問わずハイプレッシャー化が進んでいる全国のフィールドでは、。いままで以上に軽量のルアーを用いた繊細なアプローチが求められつつある。こうした幅広いライトゲームで釣果を引き出す一台がCROSSPEAR(クロスピア)BF。無駄を徹底排除した軽量かつコンパクトボディのセンターフレームはアルミダイキャスト製を採用し、。剛性のある筐体でギアシャフトをしっかりと保持。また、超々ジュラルミン製ドライブギアに回転を伝える90mmカーボンダブルハンドルは、高負荷時でもスムーズな巻き心地を約束。直径32Φのジュラルミンスプールはボールべアリング込みながら8.4gまで攻め込み、総重量155gを達成した(メーカーBF機種対比6%軽量化)。ドラグサウンドシステム搭載でドラグの効き具合を聴覚で感じることもできる。特定のジャンルにとらわれないボーダーレスな使用が可能なベイトフィネス専用機、。ターゲットが潜むスポットを高精度で射抜ける…そのキャストフィールをぜひ感じてほしい。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトリグを究めるC2000サイズとパワフルな2500サイズでバスフィッシングの新たな扉が開く。 回転の軽さと操作性、そして感度の3要素を軸にチューンナップしたバスフィッシング専用スピニングリール。 マグナムライトローター、マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールなど先進仕様を惜しみなく投入。 C2000サイズには細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ、2500サイズにはメリハリの利いたやり取りにより主導権を握るラピッドファイアドラグと、用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。 特徴的な性能の使い分けが、戦略の幅を広げます。
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)25 銀狼 LBQD
チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!。モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴。1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)。年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。
付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール 適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg 幅(mm)スプール:17 ブレーキレバー:ZAION 寸法(mm)スプール:48 サイズハンドルノブ交換:S ベアリング8/0(ボール/ローラー) ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM 対応ベールリターン:オート アーム長さ(mm)ハンドル:50 構成(ボディ)モノコック 防水仕様マグシールド 素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAION ローターZAION V ギア比5.3 巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転) 糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン) 標準自重(g)245
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

DAIWA(ダイワ)26 紅牙 IC
タイラバシーンをリードする紅牙IC 更なる進化を遂げて登場。タイラバ用リールの紅牙IC150シリーズが更なる進化を遂げて登場!。低負荷~高負荷まで滑らかな回転性能が必要となるタイラバシーンに対応するため、「HYPERDRIVE DESIGN」の要である「HYPERDRIVE DIGIGEAR」に手を加え、ギアの歯幅UPによる回転性能の向上を行った。また、無風時や潮の流れが無い状況でより広く探るための軽いアンダーキャストにも対応する遠心ブレーキを搭載した。幅広いシーンに対応可能な26紅牙IC150はタイラバシーンをリードし続ける。さらに様々なシチュエーションに対応するために3種のギア比展開とハンドル仕様をブラッシュアップ。タイラバをより快適に楽しむためのこだわりを凝縮したタイラバ専用機。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)25 紅牙 IC 150-C
もはや巻くこと自体が快感。「ずっと巻いていたい」リールをタイラバアングラーへ。タイラバゲームのスタンダードとなる150サイズに新シリーズがデビュー。紅牙IC150-Cは次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」の要である「HYPERDRIVEDIGIGEAR」に手を加えた。「巻き」が最も重要なタイラバにおいては、低負荷~高負荷まで滑らかな回転性能を求める必要がある。そのため、ギアの歯幅UPによる回転性能の向上を行った。また、フレーム、ハンドル側サイドプレート、セットプレートにアルミニウム合金を採用し、高負荷のディープタイラバや大鯛がヒットしても安心なボディ剛性を誇る。そして、タイラバで最も使用する低ドラグ域の調整幅を広げる設定を施し、ATDやシンクロレベルワインド、電子ドラグサウンドを採用することで、これまで以上に安心してやり取りが可能となった。さらに紅牙IC150-Cはスマートフォンと「繋がる」DAIWA CONNECTEDに対応。DAIWAアプリと接続することで、ドテラ状態での水深を把握できたり、どのくらいの巻上速度& 落下速度に反応が良かったか振り返りが可能。基本性能の向上とDAIWACONNECTEDがタイラバゲームの新たなステージへ誘う。
ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1 自重(g)275 糸巻き量(号-m)1-400、2-200 ドラグ力(Kg)7
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PE専用のベイトフィネスキャスティングリール、ここに極まる。ライントラブルからの解放は、常識破りのストレスフリーな次元へ。月下美人BF TW PE SPECIALはPEラインによるマイクロルアーの低弾道ピッチング、遠投性能の対応力を上げたベイトフィネス専用モデル。SS MAGFORCE専用Φ28mmG1ジュラルミン製PE専用スプールとライン放出性を最大限高めるTWS、これら双方の性能が備わってこそ実現する未踏の領域。エキスパートアングラーを更なる高みへ誘う。更なるコンパクト化に加えフレームとギア側サイドプレートはMg、セットプレートにALを採用し軽量と剛性を両立し、HYPERDRIVE DIGIGEAR搭載によりギア比8.5でありながら滑らかな回転性能を長く発揮する。また、ドラグ引き出しクリックでラインテンションギリギリの攻防をドラグ音でサポート。推奨ルアーウェイト:0.8g~5gのジグ単
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)25 アンタレス
揺るぎなき頂へ。キャストの後半までスムーズに弾道が伸びる遠心ブレーキ、SVS∞(インフィニティ)。NEWアンタレスでは、その特性を最大限に活かせるスプールサイズを探求し、ラインキャパシティ:ナイロン14lb-100m、径/幅:37/21mmの設計値に辿り着きました。逆テーパー形状で糸巻形状を矯正する新開発マグナムライトスプールIVの搭載と、新形状ラインガイド、ギア比ごとに最適化したウォームシャフトとの相乗効果により、規則的にバランスよくラインが巻き取られ、キャスト時のスプール振動を低減。従来から踏襲したサイレントチューン、S3Dスプールの効果が相まって、キャスト時のパワーロスを防ぎ、どこまでも伸びてゆく、胸のすくようなキャストパフォーマンスを実現します。ベイトリールで初となるサイレントドライブの搭載や、ドライブギア軸のベアリング3個支持により上質かつ快適な回転フィーリングを獲得。手にナチュラルにフィットするパーミング形状と、ストレスなくスプールにアクセスできるクラッチ形状により、パーミング~クラッチ操作~キャスト~ルアー操作、そしてピックアップまでの一連の動作を流れるように行うことができます。流麗かつ爽快なキャストパフォーマンスと、上質で快適な操作フィーリングを実現するNEWアンタレスは、遠心ブレーキ搭載ベイトキャスティングリールの新たなるフラッグシップです。
ベアリング(数BB/ローラ―)11/1 糸巻量(lb-m)12-120, 14-100, 16-85, 20-70 ドラグ力(Kg)5
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)TATULA TW 300/400
Toughness & Durability! 待望のヘビーライン対応TWS搭載機。ビッグベイト・ジャイアントベイトでのモンスター狙いに。「HYPERDRIVE DESIGN」による初期性能が長く続くことを目指した設計思想の次世代ベイトリール。滑らかな回転が持続するHYPERDRIVE DIGIGEAR搭載。HYPER ARMED HOUSING、ギアとスプールを強く高精度で支持。直径43mm超々ジュラルミンマグフォーススプール搭載。
ベアリング(ボール/ローラー):7/1
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピニオンブッシングBBキット PG-BB #13462。ABU アンバサダー1500C、2500Cシリーズのクラッチのカスタムパーツです。純正部品からオリジナルのスプリングに交換頂くことにより、クラッチのプッシュボタンが小さな入力でスムーズに切れるようになります。また、ピニオンギヤの先端のシャフトをボールベアリングが装着されたブッシングで受ける事により、リトリーブ時における抵抗の軽減やハンドル回転時のレスポンスを向上させる効果があります。
仕様内蔵ベアリングサイズ:6(外径)×3(内径)×2.5(幅) 適合【リール】ABU アンバサダー1500C/2500Cもしくはアンバサダー1600C/2600Cシリーズなどの純正品番10226もしくは13462の部品を搭載したリール ※3500Cには取り付けが可能ですが、抵抗増となるため推奨しません。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 質量(g)1
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

SHIMANO(シマノ)25 ソアレXR
ライトソルトを意のままに。ソアレ XRは、マグナムライトローターがもたらす軽快な操作性と高い感度で、小さなアタリを感じやすい滑らかな巻き心地が特徴。インフィニティドライブの搭載でパワフルな回転性能を持ち、さらにトルクフルなロングハンドルを採用。ギアはインフィニティクロスの搭載で耐久性がいっそう向上しています。ライトラインに適した糸巻量と、ドラグには滑り出しが軽いハイレスポンスドラグを採用。魚が勢いよく走っても細いラインが切れるリスクを低減します。アンチツイストフィンはラインのたるみが発生してもラインローラーからのライン落ちを低減。自重135gのジグ単スーパーフィネスモデル500SPGからパワーフィネスモデルC2500SHGまで計4アイテム。ソアレ XRは軽量ルアーを扱うライトソルトゲームにおいて、状況把握をより一層求めるアングラーをサポートします。
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)16 ジョイナス
新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABUアンバサダー1500C/2500Cに装着可能なベアリング入りアルミウォームシャフトです。 2ボールベアリング仕様に加え、各パーツには軽量な素材を採用。回転性能の向上と軽量化を両立しました。 。本商品は、「ギヤ」・「ベアリング」・「ウォームシャフト押さえ」を"ネジ止めでの固定"にすることで分解が可能です。そのため、メンテナンス性も向上しています。 。また、メーカー製品の5152コグホイール ・ウルトラライトレベルワインダーセット ・パイロットガイドを組み合わせることで、より回転性能の向上と軽量化が可能です。それらのパーツは、ウォームシャフトとのセットでの購入・装着がおすすめです。
適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS 質量(g)4.1 ベアリング7×4×2.5 2個
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

ABUアンバサダー1500C/2500Cに装着可能なベアリング入りアルミウォームシャフトです。 2ボールベアリング仕様に加え、各パーツには軽量な素材を採用。回転性能の向上と軽量化を両立しました。 。本商品は、「ギヤ」・「ベアリング」・「ウォームシャフト押さえ」を"ネジ止めでの固定"にすることで分解が可能です。そのため、メンテナンス性も向上しています。 。また、メーカー製品の5152コグホイール ・ウルトラライトレベルワインダーセット ・パイロットガイドを組み合わせることで、より回転性能の向上と軽量化が可能です。それらのパーツは、ウォームシャフトとのセットでの購入・装着がおすすめです。
適合機種ABU アンバサダー 2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C 2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド 質量(g)4.4 ベアリング7×4×2.5 2個
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

ライトリグを意のままに。バスフィッシングに求められる性能を追求したスペシャルモデルがアップデートを遂げました。駆動系の摩擦抵抗を低減してパワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、最新の設計・製造技術を駆使してギアの耐久性を向上させたインフィニティクロス、ラインローラー周りのトラブルを抑制するアンチツイストフィンを新採用。小さな入力で回転を始めてスパッと止まる高いレスポンス性能、軽快な巻き取りと優れた感度にも一切の妥協はありません。ドラグ機構は番手ごとに最適な性能をチョイスするなど、細部にまでこだわったバスフィッシング専用モデルです。
ベアリング(数BB/ローラ―)9/1
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)21 ナスキー 2500HG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。 ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。 更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。 これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。 コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。 洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)14.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:46.5 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)240 ギア比6.2 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、フロロ:2-140、 2.5-125、 3-100、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-160 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)25 アルデバラン DC
マグナムライトスプールⅣ×I-DC5搭載でテクニカルゲームを切り拓く。DCユニットの小型化により小径スプールへのDCブレーキ搭載に成功しました。立ち上がりの軽い低慣性スプールと、1/1000秒単位でブレーキ力を制御するDCブレーキとの相乗効果により軽量ルアーでも低弾道性、遠投性能、対バックラッシュ性能に優れるキャスティングを実現しています。DCブレーキは、制御能力をより高精度に進化させたNEW I-DC5を搭載。また、ラインの種類に関わらず15段に多段化したことによりベストセッティングが決めやすくなりました。マグナムライトスプールIV、サイレントチューン、S3Dスプールによりスプール振動を低減させ、キャスティング時のパワーロスを減少。スプールの回転性能を最大限に引き出す設計で、キャストパフォーマンスのさらなる向上も図っています。マイクロモジュールギア、X-SHIP、HAGANEボディの基本性能も充実。ブラックバスやクロダイ、ライトロックフィッシュなどソルトゲームにも対応できる汎用性を備えた、新たなテクニカルDCの誕生です。
ベアリング(数BB/ローラ―)10/1 自重(g)150 糸巻き量(号-m)1-185, 1.5-120, 2-90 糸巻量(lb-m)8-100, 10-80, 12-65 ドラグ力(Kg)4
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)26 RYOGA
”巻くなら、RYOGA”それは選択ではない、信念だ。永遠に色褪せることのない”巻きスタイル”を支え続ける。歴代RYOGAからこだわり続けてきた、マシンカット製法による高精度・高剛性ハウジング「HYPER ARMED HOUSING」に加え「HYPERDRIVE DIGIGEAR」を採用。双方の相乗効果で、限りなくガタつきを排除した剛性とシルキーかつパワフルな巻き上げ性能を実現。100番、150番それぞれでブレーキコンセプトを明確化。100番はSVコンセプト、150番はLCコンセプトを採用。さらに両機種共に「BOOST SYSTEM」を搭載。100番(SV BOOST搭載)は空気抵抗の大きいルアーでもラインの浮きを抑え安定した弾道を実現。力みに頼らずキャスト後半も軽やかな伸びを引き出す。150番(MAG-Z BOOST搭載)は中・重量級ルアー使用時に発生しやすいキャスト前半の過剰なスプール回転を的確に抑制。ルアーの姿勢を安定させ、風を切り裂くような遠投性能を実現。ギア比の展開にも徹底的なこだわりを貫き「巻く」といった動作を究極まで昇華させた設計がここにある。マシンカットが生み出す雄々しい外観と佇まい。それはまさに全てを凌駕する丸型リールの最高峰。「巻き」に情熱を注ぐアングラー、そしてRYOGAを愛する全てのファンへ向けたこだわりの一品。
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)20ルビアス
LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION。ローギア×ロングハンドルによるパワフルかつ軽快な回転性能を実現した4000スタンダードモデル。SLJなど巻きを重視するソルトアングラーはもちろん、ただ巻きでルアーを引くシーバスアングラーに最適なモデル。
仕様ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:60mm、ハンドルノブ:HG-Tラージ 対象シーバス、SLJ、サクラマスなど 自重(g)215 ギア比5.2 巻取長さ(cm)82/ハンドル1回転 糸巻き量(号-m)1.5-200/2.0-170 糸巻量(lb-m)12-150/14-130 ドラグ力(Kg)最大10.0
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)21 ナスキー C3000DH
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。 ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。 更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。 これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。 コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。 洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm)14.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:46.5 ハンドル長さ(mm)40 自重(g)270 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)21 ナスキー C2000SHG
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。 ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。 更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。 これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。 コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。 洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:42 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)210 ギア比6 糸巻き量(号-m)PE:0.6-150、 0.8-110、 1-80 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)79 糸巻量(lb-m)ナイロン:3-125、 4-100、 5-75、フロロ:3-110、 4-85、 5-65 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.14-145、 0.16-105、 0.18-80 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)21 ナスキー 1000
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。 ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。 更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。 これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。 コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。 洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:42 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)205 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)ZENON MG-X
革新的な新形状。『超軽量・超高感度』スピニングリール。新開発のボディーは、左側面、右側面の容姿が全く異なる。スピニングリールには、ハンドル軸に接続されて回転するメインギアが左側にのみ存在する。このメインギアをシンプルに覆うことに着眼し、不要なスペースを徹底的に排除した形状だ。結果として、素材の厚さ、強度を落とすことなく軽量・コンパクトなボディを実現した。メインシャフトの支持構造改良により、ハンドルの巻き上げを軽くした新構造。大物でも積極的な『あと一巻き』が可能。従来はメインシャフトがローターを回すため、ピニオンギアの内面をこすりながら前後に動くこの ”こする” 摩擦が巻き上げを重くしていた。スプールを前後に動かす支持構造を大幅に改良し、 メインシャフトを高摺動ブッシュでリール本体に支持。回転するピニオンギアと前後に動くメインシャフトの間にはすき間があり、ギア部内側への接触摩擦を無くす(フリクションフリー)ことで巻き上げを軽くした。従来のリールに採用されていたボディーカバー(側板)をボディに一体化することでワンピース化に成功。ドライブギアを一部品でサポートするため、軸心がぶれることなく最適なギアフィーリングの向上に貢献。X-マグアロイ素材を採用することでボディ自体の軽量化に成功した。
用途釣り・リール 仕様ボール/ローラーベアリング:45536
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)19 FX 4000 4号糸付き
安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1 付属品ナイロン4号-150m糸付 ストローク(mm)17 径(Φmm)スプール:50 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)320 ギア比5.2 糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130 ドラグ力(Kg)実用:4、最大:8.5
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)REVO MGX THETA
REVO MGX THETA (レボ エムジーエックス シータ)。より軽い回転で快適なFinesse fishingを実現する。シータ誕生。新フリクションフリー構造採用より、高効率なギアリングと静かで軽い回転性能を実現。製品特徴。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用。フリクションフリー メインシャフト支持構造。超々ジュラルミン メインシャフト。AMギアリングシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。2WAY DRAG(TM)。ワンピース Feathermetal(TM) ボディ。C6カーボンローター。アルミ ユニフローベール。ロケットラインマネジメント。C6カーボンボディ。ロケットラインマネジメント。Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ。Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)。シンカーキーパー付属。ソルトウォーター対応
用途釣り・リール
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

快適な釣りの時間を! シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 付属品ナイロン3号-150m糸付 ストローク(mm)14.5 径(Φmm)スプール:45 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)250 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

快適な釣りの時間を! シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 付属品ナイロン4号-150m糸付 ストローク(mm)17 径(Φmm)スプール:50 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)320 ギア比5.2 糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130 ドラグ力(Kg)実用:4、最大:8.5
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

DAIWA(ダイワ)23エアリティ
この軽さ、革新的。この強さ、確信的。AIRITY。かつてない軽さと強さの両立を果たした、超軽量スピニングリール「AIRITY」。その根底にあるのは、心行くまで釣りを愉しんでもらいたいという、ダイワの想い。LT2000で145g、LT2500Sで150gと、自重としての軽さをDAIWA史上最高レベルで到達。同時に、"自重以外の軽さ"も手に入れた。それは、タックルとの一体感が得られる軽快な回転フィールと、持ち重りのない最適な重量バランス。その基幹となるのが、「エアドライブデザイン」。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを追求した次世代スピニングリールの設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。そのエアドライブデザインをフル装備することで、リーリング性能とロッドの操作性の向上を高次元で実現。アングラーの意志に対して素直に応える、そのレスポンスが釣る歓びを、ますます高めてくれる。軽さを貫くいっぽうで、強さへのこだわりにも、妥協は一切ない。そこに込められているのは、「十分な実釣強度をともなわない軽さには意味がない」というダイワのリール設計における原点。その信念を受け継ぐテクノロジーのひとつが、一体成型構造の「モノコックボディ」。スピニングリールの構造上の問題点を解決し、たわみを抑え、強い巻き上げ力を生み出す確かな土台。その素材にはマグネシウムを採用するとともに、エンジンプレートにもアルミを使用することで、フルメタルによる揺るぎない強さを身につけた。その内部に格納されるのは、滑らかで静かな回転を生み出すタフデジギア。ギア硬度を高める特殊表面処理を施すことで、初期性能が長く続くよう、耐久性も向上させている。防水・防塵も万全を期し、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジーであるマグシールドを、ピニオン部とラインローラー部に搭載。海水や砂塵にさらされるフィールドでも、安心して釣りと向き合う時間を約束してくれる。ドラグは、ラインへの負荷を低減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しにより、安心してファイトを愉しめるATD TYPE-Lを搭載。スプールには、リップ形状を見直すことで約5%の飛距離アップを実現したLong Cast-ABSを採用など、ダイワテクノロジーの粋を集めた。「AIR=軽さ」と「REALITY=真実・実用性」の高次元での融合。高度な実釣性能を備えた超軽量スピニングリール。ライトゲームからロックショアまで、タックルとひとつになれる自由と愉しさを、AIRITYで――。
材質(ボディ)マグネシウム ローターZAION 防水マグシールド
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)19 FX C3000 3号糸付き
安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1 付属品ナイロン3号-150m糸付 ストローク(mm)14.5 径(Φmm)スプール:45 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)250 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)19 FX 2000 2号糸付き
安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1 付属品ナイロン2号-150m糸付 ストローク(mm)14.5 径(Φmm)スプール:45 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)250 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150、 2.5-125、 3-100、フロロ:2-120、 2.5-105、 3-85、PE:1-300、 1.2-200、 1.5-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-215、 0.20-195、 0.25-120 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:4
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

存分に、闘うがいい。 ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。 最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。 滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。 前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。 さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。 遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)30.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)51 自重(g)365 ギア比7.5 糸巻き量(号-m)PE:4-260、 5-210、 6-170 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 糸巻量(lb-m)ナイロン:20-235、 25-200 ドラグ力(Kg)最大:8
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

快適な釣りの時間を! シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 付属品ナイロン2号-150m糸付 ストローク(mm)14.5 径(Φmm)スプール:45 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)250 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150、 2.5-125、 3-100、フロロ:2-120、 2.5-105、 3-85、PE:1-300、 1.2-200、 1.5-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-215、 0.20-195、 0.25-120 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:4
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

存分に、闘うがいい。 ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。 最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。 滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。 前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。 さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。 遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)51 自重(g)360 ギア比7.5 糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 糸巻量(lb-m)ナイロン:20-160、 25-135 ドラグ力(Kg)最大:8
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷

存分に、闘うがいい。 ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。 最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。 滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。 前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。 さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。 遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)51 自重(g)360 ギア比7.5 糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 糸巻量(lb-m)ナイロン:20-160、 25-135 ドラグ力(Kg)最大:8
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります