船舶用品・漁業資材 :「ゴムプール」の検索結果
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
外寸法・高さ(mm)220
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
スポンジゴムの一種であるEVA樹脂で生産しており、弾力性・衝撃性・柔軟性に優れております。
漁業用途・・・定置網や巻き網などのフロートとして、多くの漁業者に使用して頂いております。
レジャー用途・・・プールや海水浴場の囲いや緩衝材として使用して頂いております。
その他・・・港や船の防舷材として使用され、フェンダーが使用できない岸壁などでも使用可能です。
用途「漁業用途・レジャー用途・その他」と様々な環境に使用可能
超強力吸盤で完全固定!。テーブル・窓ガラス・車のボンネットまであらゆる平面部に取り付け可能なラインマーキーです。リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム!。糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。釣り場ですぐにライン交換OK。細いラインを使用するルアーや、よれやすいPEラインにも最適。両軸リールも使用できます。
寸法(mm)182×160×88(ヨコ取付)、162×178×88(タテ取付)
直径(Φmm)最大125
質量(g)270
取付幅(mm)スプール:最大80
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。
付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)
電圧DC12
連続使用時間(分)最大30
消費電流(A)6.7(最大7.1)
最大圧力(MPa)40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
<吸着方法>1:テーブルや車等、吸着面の汚れ、水分をきれいに拭き取る。 2:吸盤のみを取り付ける。 3:吸盤のボルトにワッシャーを入れ、カバーを被せる。 4:ヨコ取付か、タテ取付かを選択する。*内蔵ナットが回転します。 5:吸盤のボルト部分と内蔵ナット部分を本体を回しながら締め付けて下さい。*ボルトで引っ張られ、吸盤内が真空状態になり強力吸着できます。 <本体・カバー・吸盤がセットされた状態からの吸着方法>吸盤のボルトと本体をできるだけ緩め、本体を吸着面に強く押し付けた後、回して強力吸着させて下さい。
用途空スプールを再利用!環境にやさしい! リールのラインを空スプールを再利用してスピーディーに巻き取り、保管できます(ベアリング2ケ内蔵でスムーズ回転)。 また巻き取ったラインもリールにラクラク巻き戻すことができます。(テンション調節も自由自在) 強力吸盤で固定するので、テーブル・窓ガラス・車のボンネット等に取り付けられ、釣り場でラインをリールに巻くのにも最適です。
寸法(mm)190×90×100(カバー含む)
質量(g)195
シャフト径(Φmm)5.6
取付幅(mm)スプール最大:70
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
スプールエッジのキズをシャットアウト:飛距離ダウン、ラインブレイクの原因となるスプールエッジのキズ。不注意でリールを何かにぶつけてしまった、落下させてしまったという場合はもちろん、どんなに注意していても知らず知らずのうちにキズが・・・・・・なんてことも。対策は簡単。E.G.スプールエッジガードを装着するだけで、スピニングリールのトラブルを未然に防ぎます。
リグったままで装着できるので実用的:ラインをリールのベールに通し、ルアーやリグをセットしたままで装着・脱着できるので、自宅で保管している時だけでなく、より多くの危険が潜む釣行時にも使える実戦的なグッズです。
ラインストッパーとしても使用可能:ルアーやリグをセットせずに持ち運ぶ際や、リールを保管する際に装着すると、スプールエッジをガードしながらラインストッパーとしても機能します。
3サイズラインナップ:フレッシュウォーター、ソルトウォーター、ショア、ボート・・・・・・小型~大型スピニングリールにまで幅広く対応する3サイズをラインナップ。
伸縮性機能(シリコンゴム):伸縮性のあるシリコンゴム素材で簡単かつ確実に装着。スプールエッジをやさしく保護します。
幅狭リング:スプール全体を覆わない幅(高さ)に設計。ラインをベールに通したままでも装着できます。
内幅溝:スプールエッジを包み込む溝を内側に配置。しっかりと固定でき使用中のズレを防ぎます。(シリコンゴム厚みM・Lサイズ=3mm、LLサイズ=4mm)
用途複数のタックルを束ねる時、タックルを車に積む時、オカッパリでポイントを移動する時、タックルを立て掛けて置く時、ボートで走行する時、等々。
レバードラグリールの保管はドラグフリーが基本です。しかし、そのままではスプールは逆転し容易にバックラッシュします。マスキングテープを巻いたり、リーダーの端に輪ゴムを結んだりと決定的に便利なものがありませんでした。取り付け取り外しが簡単で、スプール交換時にも邪魔にならない薄地のファスナーベルトを使用。クラッチタイプのベイトリールにも最適ですし、スピニングリールにもご使用可能です。
レバードラグリールの保管はドラグフリーが基本です。しかし、そのままではスプールは逆転し容易にバックラッシュします。マスキングテープを巻いたり、リーダーの端に輪ゴムを結んだりと決定的に便利なものがありませんでした。取り付け取り外しが簡単で、スプール交換時にも邪魔にならない薄地のファスナーベルトを使用。クラッチタイプのベイトリールにも最適ですし、スピニングリールにもご使用可能です。
・「プラズマライズ」により、ライン表面をまるでゴムのような弾力のある状態に”改質”。使用時間とともに剥がれてしまうコーティングではない表面改質技術が、長時間の使用でも性能を維持します。・ゴムのように形成された特殊ポリマー層は、ハードな岩礁帯などのストラクチャーとの接触時にクッションとなることでコスレによるキズを吸収し、ラインブレイクを防ぎます。・「海の中で消える」といわれる、カモフラージュ性能に優れたブラッキーカラー。・号数が分かりやすい「号数別カラースプールバンド」付属。
材質フロロカーボン
色ブラッキー
用途吸盤固定式で全てのラインスプールにセットでき、ラインがよじれず、傷つけることもなく、きれいに巻き取れます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
さらに便利な機能が詰まったライトゲームリーダー
用途根ズレ等の摩擦に強いフロロカーボン100%ライン。シリコン樹脂コーティングにより、撥水に優れ結節強力がアップ。各号数をまとめて携帯できる便利な連結スプール!。号数ごとに色分けされたゴムバンド標準付属で、見分けがつけやすく必要な分だけ伸ばしてカット
コラボレーションモデルの編み込み台!!【数量限定】。設計&製造:やらせっけい・三機エンジニアリング、考案者:和田拓巳氏、販売:オーナーばりのコラボレーションモデルの編み込み台が数量限定販売!。※今後様々なオプション品を展開予定です。【2種類のラインホールドプレート】。ナイロン、フロロ、PE,複合メタルなど様々な素材や用途に合わせてプレートの組み換えが可能。ポリアセタール…軽い力でしっかり止まり、つけ糸やハナカン編み込みなど、しっかり留めたい時に便利。天然ゴム…傷つきやすい極細ラインや複合ライン、メタルラインにも安心して使用できます。【4軸プレートホルダー設計】。前後左右にプレートを設置することで利き手に関係なく作業できます。エックス編み込みやS字編み付けなど複雑な編み込みも簡単に行えます。※写真のスプールホルダーはオプションとなります。【テンションアジャスター】。編み込みの作業途中でもラインテンション調整が可能なアジャスターを装備。(最大1.5cm調整可能。)。特にズレがちなハナカン周りの連続編みつけのテンション調整も◎。【作業効率を考えた高さと自重】。ベースサイズは240mm×90mmの大型設計。自重は約1.3kgでしっかりと安定します。またラインホールド部から高さ150mmあり、下に手を入れての作業もしやすくなっています。※写真のスプールホルダーはオプションとなります。
形態小物アクセサリー
パーミングサイドの前方上面に配置したダイヤルは、リーリングやファイトで邪魔になりません。ダイヤルの調整を小さくすることでクイックにブレーキ力の調整が可能です。電磁誘導マグネットブレーキシステムを採用し、キャスト全域でスプール回転速度に呼応したブレーキ力を発生します。ネオジウム製大型マグネットを配置し、ブレーキ力の微調整を可能としたセッティング。使用するフィールドやルアーが大きく変わる際は、マグネットの設置数を変えることでブレーキ力を大きく調整も可能です。スプールに防水カバーをドラグディスクには防水ゴムリングを取り付け、巻き上げ時は高い防水性を誇りながら優れたスプールフリーを維持する新しい防水システムを採用しました。カーボンとステンレスの組み合わせは初動の滑らかさ、ドラグパワーの出しやすさに優れますが、摩擦熱が大きく発生します。カーボンワッシャーには耐熱温度の高いアルコングリースを塗布し、ドラグディスクはステンレスとコンポジットした放熱形状のアルミベースを採用し耐熱/放熱設計を施しています。
・特許技術「プラズマライズ」によって、ライン表面をまるでゴムのような弾力のある特殊ポリマー層に”改質”。ショックリーダーに重要なPEラインとの結束力が、弾力によるケタ違いの「締まり」で大幅に上昇しました。・特殊ポリマー層が根ズレ、魚体ズレに対しても大きなアドバンテージを発揮します。・強力な結束力と耐摩耗性で、いつもより細いラインでターゲットを狙うことが可能です。・スーパーライトジギングから大型狙いのオフショアまで対応する幅広いポンド規格。・スプールバンド付。0.6号や0.8号などのPEラインで楽しむ、スーパーライトジギング。片や5号~6号のPEラインを使って夢の大型魚を狙うバーチカルジギング。 さらにはスロージギングやライトジギングといったいわゆる”。ジギング”と付くスタイルは進化し、ターゲットも以前より格段に増加した。 それに伴い道具へのニーズは多様化し、それに応えるように釣具店には多くの道具がディスプレイされている。一方でショックリーダーに求める性能とはなんだろうか?リーダーに求める性能に関してはおそらく今も昔も変わらないだろう。 それは「直線的な引張の強さ」「結びが強いこと」そして「傷に対して強いこと」である。Tunageat(ツナギート) FCにはこれらのニーズがより一層進化し備わっている。 時代の先を行くフロロカーボンリーダーが新たに誕生した。
材質フロロカーボン
色クリア
竿にセットが出来る仕掛け巻き。ハリスに巻き癖がつかない!。ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取って下さい。すべての仕掛が再使用できます。仕掛け等は付属していません。
付属品ゴムバンド
材質軟質ポリエチレン
質量(g)70(専用プラケース収納時、シート6枚)
シートサイズ(mm)Φ105 厚さ0.8
収納時寸法(mm)Φ114×23(プラケース収納時)
入数6枚 (パステルカラー3色X2)
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。