自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
その他最大気圧:10.3Br
質量(g)583
電流(A)2.9
電圧(V)DC11.1
電力(W)60
充電時間4~6時間
サイズ(mm)160×70×60
容量(A)電池:6000H(18650×2)
風量(L/min)20
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
「簡便な標準器」:重力補正などの面倒な計算なしで使用でき、高感度で高精度だから
「他のデジタル標準機等の照合標準器」:長期間にわたって精確さを安定的に保持できるからとして最適です。
アネロイド型指示気圧計としては最高級品で価値ある一台です。
付属品取扱説明書、海面更正表、時刻ダイヤル
材質マグネシウム、真鍮、サファイア
質量(kg)約1.8
目盛910~1050hPa / 683~787mmHg
精度±0.7hPa / ±0.5mmHg
外装色マンセル記号 7.5BG7/2
最小目盛0.5hPa / 0.5mmHg
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。