大切なリールを安全に収納できるコンテナ型のケース。 。汚れや傷に強いPVCターポリン素材を使用。 。本体内側は厚手のクッションでしっかりと保護されており、リールを衝撃から守ります。 。蓋の内側には小物を収納できる便利なメッシュポケットが付き。収納可能リールサイズ目安:1000~2500
材質PVC
寸法(cm)13×7.5×11
自重(g)130
大切なリールを安全に収納できるコンテナ型のケース。 。汚れや傷に強いPVCターポリン素材を使用。 。本体内側は厚手のクッションでしっかりと保護されており、リールを衝撃から守ります。 。蓋の内側には小物を収納できる便利なメッシュポケットが付き。収納可能リールサイズ目安:3000~6000
材質PVC
寸法(cm)16×8.5×13
自重(g)170
大切なリールを安全に収納できるコンテナ型のケース。 。汚れや傷に強いPVCターポリン素材を使用。 。本体内側は厚手のクッションでしっかりと保護されており、リールを衝撃から守ります。 。蓋の内側には小物を収納できる便利なメッシュポケットが付き。 。リールのサイズに応じて調整できる仕切りパッドが3枚付き。 。収納可能リールサイズ目安:ベイトリール100番×4
材質PVC
寸法(cm)32×11×15
自重(g)420
BM-9000・7000、VS-7070、VW-2070にスッポリ収まる防水仕様のストッカー。ストッカー単独で釣り場の足元に置いておけば、船上などの限られたスペースでの釣りに最適。防水仕様にしているため、波をかぶっても中のタックルが水にさらされる心配が無いので、錆びさせたく無いタックルや、スペアリールの収納に最適。仕切板も組み方により数パターンのバリエーションを持たせているので、様々な釣りに対応可能。(BM-9000・BM-7000・VS-7070・VW-2070に収納可能>)
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質蓋、バックル:ABS樹脂/本体、ハンドル、仕切板:耐衝撃性コーポリマー/パッキン:シリコーン
寸法(mm)270×182×200
色クリア×オフホワイト
備考可変仕切板3枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
リールを装着したまま収納できるセミハードロッドケース。リールを装着したまま竿の収納が可能なセミハードロッドケース。カーボンマテリアルのブラックとレッドの2カラーラインナップ。スタンダードな138サイズ。サイドには大型ポケットを採用。多彩なタックルに対応できるリールインロッドケース。・材質。本体:ポリエチレン。裏地:ポリエステル。底:ポリエチレン
質量(kg)1.3
色ブラック
内寸(cm)H136×W23×D9.5
外寸(cm)H138×W24×D12.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
コンパクトロッドにリールをつけたまま収納できるロッドケース。 。持ち運びに便利な取っ手が付いており、快適に移動することが可能。
材質ポリエステル
自重(g)150
内寸(cm)70
スピニング・ベイトリールなどマルチに収納。ハードタイプのリールバッグ。スピニング・ベイトリールを問わず幅広い番手の収納が可能。外からの衝撃を和らげリールを守るハードタイプ。樹脂をベースにポリエステルジャージーで仕上げました。軽量設計・把手付きで持ち運びに便利。
タックルを保護する可変クッション付のセミハードバッグ。リールなどのタックルを保護するセミハードバッグ。強度があり、軽量なセミハードボディ。可変クッションで収納物をソフトに保護しつつ、サイズに合わせてマルチなレイアウトが可能。最大でリール6個の収納できます。フタ部分には小物類の収納に便利なダブルファスナーポケット+メッシュポケット付。リールの他にも小さめの魚探も収納可能。メインファスナーは、開けやすいプルタブ付ダブルファスナー。ハンドルで持ち運びも便利。・ブラック。・クッションは取り外し可能な可変仕様。材質。(本体)ポリエステル・EVA (ハンドル)ABS
外寸(cm)W32×D32×H12
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。
面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。
船体に簡単に固定できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)315×270
内径(mm)ホルダー:45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途コンパクトロッドに最適なセミハードロッドケース。コンパクトロッドならリール付きでも2~3セット収納可能。(
収納本数は竿やリールのサイズによって変わります)
規格80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×80
内寸(cm)H79×W19×D7
CHASING 電動リールは3~9分以内にテザーを収納でき、1回の充電で30回以上使用できます。煩雑な巻き取り作業の手間を省き、水中探検に集中出来ます。
セット内容電動リール × 1、ハンドル ハンドル × 1、充電器 充電器 × 1、テザー (3m) × 1
寸法(mm)280×150×270
質量(kg)2.9
長さ(m)最大200
対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
速度巻き上げ:3速ギア
時間巻き取り(200m):200秒~540秒(約3分20秒~9分)
充電器電圧(V)25.2
充電電流(A)1.5 / 2.9
充電時間(時間)2 (2.9A) / 3.5 (1.5A)
バッテリー容量(mAh)4800
動作温度範囲(℃)-10~45
1台
¥75,980
税込¥83,578
92日以内出荷
CHASING キャリングケースは特殊保護構造で設計されており、M2およびM2 S本体、電動リール、ロボットアーム、予備バッテリーなどを全て収納することができます。
セット内容CHASING M2/M2 S兼用 キャリングケース ×1
材質Modified PP alloy material
奥行(mm)蓋部分:51、荷室部分:278
外寸(mm)560×455×365
内寸(mm)517 × 392 × 329
対応機種CHASING M2、CHASING M2 S
防塵防水性能IP67
耐衝撃性能IK08
1個
¥57,980
税込¥63,778
92日以内出荷
AUS6(6A)1.6mmの肉厚ステンレス製ギザギザ刃で、PEラインを逃さずにカット。ホルスターとハンドルは高強度、超軽量、サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック 含有率35%)を採用し、クリップオンリール内蔵ホルスターとホーミングシステムにより、収納時にはスムーズに誘導されます。
材質刃:AUS6(6A)バナジウムステンレス鋼 ホルスター&ハンドル:CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率35%)
寸法(mm)105×70×30
質量(g)48
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ラインカッター(別売)などを装着できるスナップ付リール(最長70cm)に小さなパーツを収納できるマイクロケースが合体。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。 カラビナでDカン等にも装着可能。
用途最長70cmまで伸びるスナップ付リールに小さなパーツを収納できるマイクロケースを合体!! 360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグにカンタン装着。 小さなパーツを「パッ」と開けて取り出しやすい2ルームマイクロケースを装備。
寸法(mm)115×36×34
質量(g)22
AUS6(6A)1.6mmステンレス製フラットノーズプライヤーです。先端部分ではフック外し、プライヤーとして、元部分のギザギザ刃はPEラインを逃さずにカット。ホルスターとハンドルは高強度、超軽量、サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック 含有率35%)を採用し、クリップオンリール内蔵ホルスターとホーミングシステムにより、収納時にはスムーズに誘導されます。
材質刃:AUS6(6A)バナジウムステンレス鋼 ホルスター&ハンドル:CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率35%)
寸法(mm)125×70×30
質量(g)54
タイプtype-FN
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
AUS6(6A)1.6mmステンレス製スプリットリングプライヤーです。先端部分ではフック外し、スプリットリングオープナーやプライヤーとして、元部分のギザギザ刃はPEラインを逃さずにカット。ホルスターとハンドルは高強度、超軽量、サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック 含有率35%)を採用し、クリップオンリール内蔵ホルスターとホーミングシステムにより、収納時にはスムーズに誘導されます。
材質刃:AUS6(6A)バナジウムステンレス鋼 ホルスター&ハンドル:CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率35%)
寸法(mm)125×70×30
質量(g)54
タイプtype-SR
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
実用性とモバイル性を「個性」で表現したメタルフィッシュ・ギア。GMリールストリンガーⅡは実用性とモバイル性を兼ね備えたリール式ロープ収納型のストリンガーです。
ビックゲームに対応したストリンガーフック、モバイル性に優れたステイ&カラビナが「ショア~ウェーディング」のフィッシングシーンをサポートします。さらに使用感と存在感が増したメタル・ギア、「GMリールストリンガーⅡ」。
1ボディ&2スプール:アルマイト加工を施した軽量アルミボディ&スプール。
3ハンドル:濡れた手でも滑らないラバーハンドル。
4スプール固定用キャップネジ5ドラグ:ロープの引き出し・固定の操作を容易にする大型ドラグを採用。
6ストリンガーロープ:魚に違和感を与えないブラックロープ(線径1.5mm×長さ15m)を採用。
7ストリンガーフック:ランカーサイズにも対応可能なオリジナルステンレスストリンガーフック(長さ150×幅40mm/線径2.5mm)を装着。
※付属のスペアフックも同サイズです。
8フックホルダー:メインフック未使用時に本体に掛けることができるメインフックホルダー。
9スペアフックホルダー:付属のスペアフック4本が掛けられるスペアフックホルダー。
10ステイ&11カラビナ:ゲームベストやウエストベルト等、あらゆる場所への取り付けを可能にするオリジナル強化アルミステイ&カラビナを標準装備。
12スベアストリンガーフック:スペアストリンガーフック(スナップ付き)4本付属。
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)1.5×15
色【ロープ】ブラック
質量(g)【リールストリンガー本体】199(フック、カラビナ、ロープ含む)
材質ストリンガーフック:ステンレス、リールストリンガー本体:アルミ(アルマイトカラー加工)
使用方法【ストリンガーフック】1ロックがかかっていないバネからフック先端を出して魚を掛けてください。 2フック先端をバネの中に戻しバネを回してロックをかけてください。※ストリンガーフックの先端は鋭利になっております。取り扱いには十分にご注意ください。また、フックに魚を掛ける際は暴れる魚にご注意ください【スペアストリンガーフック】複数匹キープする際は付属のスナップ付きスペアストリンガーフック(4本入り)をご利用ください。使用する際はロープに直接付いているストリンガーフックの後ろにスナップで追加してください。【ロープの引き出し・固定・収納方法】ロープの引き出し方法:裏面のドラグを半時計回りに緩めて必要な長さのロープを引き出してください。ロープの固定方法:ドラグを時計回りに締め付けるとロープが固定されます。ロープの収納方法:ドラグを締め付けたままで表面のハンドルを時計回りにまわしロープをスプールに巻き取ってください。
付属品スベアストリンガーフック(スナップ付き)×4本、収納袋
寸法(幅W×長さL)(mm)【ストリンガーフック】40×150
線径(Φmm)【ストリンガーフック】2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リールストリンガー本体】85×75×95
柔軟性と耐候性に優れたEVAを採用。ロッドを立てた状態で収納でき、地面置きしないのでロッドやリールをキズ付けずにタックルチェンジが行えます。セパレートになっているので、クーラーなどの取付け場所にフレキシブルに対応できます。
付属品SUSプレートx4枚、タッピングビス(Φ3.5x12mm)x8ヶ、Molleシステム用樹脂プレートx2ヶ、樹脂プレート用ビス・ナットx各8ヶ
FIFISH(ファイフィッシュ) ハードケース(本体+リール+HDMIBOX+VRゴーグル+送信機+アダプター類)全ての収納が可能です。全て収納したときの総重量は約17kgになります。FIFISH本体およびその他収納品は付属していません。
対応機種FIFISH V6、FIFISH V-EVO
1個
¥88,980
税込¥97,878
92日以内出荷
小型リール(最大3台)や小物の整理などに!。コンパクトバッカンの中にもぴったり入り、システマチックに収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×14.5×11(ハンドル除く)
<Triple Eight Knot>1:ラインとリーダーを重ねた1cm程度の輪の中にピッカーズの先端を閉じて通す。 2:輪の中で先端を開いて3回転させる。 3:その後、リーダーとラインを挟んで輪の中をくぐらす。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカットする。(締め込むときは、唾などで湿らせて下さい。) <3.5Knot>1:ラインとリーダーを重ね輪を作り、ピッカーズを輪の中をくぐらせリーダーとラインを掴みます。 2:掴んだ2本を引き抜きます。これを3買い繰り返します。(1回ごとに重ね部分を持ち直すとやり易いです) 3:さらにラインだけを1回引き抜きます。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカット。(締め込む時は、唾などで湿らせて下さい)
用途「トリプルエイトノット」や「3.5ノット」がカンタン・素早くセットでき、ワーム掴み・ジグアイのライン通し・ラインカッターを装備したマルチピッキングツールに小さなパーツを収納できる「クリップオンリール+マイクロケース」をプラス。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。
付属品予備JIG EYE Line Pickerx1・専用ドライバー×1
寸法(mm)188×36×34
質量(g)38
のび~る!
用途*渓流・磯・鮎竿などの収納に大変便利。 *あなたの大切なロッドをガードします。 *リールを付けたままでもOK!
材質ナイロン
未踏のゾーンへ導く”13ft”。[超ロングレングスが更なる遠投を可能に]。全長13ft(約4m弱)の圧倒的なリーチは、届きそうで届かなかった遥か沖のナブラをも射程に入れることができます。長尺でありながらも、ルアーを弾き飛ばすための張りと、青物とのファイトを可能にするパワー、その長さを感じさせない軽快な使用感を持ち合わせます。[ショアキャスティングゲームに対応]。ロッドの長さとティップベリーのしなやかさは、巻物系のルアーにベストマッチ。ジェットローはもちろん、鉄板バイブ・ミノー・ペンシル・ポッパー等のプラグ全般と、ブレードジグ等のただ巻き系ジグの操作に対応します。堤防・サーフにおける青物/サゴシ/フラットフィッシュ等を狙ったショアキャスティングゲームに最適です。[テレスコピック(振り出し)仕様]。持ち運びや車への積載に便利なテレスコピック仕様を採用。仕舞寸法118cmで高い携行性を実現します。また、デリケートなティップ部へのダメージを抑える専用ティップカバーと、リールを付けたままでも収納可能なロッドカバー付きです。
仕様Power:Medium
長さ(m)3.96m
継数(本)4
ルアーやリールを丸洗いできるオールメッシュバッグ。ラバーコートメッシュのタックルシャワーバッグ。ラバーコートのため、水を弾き汚れやニオイがつきにくいのでルアーやリールを入れたまま丸洗いが可能。ルアーケースなどを収納できるポケット付とシンプルなポケット無しの2ラインナップ。メッシュ部材質:ラバーコートポリエステル。把手部材質:ナイロン
サイズ(cm)底面:19
外寸(cm)W35×D15×H21
クッション素材採用により、車やボートへの積み込み時やボートのロッドストレージ収納時、オカッパリでのポイント移動時などにブランクやガイドを衝撃から守るE.G.ロッドカバー。
ロッドにリールを取り付け、ガイドにラインを通し、ルアーやリグをセットした状態でも装着することができるため、複数のタックルをまとめた際にライン絡み等のトラブルを防止する役割も果たします。
色ブラック
寸法(cm)160x4.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
攻棚ワカサギモータードライブが2台入る専用ケース。攻棚ワカサギモータードライブNC/EC専用ケース。23cmまでの穂先(別売)をつけたまま攻棚ワカサギモータードライブを2台まで収納可能。自宅で道糸まで通し、釣り場で素早く釣りを始められます。1台収納する場合は、クッションを入れたまま、2台目を収納する場合はクッションを取り外して収納できます。替えスプール、予備電池も収納可能。外寸サイズ長さ275mm、幅131mm、厚み45mmとコンパクトで持ち運びに便利。繊細な電動リールを守る専用ケース。・クッションスポンジ入り。・最大収納。攻棚ワカサギモータードライブ×2台。替えスプール×2個。予備電池×4本。・日本製
外寸(mm)275×131×45
内寸(mm)265×111×41
自重(g)200
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
合計17個のポケットを備える圧倒的な収納力。 。日差しから首を守る襟付き。 。ピンオンリールホルダー付き。 。タオルホルダー付き。 。背中にランディングネットを装着できるDカン付き。 。釣りだけでなくアウトドア用・防災バック替わりとしても活躍。
材質表ナイロン、裏ポリエステル
自重(g)500
<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。
用途LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド
ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード!
付属品ハンドルリング
質量(g)305
内径(Φmm)ロッドスタンド:35
収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114
使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114
取付幅(mm)有効:15~130(タテ取付専用)
鮎/渓流などマルチに使える2WAYショートベスト。右腰ポケットには、鮎匠専用の縦型ポケットを新たに追加。左胸上栓ポケットを大型化。ピンオンリール、クリップオンリール、カラビナオンリールの3タイプ対応のDカンを採用。内ポケットの形状は収納物がぐらつきにくい構造設計。右腰ポケット内には、可変式のセパレーターを搭載して整理整頓しやすい仕様。汚れが洗い落としやすい生地を採用。2WAYサーモハッチバックシステム搭載。撥水生地。
材質表地:ナイロン100% 部分:ポリエステル100%
質量(kg)約0.6
小型電動リールの中小物釣り対応のチビラークがさらにスッキリデザインに、突起のないチビスマートサポートを標準装備し、本体竿受部もスマートになりました。収納ポケット付ドライバッグを標準装備。
付属品収納用ドライバッグ、スマートヘッド大(ロッド径Φ18~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~18)、スマートヘッド交換専用レンチ
材質アモルファス樹脂
質量(g)600
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ7~Φ25
収納時寸法(mm)140×210×60
取付可能幅(mm)5~88
適合ハリス(号)(幹糸)約7まで
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
シンカーやフックを収納したタックルボックスや、さらにはリールやロッドに直接貼って、タックルを一目瞭然わかりやすく管理することができる号数シールです。透明ベースに白と黒の文字をあしらい、どんな場所に貼っても視認性を確保!たくさん貼れる2シート入り。あらゆるカラーのケースやスプールに対応し、見やすいクリアーシート&白フチ文字採用。(ラインの号数表示は黒フチ/白文字となります。)。水濡れやこすってもはがれにくい文字プリント採用。十分に使える2シート入り。空白のシールは油性ペンで好きな内容を書いて、ご自由にお使いください。(ラインナップ)。「サイズ」 …釣り関係のあらゆる小物の号数表記を網羅!フック・スナップ・その他ターミナルタックル全般。「ウェイト」 …1オンス(=約28g)までの良く使用する重さを表記。グラム/オンスを一括表示。オモリ・ジグヘッド・ルアーに。「ヘビーウェイト」 …ジグ・タイラバ・船用の大型おもり類に最適!2021年登場!。「ライン」 …おもにショアで使用する細めのライン管理に最適。バス・ライトゲーム・エギング等に。「ヘビーライン」 …オフショアを想定したモデル。太めのライン、大物釣りにはコレ!
用途釣り、針
1組(2枚)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
シンカーやフックを収納したタックルボックスや、さらにはリールやロッドに直接貼って、タックルを一目瞭然わかりやすく管理することができる号数シールです。透明ベースに白と黒の文字をあしらい、どんな場所に貼っても視認性を確保!たくさん貼れる2シート入り。あらゆるカラーのケースやスプールに対応し、見やすいクリアーシート&白フチ文字採用。(ラインの号数表示は黒フチ/白文字となります。)。水濡れやこすってもはがれにくい文字プリント採用。十分に使える2シート入り。空白のシールは油性ペンで好きな内容を書いて、ご自由にお使いください。(ラインナップ)。「サイズ」 …釣り関係のあらゆる小物の号数表記を網羅!フック・スナップ・その他ターミナルタックル全般。「ウェイト」 …1オンス(=約28g)までの良く使用する重さを表記。グラム/オンスを一括表示。オモリ・ジグヘッド・ルアーに。「ヘビーウェイト」 …ジグ・タイラバ・船用の大型おもり類に最適!2021年登場!。「ライン」 …おもにショアで使用する細めのライン管理に最適。バス・ライトゲーム・エギング等に。「ヘビーライン」 …オフショアを想定したモデル。太めのライン、大物釣りにはコレ!
用途釣り、針
1組(2枚)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
シンカーやフックを収納したタックルボックスや、さらにはリールやロッドに直接貼って、タックルを一目瞭然わかりやすく管理することができる号数シールです。透明ベースに白と黒の文字をあしらい、どんな場所に貼っても視認性を確保!たくさん貼れる2シート入り。あらゆるカラーのケースやスプールに対応し、見やすいクリアーシート&白フチ文字採用。(ラインの号数表示は黒フチ/白文字となります。)。水濡れやこすってもはがれにくい文字プリント採用。十分に使える2シート入り。空白のシールは油性ペンで好きな内容を書いて、ご自由にお使いください。(ラインナップ)。「サイズ」 …釣り関係のあらゆる小物の号数表記を網羅!フック・スナップ・その他ターミナルタックル全般。「ウェイト」 …1オンス(=約28g)までの良く使用する重さを表記。グラム/オンスを一括表示。オモリ・ジグヘッド・ルアーに。「ヘビーウェイト」 …ジグ・タイラバ・船用の大型おもり類に最適!2021年登場!。「ライン」 …おもにショアで使用する細めのライン管理に最適。バス・ライトゲーム・エギング等に。「ヘビーライン」 …オフショアを想定したモデル。太めのライン、大物釣りにはコレ!
用途釣り、針
1組(2枚)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
シンカーやフックを収納したタックルボックスや、さらにはリールやロッドに直接貼って、タックルを一目瞭然わかりやすく管理することができる号数シールです。透明ベースに白と黒の文字をあしらい、どんな場所に貼っても視認性を確保!たくさん貼れる2シート入り。あらゆるカラーのケースやスプールに対応し、見やすいクリアーシート&白フチ文字採用。(ラインの号数表示は黒フチ/白文字となります。)。水濡れやこすってもはがれにくい文字プリント採用。十分に使える2シート入り。空白のシールは油性ペンで好きな内容を書いて、ご自由にお使いください。(ラインナップ)。「サイズ」 …釣り関係のあらゆる小物の号数表記を網羅!フック・スナップ・その他ターミナルタックル全般。「ウェイト」 …1オンス(=約28g)までの良く使用する重さを表記。グラム/オンスを一括表示。オモリ・ジグヘッド・ルアーに。「ヘビーウェイト」 …ジグ・タイラバ・船用の大型おもり類に最適!2021年登場!。「ライン」 …おもにショアで使用する細めのライン管理に最適。バス・ライトゲーム・エギング等に。「ヘビーライン」 …オフショアを想定したモデル。太めのライン、大物釣りにはコレ!
用途釣り、針
1組(2枚)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
シンカーやフックを収納したタックルボックスや、さらにはリールやロッドに直接貼って、タックルを一目瞭然わかりやすく管理することができる号数シールです。透明ベースに白と黒の文字をあしらい、どんな場所に貼っても視認性を確保!たくさん貼れる2シート入り。あらゆるカラーのケースやスプールに対応し、見やすいクリアーシート&白フチ文字採用。(ラインの号数表示は黒フチ/白文字となります。)。水濡れやこすってもはがれにくい文字プリント採用。十分に使える2シート入り。空白のシールは油性ペンで好きな内容を書いて、ご自由にお使いください。(ラインナップ)。「サイズ」 …釣り関係のあらゆる小物の号数表記を網羅!フック・スナップ・その他ターミナルタックル全般。「ウェイト」 …1オンス(=約28g)までの良く使用する重さを表記。グラム/オンスを一括表示。オモリ・ジグヘッド・ルアーに。「ヘビーウェイト」 …ジグ・タイラバ・船用の大型おもり類に最適!2021年登場!。「ライン」 …おもにショアで使用する細めのライン管理に最適。バス・ライトゲーム・エギング等に。「ヘビーライン」 …オフショアを想定したモデル。太めのライン、大物釣りにはコレ!
用途釣り、針
1組(2枚)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
魚がヒットすると竿受け部を手前に引き上げることで、ショックアブソーバーが自動的に飛び出し、ロッドを理想的な角度でキープできます。リールも巻きやすく、急激な魚の引きにバラさず取り込めます。(赤ゴムを引っぱるだけで収納OK!) 竿受け部を手前に引き起こすと、腰の高さで竿を置けるので疲労度が半減し、シャクリがラクラク。アワセや送り込みにも素早く対応できます。 竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。 <携帯・収納用ドライバッグ>折りたためばコンパクトにハイラークをすっきり収納できます。水洗い後、濡れたままで風通しの良い所で乾燥させ、注油後保管して下さい。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途<ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ>荷重150kgの引きにも耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。 *魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット
質量(g)1500
取付幅(mm)最大:85
収納寸法(mm)120×230×130(付属品ドライバッグ収納時)
取付径(Φmm)サポート竿径:32まで
適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕舞寸法が短い小継仕様のため持ち運びが簡単で収納にも便利。ブランクスのネジレを抑制する強化構造「ブレーディングX」、カーボンソリッド穂先、衝撃に強いハードガイド、ステンレスリールシートなど仕様も充実。サビキ・ウキ釣りでの小メジナ・アジ・サバからボートでのキス釣りなど用途はいろいろ。どこにでも持って行ける使い勝手の良い1本。
先径(mm)0.8(0.7)
<巻き取り方法>1:折り曲げたアームを起こし、アーム固定リングを回して下さい。 2:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーを固定して下さい。 3:ネジを緩めて、テンションカラーを抜き取って下さい。 4:スプールをセットしてください。 5:テンションカラーを差し込み、軽くネジで固定して下さい。(但しネジの底に必ず締めてください) 6:テンションカラー全体を回してラインのテンションを調節して下さい。 7:リールのスプールにラインを結んで下さい。 8:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーをフリーにして下さい。 9:アーム部分を水平にし、回転ホルダーのバランスが取れるように、調節バランサーを左右に移動して下さい。 10:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取って下さい。
用途糸にやさしい手巻きホルダー。 リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム。 糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ちします。 また、釣り場ですずに差替OK,細いラインを使用するルアーに最適です。 両軸リールや、ヨレやすいPEラインの巻取りにGOOD! 折り畳むとコンパクトに収納でき、釣り場への携帯に便利です。
寸法(mm)342×160×25(使用時)、185×152×25(折り畳み時)
質量(g)165
最大径(Φmm)120
取付幅(mm)スプール最大:30
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ロッドホルダー2個同時(前後)の使用可能。(2本セットなので別々に使えば竿が2本出せます)
用途リールや竿にキズを付けない防波堤・海上釣堀専用コンパクトロッドホルダー。 ラインがスムーズに出るのでアオリイカの夜釣りは釣果抜群! 小物が入る収納ケース付。
付属品ゴムリング(竿すべり防止用)
寸法(mm)大:290×45×18.5、小:230×45×18.5
質量(g)246(含む、大・小 各1個)、大:121、小:98
収納寸法(mm)312×120×19
入数(個)2(大・小各1)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1
2
次へ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。