1,077件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRS-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 動画あり
マリンテックLED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
黄色(アンバー) 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 光源オスラム社製 寸法(Φ×mm)110×53.8 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

簡単取付!。85mmメーター用
付属品ステンレスタッピングネジ(M4)2本 材質SUS304 ステンレス 質量(g)107 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140×30 取付け方法2ヶ所穴・ネジ取付 ねじサイズM4
1式
2,498 税込2,748
4日以内出荷

85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応。精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!。速度比は1.0-360で調整可能。ディーゼルエンジン対応。自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫。エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
仕様速度比:1.0~360 寸法(mm)85×85×55 材質(本体)プラスチック 質量(g)300 電圧(V)9-32CD 回転数4000rpm 電流(mA)≦100 動作温度(℃)-30~80 保管温度(℃)-40~85 防水IP67
1式
24,980 税込27,478
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC9-85 保証期間1年 ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン1種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 赤色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-R 寸法(mm)Φ110×53.8 赤色 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:赤色LED+赤色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

OWNER(オーナーばり)回転リリアン
回転リリアンが内容リニューアル、より軽量に、より高回転へ。天糸、水中糸のヨレを防ぎます。
形態仕掛用アクセサリー
1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLED回転灯 青色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-B 寸法(mm)Φ110×53.8 青色 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:青色LED+青色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 黄色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-Y 寸法(mm)Φ110×53.8 黄色 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 黄色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高品質・高出力なLED回転灯。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRL-Y 寸法(mm)Φ111×123 黄色(アンバー) 質量(g)645 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 黄色
フラッシュライト スタンダードタイプ登場!。プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射。強力な閃光を遠くまで照射。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式TK-3Y 寸法(mm)163×110 黄色 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)511 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光部:黄色LED+黄色カバー レンズポリカーボネート製 保証期間1年 LEDオスラム社製 3W×12 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 質量(g)350 出力(W)12 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC11-24 接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン4種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷

OWNER(オーナーばり)W回転フック
金属ライン・複合ライン・細糸のヨレを激減させる。
形態仕掛用アクセサリー
1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)W回転リリアン
金属ライン・複合ライン・細糸のヨレを激減させる。
形態仕掛用アクセサリー
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)AP-40 回転仕掛巻
スプールをケースに入れ、回転させ仕掛を巻きとれます。仕掛にヨレがかからずトラブル激減 スプールをケースから外せばかさばりません。スプール内側に鼻かん、サカサを収納可能。ケースは2ヶ連結可能。
形態仕掛巻
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)AP-42 回転仕掛巻
スプールをケースに入れ、回転させ仕掛を巻きとれます。仕掛にヨレがかからずトラブル激減 スプールをケースから外せばかさばりません。スプール内側に鼻かん、サカサを収納可能。ケースは2ヶ連結可能。
形態仕掛巻
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-YC 寸法(mm)Φ110×53.8 黄色 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LEDオスラム社製 マグネットネオジム磁石 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
14,980 税込16,478
欠品中

最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高品質・高出力なLED回転灯。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。2V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRL-YC 寸法(mm)Φ111×123 黄色(アンバー) 質量(g)645 規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LEDオスラム社製 マグネットネオジム磁石 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

OWNER(オーナーばり)AP-41 回転仕掛巻
スプールをケースに入れ、回転させ仕掛を巻きとれます。仕掛にヨレがかからずトラブル激減 スプールをケースから外せばかさばりません。スプール内側に鼻かん、サカサを収納可能。ケースは2ヶ連結可能。
形態仕掛巻
1個
729 税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)AP-43 回転仕掛巻
回転仕掛巻シリーズにケース2ヶ入りのAP-43が新登場!!
形態仕掛巻
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

OWNER(オーナーばり)AP-44 回転仕掛巻収納ケース
AP-40が24枚収納可能なストックケースです。
形態仕掛巻
1個
669 税込736
7日以内出荷

OWNER(オーナーばり)SR-12 天糸回転仕掛移動式
回転リリアンで糸ヨレを解消。場所にあわせて全長が変えられる。
形態仕掛
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途使用鈎:チンタ 白。枝:30cm 全長(m)2.4 本数鈎:3本
1枚(2組)
589 税込648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途使用鈎:一撃メバル 上黒。枝:40cm 全長(m)2.5 本数鈎:3本
1枚(2組)
619 税込681
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途使用鈎:一撃メバル 上黒。枝:50cm 全長(m)3 本数鈎:3本
1枚(2組)
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)編み込み台
コラボレーションモデルの編み込み台!!【数量限定】。設計&製造:やらせっけい・三機エンジニアリング、考案者:和田拓巳氏、販売:オーナーばりのコラボレーションモデルの編み込み台が数量限定販売!。※今後様々なオプション品を展開予定です。【2種類のラインホールドプレート】。ナイロン、フロロ、PE,複合メタルなど様々な素材や用途に合わせてプレートの組み換えが可能。ポリアセタール…軽い力でしっかり止まり、つけ糸やハナカン編み込みなど、しっかり留めたい時に便利。天然ゴム…傷つきやすい極細ラインや複合ライン、メタルラインにも安心して使用できます。【4軸プレートホルダー設計】。前後左右にプレートを設置することで利き手に関係なく作業できます。エックス編み込みやS字編み付けなど複雑な編み込みも簡単に行えます。※写真のスプールホルダーはオプションとなります。【テンションアジャスター】。編み込みの作業途中でもラインテンション調整が可能なアジャスターを装備。(最大1.5cm調整可能。)。特にズレがちなハナカン周りの連続編みつけのテンション調整も◎。【作業効率を考えた高さと自重】。ベースサイズは240mm×90mmの大型設計。自重は約1.3kgでしっかりと安定します。またラインホールド部から高さ150mmあり、下に手を入れての作業もしやすくなっています。※写真のスプールホルダーはオプションとなります。
形態小物アクセサリー
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度No.2グレード(265~295) 滴点(℃)250
1本(50g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド聴音棒
日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。聞き取りやすい球体型
用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。 材質真鍮 太さ(mm)棒:5 寸法(mm)球体部:12.7
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<使用方法>1:高速リサイクラー2.0のハンドルギア部分に押し当ててご使用ください。 2:ライントラブルや怪我を防止する為、回転方向をご確認の上、徐々に回転をあげるようにして巻き取りを開始してください。 3:巻き取りを停止する際は、電動ドライバーの回転を止めるのではなく、回転させたままハンドルギア部分から離すようにして停止させてください。 <対応電動ドライバー>*六角軸6.35mmスリーブタイプ、3爪チャックタイプの電動ドライバーでご使用頂けます。
用途電動ドライバーに装着して、高速リサイクラー2.0(別売)での巻き取りを「楽に」「速く」行えるオプションパーツ! 材質ビット:S2合金/本体:ガラス繊維強化プラスチック/ラバー:PVC 寸法(mm)62×59×79 質量(g)66
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます! 本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。 閃光パターン 6種類切替可能 回転灯のような(旋回)パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。 従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。 ノイズ対策品 結露防止対策品
寸法(mm)163×110 電圧DC11V-30V 質量(g)511 規格CE/SAE Class 1/ECE R65 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 防水保護等級IP66 発光体青色LED+青色カバー 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ加工時に、柄部分に巻き付けロープ上を回転させて引き締める道具です。
材質
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用 ベースオイル鉱物油 APISL SAE10W-30
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能、仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。本体と部品ともに海水に強いSUS材質を使用しています。
用途釣りの際の撮影補助に限らず、海・川・湖などのレジャーや調査・研究など。水中カメラを安定させ、撮影の効率を向上させます。 セット内容本体フォルダー、スプリットリング#12×4、M5ボルト、M5すべり止めナット、M5ナット、スナップリング#6 材質付属部品:SUS316 材質(本体)SUS304 質量(g)単体:51、セット合計:65
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

<巻き取り方法>1:折り曲げた本体を起こし、固定リングを回してください。 2:リールをパイプシートに固定して下さい。 3:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーを固定してください。 4:スプールをセットしてください。(回転ブレ抑制のため、図を参考に各種スプールのセンターの凹凸に合わせてA・Bの非対称アームで挟んでください)*調節ネジを緩めるとアームが開き、締めるとアームは閉じます。 5:テンションを調節してください。*調節ネジを強く締めるとテンションも強くなります。 6:リールのスプールにラインを結んでください。 7:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーをフリーにしてください。 8:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取ってください。
用途スムーズでラクラク!糸ヨレ徹底解消!! パイプシートで大型リールをガッチリ固定でき、リールに巻けばスプールが回転する自動糸ヨレとり回転システム。 強力テンションでもスムーズ&ラクラク巻ける高剛性カーボンボディで大型スピニングから両軸リールまでセットOK。 単品スプールから600mの連結ワイドスプールにも対応、これで糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。 両軸リールも使用できます。 適合リール:大型スピニング(投・10000番クラスまで)・両軸リール 寸法(mm)426×150×55(収納時)、212×200×55(折畳み時) 質量(g)330 最大径(Φmm)125 最大クランプ取付幅(mm)80
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。 テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
用途漁具・連結金具・撚戻し
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途4ストローク船外機、ウェーブランナー専用オイル APISL SAE5W-30
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F2902に準拠した製品で、良質なアルミ材を使用、表面にアルマイト被膜を施しシルバー色仕上げです。球体本体を360度回転させる事で自由な方向に温・冷風を送り、つまみを操作する事で簡単に風量調整が可能です。
用途温風・冷風の吹き出し口に用いられています。(船舶内・事務所・工場・学校・体育館・厨房室等) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マリンテック循環式ポンプ
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式が採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
質量(g)800 出力(W)60 ケーブル長(m)2.4 全揚程(m)5 最大吐出量(L/min)100 長さL×高さH×幅W(mm)175×83×113(ニップル・フィルターを除く) 口径(mm)20/25/32 流量調整方式5段階(毎分50/66/78/90/100リットル)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボート・ヨットなどの小型船プロペラ専用の塗料として開発された防汚塗料です。プロペラ素地に塗るプライマーはクロム酸化合物を含まないエポキシ樹脂系塗料で、付着強化剤をプラスすることで高速回転するプロペラ面への強固な付着性を実現。 プロペラの付着物を防ぐことは”燃費の向上”に繋がり、正しい塗装を行うことで効果が実感できます。
用途船プロペラ部の防汚用 セット内容ニューペラクリンPLUS プライマー 主剤 255g、ニューペラクリンPLUS プライマー 硬化剤 45g、ニューペラクリンPLUS プライマー 付着強化剤 15g、ニューペラクリンPLUS フィニッシュ 160g、刷毛 2本 使用方法1.プロペラに付着した海中生物、油分を除去して下さい。2.電動ディスクサンダーにて旧塗膜の除去、及びプロペラ表面の研磨を行ってください。3.シンナー拭きをして下さい。(シージェットシンナーA,シージェットシンナーD等)4.ニューペラクリンPLUS プライマーを2度塗りして下さい。(90分以内に2度塗りを完了して下さい)5.プライマー乾燥後、ニューペラクリンPLUS フィニッシュを塗装して下さい。(推奨2度塗りor厚めに塗装)6.十分乾燥後、下架して下さい。(気温20℃で8時間以上) 塗り面積(m2)約0.6
1セット(475g)
15,980 税込17,578
当日出荷

綿を巻かずとも柔らかいソフトボディが独自の「エサ感」を作り出し、抱きついたイカを離さない魅惑の柔らかさを演出!。イカが触れた際の違和感を激減させる伸縮自在の柔らかいストレッチ素材の布採用!。掛かったイカの回転による反撃をかわすローリングサルカン付。針は刺さりやすさにこだわった良質ステン針の直曲げ2段仕様。悪条件でも安定した釣果に繋がる、安定した浮力が創り出すバランス設計!
用途触ればわかる!ソフトなボディがイカを魅了! 対象ヤリイカ/スルメイカ/ケンサキイカ 入数(本)5
1袋(5本×1袋)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。 仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2 セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個 消費電力(W)14.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20 電源コード(m)2.5 殺菌灯13W 紫外線波長(nm)254 アズワン品番64-8787-34 LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります) 適合容量(L)約500以下 使用水温(℃)10~35 適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32) 適合循環水10~30L/分
1個
10,980 税込12,078
欠品中

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります