場所を選ばず取り付けやすい、カラビナ一体型大型ピンオンリール「GMピンオンリールビッグ」は、強いコード巻き上げ力と余裕を持って使える100cmのコード長を持つ、カラビナ一体型の大型ピンオンリールです。
カラビナと裏面の取付フックにより、様々な場所に装着できます。
1カラビナ部&回転式取付フック:場所を選ばず取り付け可能。回転式取付フックはさびにくいステンレス。
2コード巻き取り部:強いコード巻き上げ力を持つコード巻き取り部。
3コード:余裕を持って使える、コード長100cm。
寸法(mm)80(スプリットリング取り付け時105)
質量(g)45.5
コード長さ(cm)100
ライトゲームに最適、ピンオンリール+フィッシュグリップセット。
大型ピンオンリールにライトゲームフィッシュ専用のフィッシュグリップをプラスした携帯に便利なランディングギヤセットです。
【GMピンオンリールビッグ】「GMピンオンリールビッグ」は、強いコード巻き上げ力と余裕を持って使える100cmのコード長を持つ、カラビナ一体型の大型ピンオンリールです。
カラビナと裏面の取付フックにより、様々な場所に装着できます。
【GMライトグリップ】小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトフィッシュグリップ「GMライトグリップ」は、ロック式フック開閉レバーで簡単に魚の口をしっかりホールドします。
ボディ素材には軽量で錆びない強化繊維プラスチックを採用しました。
【GMピンオンリールビッグ】
1カラビナ部&回転式取付フック:場所を選ばず取り付け可能。回転式取付フックはさびにくいステンレス。
2コード巻き取り部:強いコード巻き上げ力を持つコード巻き取り部。
3コード:余裕を持って使える、コード長100cm。
【GMライトグリップ】
1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。
2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。
3ロック式フック開閉レバー:(A)ロック式フック開閉レバーを外側に開くとフックが開き、(B)レバーを握り込むと開いたフックが閉じてロックがかかります。
寸法(mm)【GMライトグリップ】125、【GMピンオンリールビッグ】80(スプリットリング取り付け時105)
コード長さ(cm)【GMピンオンリールビッグ】100
質量(g)【GMライトグリップ】28、【GMピンオンリールビッグ】45.5
材質【GMライトグリップ】合成樹脂(グラスファイバー50%)
CHASING 電動リールは3~9分以内にテザーを収納でき、1回の充電で30回以上使用できます。煩雑な巻き取り作業の手間を省き、水中探検に集中出来ます。
セット内容電動リール × 1、ハンドル ハンドル × 1、充電器 充電器 × 1、テザー (3m) × 1
寸法(mm)280×150×270
質量(kg)2.9
長さ(m)最大200
対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
速度巻き上げ:3速ギア
時間巻き取り(200m):200秒~540秒(約3分20秒~9分)
充電器電圧(V)25.2
充電電流(A)1.5 / 2.9
充電時間(時間)2 (2.9A) / 3.5 (1.5A)
バッテリー容量(mAh)4800
動作温度範囲(℃)-10~45
1台
¥75,980
税込¥83,578
92日以内出荷
一糸不乱!ラインを乱さない。ノンラトル、素早くセットアップ。ラインの端をキャッチャーではさみ、リールに巻き込むだけ!ラインを引き出すときは、ストッパー本体の樹脂ノブを掴み引くだけ。
用途ベイトリールのライン巻き取り防止に最適! ラインが切れにくいワイヤー仕様
入数(個)3
アルミスプール
EVAノブハンドル
マグネットブレーキシステム
サイドカバーオープン
ハンドル1回転巻き取り量57cm
用途ロープロファイル糸付ベイトリール。 入門用に最適なナイロンライン付ベイトリール。EVAノブ付のダブルハンドルで、バスフィッシングにオススメ。サイドカバーはワンプッシュで取り外し可能になっています。
仕様ドラグ力(kg):4.5
ベアリング(ボール/ローラー)3/1
比率ギア:6.2:1
自重(g)198
糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150/3-90
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
95mmラバーノブハンドル
マグネットブレーキシステム
アルミスプール
2+1ステンレスベアリング
ハンドル1回転巻き取り量67cm
用途淡水からソルトまで、幅広く使える軽量ベイトリール。 基本性能は、しっかりと押さえながらも、ライトに使えるお手頃価格のベイトリール。
仕様ドラグ力(kg):5
ベアリング(ボール/ローラー)2/1
比率ギア:6.3:1
自重(g)187
糸巻き量(号-m)ナイロン:PE2-150/3-100
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
リールの道糸まきに!!。新品の道糸がリールに巻き取りやすいホルダーです。タテヨコ自由に取付できます。
質量(g)132
シャフト径(Φmm)8
収納時寸法(mm)240×65×36
取付幅(mm)最大60
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
軽量マシンカットアルミスプール
パワーバランスハンドル
ビッグラバーノブ
メタルフレーム&メタルボディー
ハンドル1回転巻き取り量62cm
用途ボート釣りには最適なラウンド型ベイトリール。 ラウンドタイプの船用ベイトリール。タコ釣りにも最適。握りやすい大型ラバーノブ採用で巻取もラクラク。メタルフレーム&メタルボディーで耐久性も抜群。
仕様ドラグ力(kg):8
ベアリング(ボール/ローラー)2/1
比率ギア:5.3:1
自重(g)343
糸巻き量(号-m)PE3-230/PE4-180
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
軽量マシンカットアルミスプール
パワーバランスハンドル
ビッグラバーノブ
メタルフレーム&メタルボディ
ハンドル1回転巻き取り量100:47cm/200:61.8cm
用途ベーシックラウンドベイトリール。 波止釣りから船釣りまで幅広く対応できる、ベーシックモデル。
仕様ドラグ力(kg):3
ベアリング(ボール/ローラー)2
軽量カーボンボディー
大型ラウンドノブ付パワーハンドル
可変ダイヤル式遠心ブレーキ
軽量マシンカットアルミスプール
ハンドル1回転巻き取り量76cm
用途カーボン製ボディーの軽量ベイトリール。 大型EVAラウンドノブ付のパワーハンドルは魚とのやり取りの際も楽々巻き上げ。ギヤ比7:1のハイギヤ仕様で、太刀魚などのライトジギングやタイラバ、船小物釣り等に最適です。
仕様ドラグ力(kg):4.5
ベアリング(ボール/ローラー)5/1
比率ギア:7.0:1
自重(g)199
糸巻き量(号-m)PE2-180/PE3-120
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
105mmEVAノブハンドル
マグネットブレーキシステム
アルミスプール
2+1ステンレスベアリング
ハンドル1回転巻き取り量67cm
PE0.8-200m糸付き
用途淡水からソルトまで、幅広く使える糸付軽量ベイトリール。 基本性能は、しっかりと押さえながらも、ライトに使えるお手頃価格のベイトリール。PE0.8号-200m糸付き。
仕様ドラグ力(kg):5
ベアリング(ボール/ローラー)2/1
比率ギア:6.3:1
自重(g)183(糸抜)
糸巻き量(号-m)ナイロン:PE2-150/3-100
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
105mmアルミクランクハンドル
マグネットブレーキシステム
3+1ステンレスベアリング
ラバーノブ仕様
淡水&ソルト両方使用可能
ハンドル1回転巻き取り量74cm
用途淡水&ソルト対応ベーシックベイトリール。 コストパフォーマンスを追求しつつ、基本性能をしっかり押さえたベーシックモデル。105mmアルミクランクハンドル採用で、巻き上げも快適です。
仕様ドラグ力(kg):6.5
ベアリング(ボール/ローラー)3/1
比率ギア:7.1:1
自重(g)205
糸巻き量(号-m)PE2-200/4-100
大型EVAラウンドノブ
高剛性アルミフレーム
超強力ドラグ
ハンドル1回転巻き取り量78cm
長さ調整可能70・80mmハンドル
用途ハイコストパフォーマンスジギングリール。 高剛性アルミフレーム、しっかり巻ける大型ハンドルとギヤ比7.1のハイギヤ設定、そして強力ドラグといったジギングに必要なスペックを備えつつも高いコストパフォーマンスを実現。
仕様ドラグ力(kg):13
ベアリング(ボール/ローラー)防錆6/1
比率ギア:7.1:1
自重(g)282
糸巻き量(号-m)PE2-330/PE3-220
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ダブルスプール&リール取付けシートで簡単ラクラク巻き取り!!。塩抜き機能でPEラインをさらに長持ち!!。高速4倍速ダブルハンドルと4ボールベアリング内蔵。ダイキャストクランプで軸ブレの無い超スムーズな巻き替えを実現。リール取り付けシートでリールへの巻き取り、巻き替えが簡単ラクラク!!。塩抜き伸縮スプールと脱水パックで使用後のPE塩抜き洗浄ができ、PEラインをより長持ちさせることができます。
付属品塩抜き伸縮スプール(スプール外径Φ125mm)、リール取り付けシート、アルミカラー(4種類、9個)、締め付けナット(4個)、ラインガイドリング、テンションスプリング、SUSワッシャー(2枚)、ゆるみ止めウレタンワッシャー(3枚)、脱水パック、収納用ドライバッグ、テフロンワッシャー、六角レンチ
質量(g)665(本体)、160(塩抜き伸縮スプール)、195(リール取り付けシート)
収納時寸法(mm)260×240×150
シャフト長さ(mm)Φ8×105(上部)、Φ8×115(下部)
取付幅(mm)クランプ:最大43
ギア比4.08:1
ドラグ力(Kg)実用最大3(スプール径70mmにて計測)
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)。Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115
自重(g)215
ギア比10.1:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95
最大ドラグ(kg)8.1
軽量間と剛性感の絶妙なバランス。ロングレングスならではの軽い巻き取りと、「より瞬間的に力を加えたい時」や「より瞬間的に止めたい時」に最適なカスタムハンドルです。ファイト時もスムーズに巻き取り操作が行え、魚の寄せやすさにも貢献。2000番クラスのハイギヤリールで警戒に操作したい時はもちろん、ノーマルギヤでも逃したくない瞬間をより素早く、そして力強く捉えていきたい時に最適です。ロングハンドルになると気になりやすい重量も徹底排除。計算し尽された軽量感と剛性感の絶妙なバランスを、ぜひご体感ください。
ピッチ(mm)46
LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION。ソルトではシーバス・SLJ等にベストマッチ。淡水では本流の戻りヤマメやワイルド化したニジマスなどにも最適。ハイギア比ならではの93cmの巻取り長さは、バイブレーションのファーストリトリーブや、流れの中でラインスラックを取るのも快適。
仕様ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:60mm、ハンドルノブ:HG-Tラージ
対象シーバス、SLJ、サーフ、ライトショアジギングなど
自重(g)205
ギア比6.2
巻取長さ(cm)93/ハンドル1回転
糸巻き量(号-m)1.0-200/1.2-190
糸巻量(lb-m)8-150/10-120
ドラグ力(Kg)最大10.0
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
大口径化によってハンドル1回転あたりの巻き取り量がアップ。手返し効果が求められるトーナメントシーンにも最適。【対応機種】。19TOURNAMENT SURF 45、16TOURNAMENT SURF 45、14SURF BASIA 45、14SURF BASIA 45QD。ノンドラグからQDへの変更は互換性がありますが、別途パーツが必要となります。
用途カスタムパーツ
大口径化によってハンドル1回転あたりの巻き取り量がアップ。手返し効果が求められるトーナメントシーンにも最適。【対応機種】。19TOURNAMENT SURF 45、16TOURNAMENT SURF 45、14SURF BASIA 45、14SURF BASIA 45QD。ノンドラグからQDへの変更は互換性がありますが、別途パーツが必要となります。
用途カスタムパーツ
質量(g)47
糸巻き量(号-m)【標準】0.6-250、0.8-200
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)。スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 9.2:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m
自重(g)270
ギア比9.2:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108
最大ドラグ(kg)11
LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION。巻き取りの速さを生かし、源流域でのネイティブトラウトにオススメ。またアジング・メバルゲームなどのライトソルトウォーターカテゴリーにもおすすめの1台。150gの軽さは、ライトルアーを使用した繊細な釣りにおいて大きなメリット。ラインキャパはナイロン3lb-150m、PE0.4号-200m
仕様ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:50mm、ハンドルノブ:HG-Iライト
対象源流、渓流域でのネイティブトラウト、ライトソルトウォーター全般
自重(g)150
ギア比6.2
巻取長さ(cm)81/ハンドル1回転
糸巻き量(号-m)0.4-200/0.5-170
糸巻量(lb-m)3-150/4-100
ドラグ力(Kg)最大5.0
1個
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
ダブルハンドルの特性として、安定したリトリーブが可能になることに加え、意図しないハンドル回転によるラインスラックの巻取りを防ぐことで狙いたいレンジに確実にリグを留めておくことが可能となります。ハンドル長65mm、75mmの2種類をラインナップ。【対応機種】。LT1000、LT2000、LT2500C。RCS1000、2000C、2000サイズ
用途カスタムパーツ
色ゴールド
質量(g)5
スムーズな仕掛け落下を可能にするスーパースプールフリー、リールを握り込んだ手でそのままクラッチOFFが可能なワンプッシュクラッチ、ガタツキのない滑らかなハンドル回転をもたらすインフィニットなど、船小物釣りを快適に楽しむための充実の機能を搭載したクラス以上のハイパフォーマンスリール。カレイ・カワハギ・マルイカなどはもちろん、タイラバの入門用としても最適。
ギヤ比6.3、巻取り長さ71cmで巻き上げ力重視のシングルハンドルモデル。
種別150H(右巻き)
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
自重(g)215
ギア比6.3
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)71
最大ドラグ(kg)4
糸巻き量(号-m)ブライト:2-150、3-100、ナイロン:3-130、4-100
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
スムーズな仕掛け落下を可能にするスーパースプールフリー、リールを握り込んだ手でそのままクラッチOFFが可能なワンプッシュクラッチ、ガタツキのない滑らかなハンドル回転をもたらすインフィニットなど、船小物釣りを快適に楽しむための充実の機能を搭載したクラス以上のハイパフォーマンスリール。カレイ・カワハギ・マルイカなどはもちろん、タイラバの入門用としても最適。
ギヤ比7.0、巻取り長さ79cmで手返しスピード重視のハイギヤ・ダブルハンドルモデル。
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
自重(g)205
ギア比7.0
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)79
最大ドラグ(kg)4
糸巻き量(号-m)ブライト:2-150、3-100、ナイロン:3-130、4-100
<リールから空スプールに巻き取る方法>1:心棒を本体主軸のネジ込み部に一杯までネジ込む。 2:主軸と心棒をビス止めする。心棒よりビスを取りはずして下さい。(要ドライバー) 3:心棒に空スプールと樹脂製カラーをセットし、黒ナットで締め付ける。 4:机等にクランプネジで取り付ける。 5:テンション調節ネジを緩める。 6:空スプールにリールからラインを結び、ハンドルを回して巻き取る。*空いてる片手でスプールよりのラインが外れないようにガイドして下さい。 7:巻き取ったラインは、ぬるま湯に浸けると塩分や巻きぐせが取れラインの強度が保てます。 <ラインをリールに巻き戻す方法>1:机等にクランプネジでしっかり取り付ける。 2:スプールを取り付ける。 3:テンション調節ネジを好みの強さに調節する。 4:スプールにラインを巻き取る。
用途リールのラインを空スプールにスピーディーに巻き取り保管でき、巻き取ったラインをリールにラクラク巻き戻すこともできます(テンション調節も簡単)。また、新品のラインをリールに巻き取る場合も最適です。取り付けは、机などにクランプで完全固定。3.5倍速ハンドルでラクラクスピーディー!
付属品シャフト、ナット、カラー、ビス
寸法(mm)204×86×74(シャフト除く)
質量(g)400(シャフト、ナット、カラー含む)
シャフト径(Φmm)8
最大クランプ取付幅(mm)35
取付幅(mm)スプール最大:80
取付径(Φmm)スプール最大:200
ギヤ比3.5:1
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。
用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!
付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)
寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)
質量(g)460(ロングシャフト使用時)
寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)
最大クランプ取付幅(mm)43
取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)
取付径(Φmm)スプール最大:200
ギヤ比3.5:1
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
<Short & Long Shaft Style>単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 <Reel In Style>新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインは添付図のようにスプールの上から出るように取り付けて下さい。 <Recycle Style>リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。
用途新品ラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!高速リサイクラー2.0にミニタリーカラーズ登場!! <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、添付図の手順でセットし締め付けて下さい。
付属品シャフト2本(ショート、ロング)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)
幅(mm)クランプ最大取付:43、スプール最大取付:75(ロングシャフト時)
質量(g)460(ロングシャフト使用時)
サイズ(mm)215×95×90(シャフトを除く)
取付径(Φmm)(最大)スプール:Φ200
ギヤ比3.5:1
シャフト寸法(mm)Φ8×40(ショート)、Φ8×100(ロング)
上位機種Stileの性能を継承したライトゲームベーシックモデル。
リーリング、軽さ、キャストフィールがゲームを変える。
HAGANEボディとX-SHIPで手に入れた、洗練されたデザインと安定したリーリング性能。
さらに、高性能の遠心力ブレーキシステムSVS、エキサイティングドラグサウンド、51mmロングクランクハンドルなどの主要フィーチャーは上位機種のStileを継承しました。
コアフィットボディでありながらラインキャパがアップし、より多くのターゲットにアプローチできます。
また、エサ釣り、ルアー釣りを問わずマルチに活躍します。
巻き取りの速さを重視したHG、パワーを求めたPGをラインナップしました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:32
ハンドル長さ(mm)51
自重(g)160
ギア比5.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-110、 4-80、PE:1.5-200、 2-150、 3-100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)55
ドラグ力(Kg)最大:4.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
上位機種Stileの性能を継承したライトゲームベーシックモデル。
リーリング、軽さ、キャストフィールがゲームを変える。
HAGANEボディとX-SHIPで手に入れた、洗練されたデザインと安定したリーリング性能。
さらに、高性能の遠心力ブレーキシステムSVS、エキサイティングドラグサウンド、51mmロングクランクハンドルなどの主要フィーチャーは上位機種のStileを継承しました。
コアフィットボディでありながらラインキャパがアップし、より多くのターゲットにアプローチできます。
また、エサ釣り、ルアー釣りを問わずマルチに活躍します。
巻き取りの速さを重視したHG、パワーを求めたPGをラインナップしました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:32
ハンドル長さ(mm)51
自重(g)160
ギア比5.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-110、 4-80、PE:1.5-200、 2-150、 3-100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)55
ドラグ力(Kg)最大:4.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
滑・強・操の進化は続く。
精密なマイクロモジュールギアと堅牢なHAGANEボディ、高耐久の内部パーツが一体となって生み出される滑らかで力強い巻き上げ。
その性能をさらなる高みへと引き上げるべく、インフィニティドライブを搭載して巻きの軽さ、力強さとともに感度も向上。
Xプロテクトを搭載することで防水性能・耐久性も高めました。
新形状NEWフォールレバーは仕掛けの沈下速度を素早く正確に制御。
ワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構を搭載。
200サイズはボディを前作よりコンパクト化し、レベルワインド連動モデルとしては初となるフリップオープン搭載でスプールへより簡単にアクセスすることが可能になりました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/2
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)355
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)PE:1.5-500、 2-380、 3-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
ドラグ力(Kg)最大:7.5
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
上位機種Stileの性能を継承したライトゲームベーシックモデル。
リーリング、軽さ、キャストフィールがゲームを変える。
HAGANEボディとX-SHIPで手に入れた、洗練されたデザインと安定したリーリング性能。
さらに、高性能の遠心力ブレーキシステムSVS、エキサイティングドラグサウンド、51mmロングクランクハンドルなどの主要フィーチャーは上位機種のStileを継承しました。
コアフィットボディでありながらラインキャパがアップし、より多くのターゲットにアプローチできます。
また、エサ釣り、ルアー釣りを問わずマルチに活躍します。
巻き取りの速さを重視したHG、パワーを求めたPGをラインナップしました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:32
ハンドル長さ(mm)51
自重(g)160
ギア比7.2
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-110、 4-80、PE:1.5-200、 2-150、 3-100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)72
ドラグ力(Kg)最大:4
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
REVO TORO ROCKET。大口径ギヤ、ハイスピード、ダブルビッグラウンドノブ搭載、ロープロベイトキャスティングリール。あらゆるビッグゲームに使えるビッグロープロリール。SWや怪魚釣りのスピードフィッシングに!。ショアジギングから怪魚、雷魚等の大型魚を対象としたロープロ型のベイトキャスティングリールです。100g相当のジグのショアジギング、ソルトウオーターでのビッグプラグを使ったキャスティングゲーム、雷魚のフロッグゲーム等、ビッグキャスティングゲームに最適なモデルです。最大巻き取り長さ107cm!。製品特徴。大口径ブラスデュラギア。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。セミシンクロナイズドレベルワインド。105mmC-C ダブルラウンドビッグノブ。バックアップラチェットストッパー。インフィニブレーキシステム。クリック機構付、メカニカルブレーキノブ、ドラグノブ。X-CRAFTICアルミフレーム&クランクサイドプレート
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ(PE5号):200m
自重(g)414
ギア比7.6:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):107
最大ドラグ(kg)12
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
滑・強・操の進化は続く。
精密なマイクロモジュールギアと堅牢なHAGANEボディ、高耐久の内部パーツが一体となって生み出される滑らかで力強い巻き上げ。
その性能をさらなる高みへと引き上げるべく、インフィニティドライブを搭載して巻きの軽さ、力強さとともに感度も向上。
Xプロテクトを搭載することで防水性能・耐久性も高めました。
新形状NEWフォールレバーは仕掛けの沈下速度を素早く正確に制御。
ワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構を搭載。
200サイズはボディを前作よりコンパクト化し、レベルワインド連動モデルとしては初となるフリップオープン搭載でスプールへより簡単にアクセスすることが可能になりました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/2
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)355
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)PE:1.5-500、 2-380、 3-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
ドラグ力(Kg)最大:7.5
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
スーパーメタルフレームならではの剛性感がシルキーでパワフルな巻上げを実現。地域や釣法を問わず、全国各地でオールマイティに活躍できる。船の中・小物釣りであれこれ使いまわせるリールがほしいという方におすすめ。
150サイズは手返し重視のギヤ比5.8のHiスピード巻取り仕様。テクニカルな操作性と手返しスピードに優れるEVAノブ搭載のダブルハンドル搭載でカワハギからマダイまで手巻きの釣りに幅広く使える便利な1台。250、300は仕掛けもターゲットも大きくなることを想定したパワー重視のギヤ比5.1。余裕のラインキャパに加え、バランサー付きロングハンドル&大型ノブ仕様で幅広いターゲットに対応できる優れもの。
ベアリング(ボール/ローラー)2/1
滑・強・操の進化は続く。
精密なマイクロモジュールギアと堅牢なHAGANEボディ、高耐久の内部パーツが一体となって生み出される滑らかで力強い巻き上げ。
その性能をさらなる高みへと引き上げるべく、インフィニティドライブを搭載して巻きの軽さ、力強さとともに感度も向上。
Xプロテクトを搭載することで防水性能・耐久性も高めました。
新形状NEWフォールレバーは仕掛けの沈下速度を素早く正確に制御。
ワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構を搭載。
200サイズはボディを前作よりコンパクト化し、レベルワインド連動モデルとしては初となるフリップオープン搭載でスプールへより簡単にアクセスすることが可能になりました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/2
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)355
ギア比7.5
糸巻き量(号-m)PE:1.5-500、 2-380、 3-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101
ドラグ力(Kg)最大:7
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
ソルトを攻め抜く超実践型リールに待望の14000XGが追加。
インフィニティドライブ搭載による軽やかかつ力強い巻き上げに加え、IPX8相当(※)の防水性能を誇る防水構造Xプロテクト、Xシールドがボディやラインローラー部への水の侵入をシャットアウト。
上位機種と遜色のないパワーとタフネスを装備してソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSWに、さらなる新たな番手が加わった。
新登場の14000XGは、高まりを見せるオフショアキャスティングシーンに向けてシマノが放つ超実戦的モデル。
シリーズ最大のラインキャパシティ、巻き取り速度をさらに高めたエキストラハイギアなど、すべてはアグレッシブなキャスティングゲームを念頭に開発。
新機種の登場でいっそう充実したストラディックSWがSWゲームにさらなる旋風を巻き起こす。
※ボディ部。
4000HG、4000XGを除く。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:57.5
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)440
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240、 5-190、 6-160、PE:2-440、 3-300、 4-210
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)112
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.33-240、 0.37-190、 0.40-160
ドラグ力(Kg)実用:7、最大:12
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ソルトを攻め抜く超実践型リールに待望の14000XGが追加。
インフィニティドライブ搭載による軽やかかつ力強い巻き上げに加え、IPX8相当(※ボディ部。4000HG、4000XGを除く)の防水性能を誇る防水構造Xプロテクト、Xシールドがボディやラインローラー部への水の侵入をシャットアウト。
上位機種と遜色のないパワーとタフネスを装備してソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSWに、さらなる新たな番手が加わった。
新登場の14000XGは、高まりを見せるオフショアキャスティングシーンに向けてシマノが放つ超実戦的モデル。
シリーズ最大のラインキャパシティ、巻き取り速度をさらに高めたエキストラハイギアなど、すべてはアグレッシブなキャスティングゲームを念頭に開発。
新機種の登場でいっそう充実したストラディックSWがSWゲームにさらなる旋風を巻き起こす。
滑・強・操の進化は続く。
精密なマイクロモジュールギアと堅牢なHAGANEボディ、高耐久の内部パーツが一体となって生み出される滑らかで力強い巻き上げ。
その性能をさらなる高みへと引き上げるべく、インフィニティドライブを搭載して巻きの軽さ、力強さとともに感度も向上。
Xプロテクトを搭載することで防水性能・耐久性も高めました。
新形状NEWフォールレバーは仕掛けの沈下速度を素早く正確に制御。
ワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構を搭載。
200サイズはボディを前作よりコンパクト化し、レベルワインド連動モデルとしては初となるフリップオープン搭載でスプールへより簡単にアクセスすることが可能になりました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/2
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)350
ギア比4.8
糸巻き量(号-m)PE:1.5-500、 2-380、 3-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65
ドラグ力(Kg)最大:8
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
滑・強・操の進化は続く。
精密なマイクロモジュールギアと堅牢なHAGANEボディ、高耐久の内部パーツが一体となって生み出される滑らかで力強い巻き上げ。
その性能をさらなる高みへと引き上げるべく、インフィニティドライブを搭載して巻きの軽さ、力強さとともに感度も向上。
Xプロテクトを搭載することで防水性能・耐久性も高めました。
新形状NEWフォールレバーは仕掛けの沈下速度を素早く正確に制御。
ワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構を搭載。
200サイズはボディを前作よりコンパクト化し、レベルワインド連動モデルとしては初となるフリップオープン搭載でスプールへより簡単にアクセスすることが可能になりました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/2
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)355
ギア比7.5
糸巻き量(号-m)PE:1.5-500、 2-380、 3-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101
ドラグ力(Kg)最大:7
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
滑・強・操の進化は続く。
精密なマイクロモジュールギアと堅牢なHAGANEボディ、高耐久の内部パーツが一体となって生み出される滑らかで力強い巻き上げ。
その性能をさらなる高みへと引き上げるべく、インフィニティドライブを搭載して巻きの軽さ、力強さとともに感度も向上。
Xプロテクトを搭載することで防水性能・耐久性も高めました。
新形状NEWフォールレバーは仕掛けの沈下速度を素早く正確に制御。
ワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構を搭載。
200サイズはボディを前作よりコンパクト化し、レベルワインド連動モデルとしては初となるフリップオープン搭載でスプールへより簡単にアクセスすることが可能になりました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/2
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)350
ギア比4.8
糸巻き量(号-m)PE:1.5-500、 2-380、 3-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65
ドラグ力(Kg)最大:8
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。