カワハギや根魚のエアー抜きに最適!携行性に優れたスティックタイプのエアー抜きピック。カワハギや根魚のエアー抜きに最適。リリースサイズの小さい魚にも対応 50mmのコンパクトエアー抜き。使用しないときは針をグリップに収納可能。尻手ロープ取付け金具付き。サビに強いステンレス製針
寸法(mm)145
*コンパクトで携帯に便利。 *鯛や根魚のエアー抜きに。メバルやアジの神経締めに。様々な場所で活躍します! *使わない時は針先を中に仕舞える安全設計。 *針先は注射器形状で刺さり抜群。
仕様仕舞時サイズ(cm):11
使用時寸法(cm)18.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
餌が際立つ”超ケイムラ”発光!。掛かりが早い”泳がせのませ青物鈎”&餌が際立つケイムラカラー。2連掛け・抜き上げまで安心のハリス補強。根ズレ、耐久性に優れたSeaguarフロロカーボンを幹糸・ハリスともに使用。使用鈎:泳がせのませ青物
全長(m)3
釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなど
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー長(mm)600
コード4258512
パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120
アズワン品番64-8811-72
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。