<パワーベイトモデル>重量のあるジグの操作性はもちろん、水深のあるフィールドやドテラ流しでジグまで距離がある場合でもしっかりとアクションを伝えて魚を誘うことができるパワーベイトモデルです。
用途鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。
仕様●パワー:3●ライン(#):PE MAX3●ルアーウェイト(g):MAX200●全長(ft/m):6'3"/1.91
質量(g)168
継数(本)2
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
*スパイラルフォールで食わせの間を演出。メサイア同様キール形状を持つシルエット。抜けの良さとしっかりとした止めでバイトに持ち込みます。 *近海の青物~遠征での大型魚まで釣果を出し、福岡県玄界灘でのドテラ流しのブリジギングも攻略しました。(*全魚種対応)
用途<潮抜け抜群、メサイアショート>潮抜け抜群のメサイアをベースに扱いやすいショートジグに仕上げました。ジャークにはイレギュラーな動きで魚にアピールし、スパイラルフォールで喰わせの間を演出します。ショートジグでありながら潮抜けが良いので、上げでも下げでも使用する事が可能で、青物攻略にも威力を発揮します。
色01.シルバー
質量(g)250
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
飛ばし電気ウキの決定版!
ポイントまで投げて、流して釣るタチウオ釣りを始め、飛ばしサビキやカゴ釣り、飲ませ釣りでの青物狙いなど、遠投性能に優れた電気ウキが登場。 ウキトップの発光部分を幅広くすることで視認性を向上。 昼夜兼用タイプなので幅広い釣りに対応します。
適合オモリ:8号
本体質量(g)11.01(電池含)
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)37.4×166
対象主な対象魚:アジ、スズキ、タチウオ、ハマチ、etc
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度LED(3m/m)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
*スパイラルフォールで食わせの間を演出。メサイア同様キール形状を持つシルエット。抜けの良さとしっかりとした止めでバイトに持ち込みます。 *近海の青物~遠征での大型魚まで釣果を出し、福岡県玄界灘でのドテラ流しのブリジギングも攻略しました。(*全魚種対応)
用途<潮抜け抜群、メサイアショート>潮抜け抜群のメサイアをベースに扱いやすいショートジグに仕上げました。ジャークにはイレギュラーな動きで魚にアピールし、スパイラルフォールで喰わせの間を演出します。ショートジグでありながら潮抜けが良いので、上げでも下げでも使用する事が可能で、青物攻略にも威力を発揮します。
色13.ゴーストゼブラグロー
質量(g)280
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
<「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。
用途<ライト&マッスルモデル>水深30~80mで100~180gのジグを扱い易いモデル。比較的、浅場でのドテラ流しやスパンカー流しに向き、ジグの不要な動きを抑えたスイミングでの攻略に向いたアクションが特徴。ライトに誘いパワフルに獲ることを体現する、シリーズ主軸のモデルです。
タイプS(スピニング)
全長(m)1.86(6’1”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW6000-SW8000/S社SW6000-SW8000
グリップ部(mm)リアグリップ:495
自重(g)168
最大ドラグ(kg)5/0°
継数(本)1
仕舞(cm)186
先径(mm)1.9
カーボン(%)89
グラス(%)11
適合ルアー質量(g)100-220
魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ
1本
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
タコの習性を利用した餌が不要の専用漁具となります。
プラスチック製なので非常に軽量で割れる心配もございません。
内部にセメントを流しこむことで重さの調節が可能です。
後部の取り付け穴にロープに取り付けるだけですぐにご使用頂けます。
イイダコからマダコまで各サイズご用意しておりますので目的に合せお選び頂けます。
用途タコ壷漁
*スパイラルフォールで食わせの間を演出。メサイア同様キール形状を持つシルエット。抜けの良さとしっかりとした止めでバイトに持ち込みます。 *近海の青物~遠征での大型魚まで釣果を出し、福岡県玄界灘でのドテラ流しのブリジギングも攻略しました。(*全魚種対応)
用途<潮抜け抜群、メサイアショート>潮抜け抜群のメサイアをベースに扱いやすいショートジグに仕上げました。ジャークにはイレギュラーな動きで魚にアピールし、スパイラルフォールで喰わせの間を演出します。ショートジグでありながら潮抜けが良いので、上げでも下げでも使用する事が可能で、青物攻略にも威力を発揮します。
質量(g)220
*スパイラルフォールで食わせの間を演出。メサイア同様キール形状を持つシルエット。抜けの良さとしっかりとした止めでバイトに持ち込みます。 *近海の青物~遠征での大型魚まで釣果を出し、福岡県玄界灘でのドテラ流しのブリジギングも攻略しました。(*全魚種対応)
用途<潮抜け抜群、メサイアショート>潮抜け抜群のメサイアをベースに扱いやすいショートジグに仕上げました。ジャークにはイレギュラーな動きで魚にアピールし、スパイラルフォールで喰わせの間を演出します。ショートジグでありながら潮抜けが良いので、上げでも下げでも使用する事が可能で、青物攻略にも威力を発揮します。
質量(g)180
使用クラスラインは同じでありながら、3タイプの異なる弾性を使い分けることで、ジャークパターン、ジグ形状、船の流し方に応じて、戦略的にレスポンス(Response=R)を使い分けることを可能にした新シリーズ。細身軽量のブランクは、HVFナノプラスを採用し、さらにX45をティップから最外層にも巻くことで安心して扱える粘り強さを持ち、近海の青物狙いで活躍するモデルとなっている。
継数(本)1
扱いやすい!!かかり・流し釣りに対応。誘い、喰わせの両立スタンダード仕掛。全長:75cm。仕掛部:60cm。アタリもダイレクトで喰い込みも良い遊動スネーク天秤。スムースな回転とハリ交換が簡単なシモリペットプロ使用。幹糸は低伸度、高感度フロロカーボン使用。ハリスは超硬ハリス使用。
全長(m)0.75
釣った魚を活かすことができるキーパーバッカン。 。魚を投入しやすく、飛び出しにくい斜めのファスナー付き。 。水を流しやすいメッシュ素材の蓋を使用。 。肩パッド付きのショルダーベルトが装備されており、長時間の持ち運びでも肩への負担を軽減します。 便利なポンプホルダーとロッドホルダー付属。 。塩ガミに強い大型ファスナーを使用。 。お好みのステッカーでドレスアップを楽しみやすいシンプルな無地のデザイン。
材質EVA
色#ホワイト
寸法(cm)50×32×39
自重(g)2300
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
鯛ラバなどに最適なマシンカットアルミノブ搭載のカスタムロングハンドル。200番サイズまでのハンドルタイプBH-1に取り付け可能なダブルハンドル。フィット感にこだわった形状のマシンカットアルミノブはダブルアルマイト仕上げでカスタム感を演出。深場やドテラ流しで負荷の高いシーンでも安定した巻きをサポートする55mmと60mmのロングハンドル仕様となっています。コンクエストシリーズやエンゲツリールに合わせやすいゴールドとグレーの2色をお選びいただけます。
ベアリング(数BB/ローラ―)4/0
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)58
鯛ラバなどに最適なマシンカットアルミノブ搭載のカスタムロングハンドル。200番サイズまでのハンドルタイプBH-1に取り付け可能なダブルハンドル。フィット感にこだわった形状のマシンカットアルミノブはダブルアルマイト仕上げでカスタム感を演出。深場やドテラ流しで負荷の高いシーンでも安定した巻きをサポートする55mmと60mmのロングハンドル仕様となっています。コンクエストシリーズやエンゲツリールに合わせやすいゴールドとグレーの2色をお選びいただけます。
ベアリング(数BB/ローラ―)4/0
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)59
ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズのヒラメ釣り専用ロッド。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。3つのラインナップで縦流し・横流し・ライトヒラメそれぞれのスタイルに対応。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。お好みのスタイルで自由自在にヒラメを攻略していただきたい。
付属品ロッドベルト
継数(本)2
*ステンレスフレームアルコナイトリングのガイド採用 *スパイラルガイドセッティング *使用時に窮屈さが無く、脇挟みした際に安定感のあるグリップ設計
用途喰い込みの良いパラボリックな調子をベースに、取り回しの良いショートレングスのドテラ流し専用設計。細身でしっかり曲がるのでバラシにくく、アマダイ狙いにも高次元で対応。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
<従来のレッツと比べ約1.2倍のサイズ!>*重量を増やし、向かい風でも遠投が楽! <糸落ち優秀!>*リング内径を入口Φ2.6mm、出口Φ2.1mmに調整、軽い仕掛けもスルスル入る! <特徴的な、22度。>*水中での糸通りの理想の角度(22度)へと全体をリバランスしました。*旧レッツと同様にテーパー管を採用し、アタリを鋭く届けます。 <潮を受け、思ったままに操作できる>*糸の入口にディップを、ボディ横には水平なフィンを設計。*潮受けがさらに良くなり、狙ったポイントへ仕掛けを流してくれます。
用途キザクラ 「ZENSOH」 ブランドから新登場! 「ZENSOH Let's」 がリニューアルしました! 皆様もぜひ鮮烈な「体感ショック」を感じてみてください!
色レッド
内径(mm)上下SICリング:入口リング2.6×出口リング2.1
リトリーブでは、どうしても攻略できない状況に出会うことがあります。食い渋り、より一層ナチュラルに流しこまなければどうしようもない。漂わせなければ食わせきれない…。潮を読み、ヨレを読み、レンジを探り、微弱なテンションを操る。いわば、潮の流れを操る3次元の釣りが、「メバルの世界で言うスプリットショット」それは「流れ」に逆らっては成立しない、とても奥深い妙味をもつ世界です。まるでメバルの口元に流し込むような繊細な操作。モタレを竿先で聴きスィープにアワセる。それを可能にした「SPE」。ただのカン付鈎ではない「専用」。その名のとおり、スプリットショッター。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数6
1枚
¥299
税込¥329
7日以内出荷
リトリーブでは、どうしても攻略できない状況に出会うことがあります。食い渋り、より一層ナチュラルに流しこまなければどうしようもない。漂わせなければ食わせきれない…。潮を読み、ヨレを読み、レンジを探り、微弱なテンションを操る。いわば、潮の流れを操る3次元の釣りが、「メバルの世界で言うスプリットショット」それは「流れ」に逆らっては成立しない、とても奥深い妙味をもつ世界です。まるでメバルの口元に流し込むような繊細な操作。モタレを竿先で聴きスィープにアワセる。それを可能にした「SPE」。ただのカン付鈎ではない「専用」。その名のとおり、スプリットショッター。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数8
1枚
¥299
税込¥329
7日以内出荷
リトリーブでは、どうしても攻略できない状況に出会うことがあります。食い渋り、より一層ナチュラルに流しこまなければどうしようもない。漂わせなければ食わせきれない…。潮を読み、ヨレを読み、レンジを探り、微弱なテンションを操る。いわば、潮の流れを操る3次元の釣りが、「メバルの世界で言うスプリットショット」それは「流れ」に逆らっては成立しない、とても奥深い妙味をもつ世界です。まるでメバルの口元に流し込むような繊細な操作。モタレを竿先で聴きスィープにアワセる。それを可能にした「SPE」。ただのカン付鈎ではない「専用」。その名のとおり、スプリットショッター。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数10
1枚
¥299
税込¥329
7日以内出荷
リトリーブでは、どうしても攻略できない状況に出会うことがあります。食い渋り、より一層ナチュラルに流しこまなければどうしようもない。漂わせなければ食わせきれない…。潮を読み、ヨレを読み、レンジを探り、微弱なテンションを操る。いわば、潮の流れを操る3次元の釣りが、「メバルの世界で言うスプリットショット」それは「流れ」に逆らっては成立しない、とても奥深い妙味をもつ世界です。まるでメバルの口元に流し込むような繊細な操作。モタレを竿先で聴きスィープにアワセる。それを可能にした「SPE」。ただのカン付鈎ではない「専用」。その名のとおり、スプリットショッター。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数12
1枚
¥299
税込¥329
7日以内出荷
初代・二代目872共にティップ30t+40t、バット30t+40t+46tをコンポジットしている。 初代872のブランクス設計からバットに46tを搭載し始めており、TRブランクスの設計基盤を造ったロッドともいえるこの初代872をマンドレルテーパーの見直しを図り、若干ではあるがテーパーをUPさせ、ティップ、バット共に「張り」「感度」「反発力」を「MJLS-882-PE」のレベルに引き上げている。リミテッドと違うのは、たった一種類の材料と製法のみ、この違いが、TRとリミテッドの決定的な差となっているのだが、その決定的な差は「超反発力」か否かであり、この性質は使い手を極端に選ぶ為、二代目872TRは言わば「使い易いリミテッド」に設計したと思って頂ければ話が早い。 港湾域で多用する5gシンペンから21gバイブを得意とし、アベレージの50cmクラスのバラシを軽減させ、80cmオーバーのランカークラスに余裕をもって対処できるバットパワーを併せ持つ。 そして、サブネームの「ドリフトスペシャル」は、フルキャストでギリギリ届く潮の流れに、シンペンを流しながらヨレ場や明暗にルアーを合わせ込み、極小のアタリであろうとも、フッキングできるブランクスに設計。 18gバイブと21gシンペンの「流し釣り」を最も得意とするこの二代目872TRでスレきった港湾鱸を是非、攻略して頂きたい
用途港湾・湾奥・運河・干潟・小規模ゴロタサーフ等で極小アタリをフッキングできる操作性を重視、中型ミノー中型シンペンによるサヨリパターン、中・小型バイブ・シンペンによるハクパターン、中・小型シンペンによるバチパターン、4g~7gのジグヘッドワームによるデイゲームにてテスト。 5gシンペン~18gバイブ等で一瞬のアタリをフッキングできるティップと中・小型鱸のバラシ防ぎ、ランカークラスをストラクチャーから引き剥がせ、余裕を持ってコントロールできるバットを設計。
方式【継ぎ】並継
モデルスピニング
継数(本)2
仕舞(cm)134
ルアーMAX(g)28
適合ライン(号)1.2
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
・道糸の僅かな動きの変化を察知しやすく、あらゆる天候・状況下でも視認性を確保できるようにイエローグリーンとピンクをマークカラーに採用。また、サンラインのカラーでもあるブルーを2色の間に配色して、リールに巻かれた状態、仕掛けを流している時の綺麗さと見えやすさを重視した設計をしています。・ベースとなるシルキーホワイトの50cmを含め1サイクル100cmですので視界の中に多くのマーキング部分が確認できライン全体を把握しやすくなります。・ナイロンに超高分子量シリコーンを配合し耐摩耗性を従来ナイロンよりも200%向上させた「USC」を継承しています。
材質ナイロン
色シルキーホワイト&マルチマーキング
<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<バーチカル・シャロー・乗せモデル>50mより浅場でバーチカルに探り、バイトが浅く渋い状況で「乗せ」に対応したモデル。バーチカルで30~100gのタイラバに適合。マグナフレックスにて、ティップ部に低弾性カーボン、ベリーからバットは中弾性カーボンを主体にチューブラー状のブランクを構成し、バイトを逃がしにくくバラし難いアクションに仕上げました。Top Guide(#5) Butt Guide(#8)
タイプB(ベイト)
全長(m)1.78(5’10”ft)
テーパーRS(レギュラースロー)
適合サイズリール参考サイズ:D社100-200/S社200-300
グリップ部(mm)リアグリップ:425
自重(g)96
最大ドラグ(kg)2
継数(本)1
仕舞(cm)178
先径(mm)1.4
カーボン(%)83
グラス(%)17
適合ルアー質量(g)Vertical30-100,DoteraMAX150
適合ライン(号)PE:MAX1.0
魚種タイラバ・ジグ/マダイ
1本
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<キャスト・掛けモデル>キャストにて広範囲を探り、アタリを感じ積極的にフッキングを入れていく「早掛け」や、鯛の反転のタイミングでアワセを入れる「送り掛け」に必要なフッキングパワーを持たせたモデル。バーチカルで45~160g、キャストは75gまで可能です。マグナフレックスにて、ティップ部に中弾性カーボン、ベリーからバットは高弾性カーボンを主体にチューブラ状のブランクを構成し、キャストと掛けに特化したアクションです。Top Guide(#6) Butt Guide(#16)
タイプS(スピニング)
全長(m)2.08(6’10”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-4000/S社C3000-4000
グリップ部(mm)リアグリップ:405
自重(g)101
最大ドラグ(kg)3
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)160
先径(mm)1.1
カーボン(%)92
グラス(%)8
適合ルアー質量(g)Vertical45-160,DoteraMAX200,CastMAX75
適合ライン(号)PE:MAX1.2
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<バーチカル・シャロー・掛けモデル>50mより浅場でバーチカルに探り、「早掛け」に特化したモデル。バーチカルで45~160gのタイラバに適合。マグナフレックスにて、ティップ部に中弾性カーボン、ベリーからバットは中弾性カーボンを主体にチューブラ状のブランクを構成し、ディープエリアでのバイトを逃がしにくくバラし難いアクションに仕上げました。Top Guide(#5) Butt Guide(#8)
タイプB(ベイト)
全長(m)1.78(5’10”ft)
テーパーF(ファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社100-200/S社200-300
グリップ部(mm)リアグリップ:425
自重(g)100
最大ドラグ(kg)3
継数(本)1
仕舞(cm)178
先径(mm)1.2
カーボン(%)87
グラス(%)13
適合ルアー質量(g)Vertical45-160,DoteraMAX200
適合ライン(号)PE:MAX1.2
魚種タイラバ・ジグ/マダイ
1本
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<ドテラ・掛けモデル>広いエリアをドテラで探り、アタリを感じ積極的にフッキングを入れていく「早掛け」や、鯛の反転のタイミングでアワセを入れる「送り掛け」に必要なフッキングパワーを持たせたモデル。ドテラで50m前後の浅場で60~120gが扱い易く、ディープでは200g前後のタイラバに適合。マグナフレックスにて、ティップ部に中弾性カーボン、ベリーからバットは高弾性カーボンを主体にチューブラ状のブランクを構成。Top Guide(#5) Butt Guide(#10)
タイプB(ベイト)
全長(m)2.08(6’10”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社100-200/S社200-300
グリップ部(mm)リアグリップ:425
自重(g)129
最大ドラグ(kg)4
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)159
先径(mm)1.5
カーボン(%)84
グラス(%)16
適合ルアー質量(g)Vertical60-200,DoteraMAX300
適合ライン(号)PE:MAX1.5
魚種タイラバ・ジグ/マダイ
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<バーチカル・ディープ・掛けモデル>100mまでの深場でバーチカルに探り、「早掛け」や鯛の反転のタイミングでアワセを入れる「送り掛け」に必要なフッキングパワーを持たせたモデル。バーチカルで60~180gのタイラバに適合。マグナフレックスにて、ティップ部に中弾性カーボン、ベリーからバットは高弾性カーボンを主体にチューブラ状のブランクを構成しました。Top Guide(#5) Butt Guide(#8)
タイプB(ベイト)
全長(m)1.93(6’4”ft)
テーパーF(ファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社100-200/S社200-300
グリップ部(mm)リアグリップ:425
自重(g)116
最大ドラグ(kg)3
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)144
先径(mm)1.4
カーボン(%)93
グラス(%)7
適合ルアー質量(g)Vertical60-180,DoteraMAX250
適合ライン(号)PE:MAX1.2
魚種タイラバ・ジグ/マダイ
1本
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<バーチカル・ディープ・乗せモデル>100mまでの深場でバーチカルに探り、バイトが浅く渋い状況で「乗せ」に対応したモデル。バーチカルで45~120gのタイラバに適合。マグナフレックスにて、ティップ部に低弾性カーボン、ベリーからバットは中弾性カーボンを主体にチューブラ状のブランクを構成し、ディープエリアでのバイトを逃がしにくくバラし難いアクションに仕上げました。Top Guide(#5) Butt Guide(#8)
タイプB(ベイト)
全長(m)1.93(6’4”ft)
テーパーRS(レギュラースロー)
適合サイズリール参考サイズ:D社100-200/S社200-300
グリップ部(mm)リアグリップ:425
自重(g)113
最大ドラグ(kg)2
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)144
先径(mm)1.5
カーボン(%)91
グラス(%)9
適合ルアー質量(g)Vertical45-120,DoteraMAX180
適合ライン(号)PE:MAX1.0
魚種タイラバ・ジグ/マダイ
1本
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
管理釣場はもちろん、渓流からレイクまでフィールドを選ばない超実力派。本物の万能フライです。管理釣場やレイクでは、フローティングラインやインターミディエイトでリトリーブ。水面直下に定位するスレマスから、高活性の回遊マスまで、いずれにも効果的です。渓流では水面直下をナチュラルに流します。フライ自体にウェイトがないため、ノンインジケーターのアウトリガー式がお薦めです。ある程度の流速のある瀬などで使用する場合は、多少ドラグがかかる程度なら充分食ってきますし、ドライに反応はあるもののなかなかハリに乗らないときなど、ソフトハックルで水面直下を流せば、案外一発で食ってきます。ナチュラルパートリッジ使用でハックルの動きもなかなかのもの。エンテイ下や大淵の攻略に手と焼いていた人も、このパターンを使うことで新たな攻略法を、意外と簡単に見つけることでしょう。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数22-14
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。
管理釣場はもちろん、渓流からレイクまでフィールドを選ばない超実力派。本物の万能フライです。管理釣場やレイクでは、フローティングラインやインターミディエイトでリトリーブ。水面直下に定位するスレマスから、高活性の回遊マスまで、いずれにも効果的です。渓流では水面直下をナチュラルに流します。フライ自体にウェイトがないため、ノンインジケーターのアウトリガー式がお薦めです。ある程度の流速のある瀬などで使用する場合は、多少ドラグがかかる程度なら充分食ってきますし、ドライに反応はあるもののなかなかハリに乗らないときなど、ソフトハックルで水面直下を流せば、案外一発で食ってきます。ナチュラルパートリッジ使用でハックルの動きもなかなかのもの。エンテイ下や大淵の攻略に手と焼いていた人も、このパターンを使うことで新たな攻略法を、意外と簡単に見つけることでしょう。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数22-16
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
管理釣場はもちろん、渓流からレイクまでフィールドを選ばない超実力派。本物の万能フライです。管理釣場やレイクでは、フローティングラインやインターミディエイトでリトリーブ。水面直下に定位するスレマスから、高活性の回遊マスまで、いずれにも効果的です。渓流では水面直下をナチュラルに流します。フライ自体にウェイトがないため、ノンインジケーターのアウトリガー式がお薦めです。ある程度の流速のある瀬などで使用する場合は、多少ドラグがかかる程度なら充分食ってきますし、ドライに反応はあるもののなかなかハリに乗らないときなど、ソフトハックルで水面直下を流せば、案外一発で食ってきます。ナチュラルパートリッジ使用でハックルの動きもなかなかのもの。エンテイ下や大淵の攻略に手と焼いていた人も、このパターンを使うことで新たな攻略法を、意外と簡単に見つけることでしょう。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数23-16
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
管理釣場はもちろん、渓流からレイクまでフィールドを選ばない超実力派。本物の万能フライです。管理釣場やレイクでは、フローティングラインやインターミディエイトでリトリーブ。水面直下に定位するスレマスから、高活性の回遊マスまで、いずれにも効果的です。渓流では水面直下をナチュラルに流します。フライ自体にウェイトがないため、ノンインジケーターのアウトリガー式がお薦めです。ある程度の流速のある瀬などで使用する場合は、多少ドラグがかかる程度なら充分食ってきますし、ドライに反応はあるもののなかなかハリに乗らないときなど、ソフトハックルで水面直下を流せば、案外一発で食ってきます。ナチュラルパートリッジ使用でハックルの動きもなかなかのもの。エンテイ下や大淵の攻略に手と焼いていた人も、このパターンを使うことで新たな攻略法を、意外と簡単に見つけることでしょう。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数21-16
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
<1.5号以上の磯竿で楽々キャストできる、ウキ・カゴのセット>どうしてもフカセ釣りでは釣れない、そんな時が出番です。磯竿1.5号以上で楽にキャストできるウキとカゴを、最適な浮力の組み合わせでセットにしました。本格的な遠投竿などを用意しなくても、仕掛けを結び変えるだけですぐにカゴ釣りを始められます。 <投げやすさと絡みにくさを追求した、テンビン一体化型オリジナルカゴ>投入時にツケエを引っかけるホルダーを、カゴ下部に装備しました。着水と同時にハリはカゴから離れるため、仕掛け絡みもなくスムーズに振り込めます。 <よく見え、感度抜群の専用ウキ>遠くまで流しても良く見える、カゴとの相性抜群のウキをセットしました。トップを取り外せば、ケミホタル37を差し込んで夜釣りにも使用可能です。
用途釣れない時の秘密兵器!フカセロッドで楽しむライトなカゴ釣りセット
*とにかく簡単!良く釣れる!ルアー・コンパクトロッドで楽しむお手軽カゴ仕掛けセット <誰でも、すぐにカゴ釣りが始められるスターターキット>近場の海で、何でもいいからとにかく魚を釣りたい!そんな方におすすめしたいのがカゴ釣り。一番の悩みであるウキとカゴをセットにしました。コンパクトロッド、ルアーロッドなど、ウキ釣り専用竿でなくてもO.K!わずらわしいオモリ調整等もなくそのまま仕掛けに結べます。 <投げやすさと絡みにくさを追求した、テンビン一体化型オリジナルカゴ>短いロッドでもハリが後方の障害物に引っ掛からないよう、針先を引っかけるホルダーをカゴ下部に装備しました。着水と同時にハリはカゴから離れるため、仕掛け絡みもなくスムーズに振り込めます。 <よく見え、感度抜群の専用ウキ>遠くまで流しても良く見える、カゴとの相性抜群のウキをセットしました。トップを取り外せば、ケミホタル37を差し込んで夜釣りにも使用可能です。
管理釣場はもちろん、渓流からレイクまでフィールドを選ばない超実力派。本物の万能フライです。管理釣場やレイクでは、フローティングラインやインターミディエイトでリトリーブ。水面直下に定位するスレマスから、高活性の回遊マスまで、いずれにも効果的です。渓流では水面直下をナチュラルに流します。フライ自体にウェイトがないため、ノンインジケーターのアウトリガー式がお薦めです。ある程度の流速のある瀬などで使用する場合は、多少ドラグがかかる程度なら充分食ってきますし、ドライに反応はあるもののなかなかハリに乗らないときなど、ソフトハックルで水面直下を流せば、案外一発で食ってきます。ナチュラルパートリッジ使用でハックルの動きもなかなかのもの。エンテイ下や大淵の攻略に手と焼いていた人も、このパターンを使うことで新たな攻略法を、意外と簡単に見つけることでしょう。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数23-14
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
管理釣場はもちろん、渓流からレイクまでフィールドを選ばない超実力派。本物の万能フライです。管理釣場やレイクでは、フローティングラインやインターミディエイトでリトリーブ。水面直下に定位するスレマスから、高活性の回遊マスまで、いずれにも効果的です。渓流では水面直下をナチュラルに流します。フライ自体にウェイトがないため、ノンインジケーターのアウトリガー式がお薦めです。ある程度の流速のある瀬などで使用する場合は、多少ドラグがかかる程度なら充分食ってきますし、ドライに反応はあるもののなかなかハリに乗らないときなど、ソフトハックルで水面直下を流せば、案外一発で食ってきます。ナチュラルパートリッジ使用でハックルの動きもなかなかのもの。エンテイ下や大淵の攻略に手と焼いていた人も、このパターンを使うことで新たな攻略法を、意外と簡単に見つけることでしょう。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数21-14
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
柔と剛。進化したジガーが捕食本能を呼び覚ます。”意のままにジグを操る”というジギングの本質を深く追求し、2つの特性をそれぞれ進化させた新生オシアジガーのスピニングモデル。「クイックジャーク」は高弾性化によりレスポンス性を高め、テンポの速い誘いや鋭いジグアクションに特化。ドテラ流しや潮が速い状況下でも正確なジグアクションを演出可能。反発力を高めながらもティップは柔軟に仕上げることで、常に変化するテンションに追従しジャークのタイミングの把握しやすく、緩急あるコンビネーションジャークや小刻みな誘いにも適応。「ナチュラルジャーク」は低弾性化により柔軟性に優れ、滑らかなジグアクションやスローな誘いに特化。また浅場や潮流が緩くてダイレクトにテンションが伝わりすぎる状況下においても、艶めかしいジグの泳ぎを演出可能。曲げ込めば強靭なバットが真価を発揮し、ワイドなスライドアクションを演出できる対応力も備えている。この2シリーズともに、ブランクスを徹底的に細経化して全身が曲がって機能するようバランスを突き詰め、より少ない力でジグを操れる高次元のジャーク性能を達成。スパイラルXコアは軽さと強さを両立し、ネジレやすい細径化ブランクスの課題であるブレやパワーロスを徹底抑制。
全長(m)1.98
継数(本)1
仕舞(cm)198
<アピール力に優れた設計>メタボスイマーをベースにフラットサイドの面により、フラッシング効果を増幅! <基本アクション>*フロントフックのみ:フロントフックのみの場合は、テール部分が左右に揺れアピール力大!*フロントフック+リアフック:リアフックを装着した場合、派手な動きをせず落ち着いたアクション。
用途高比重タングステン素材採用!コンパクトシルエットが効く!「ヌルッ」を泳ぎ「キラッ」と光る!魚種問わず使える、マルチスイミングアクション!タングステン化により重心を腹よりに変更、潮を切り安定性のある泳ぎを実現。沈下スピードが速いタングステンジグは潮の速い時にも有効で、水深100m以上のドテラ流しなど、巻き重視で食わせる場合に最適です。フラッシュメタボTGは着底させて巻き上げるだけのタダ巻きスタイルが基本!SLJからライトジギングまで幅広く使用可能!ブレードチューンとの相性も抜群です。
1
2
3
次へ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。