25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg)約13.1 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約880 外径(mm)550 内径(mm)300
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間 エスコ品番EA915DG-21 材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布) 厚さ(mm)70 質量(g)約795 内径×外径(Φmm)300×550
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環 厚さ(mm)84 質量(kg)2.9 直径(Φmm)773 内径(Φmm)425 型式承認番号4770 浮力(kg)24.5 高さ(m)投下試験:50
1着
31,980 税込35,178
5日以内出荷

小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg)約8.1 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約600 外径(mm)395 内径(mm)160
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。 材質ポリエチレン製ブレイドロープ オレンジ 寸法(mm×m)Φ8×30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

材質浮力:独立気泡発泡ウレタン 厚さ(mm)115 内径(Φmm)460 外径(Φmm)760 高さ(m)投下:50
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環 厚さ(mm)80 質量(kg)3.1 直径(Φmm)764 内径(Φmm)426 型式承認番号2856 浮力(kg)23.1 高さ(m)投下試験:50
1着
76,980 税込84,678
7日以内出荷

コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環 付属品救命索Φ4mm×15m付 厚さ(mm)80 直径(Φmm)390 質量(g)520 内径(Φmm)145 型式承認番号4564 浮力(kg)約9.3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途NS-39-Ⅱ専用ホルダーです。 材質ステンレス製 長さ(mm)120 幅(mm)25 厚さ(mm)1 取付穴径(Φmm)4.2
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。人が中に入れるタイプです。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。本船で急速離脱装置を作動させるためにわざと重りをいれ、転がるように設計されております。
用途救命浮環 仕様急速離脱装置用 厚さ(mm)84 質量(kg)4.5 直径(Φmm)773 内径(Φmm)425 型式承認番号4771 浮力(kg)22.7 高さ(m)投下試験:50
1着
55,980 税込61,578
8日以内出荷

救命浮環(ソフト)は、国土交通省型式認定品、桜マーク付きの事故防止用救命浮環です。ゴルフ場・公園・池・川・プール・海など多様な場面でお使いいただけます。
用途小型船舶用・ゴルフ場ため池の安全のために。 ロープ長さ(m)【浮遊ロープ】16 型式承認番号第4175号 浮力(kg)9.3(体重約100まで) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)400×150×80
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

救命浮環NS-250/400/770用のロープになります。
用途救命浮環用ホルダー。 材質ステンレス 取付穴径(Φmm)4.3 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)37×168×2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

報商製作所救命浮環設置台
救命浮環設置台は、報商製作所社製SF-400(救命浮環)専用設置台です。ステンレスフック付です。
用途救命浮環をいろいろな水場の近くに設置しておくことができます。 全高(mm)1330
1本
16,980 税込18,678
21日以内出荷

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15.5mの救命索がついています。
用途港湾工事用。防災備蓄用。 トラスコ品番352-6276 セット内容15.5mの救命索付 材質本体:ポリエステル 厚さ(mm)80 規格国土交通省型式承認品 型式承認番号第5674号 浮力(kg)8.9 外径(mm)400 内径(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
欠品中

水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ 品番LBU/R(C) ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)30 切断荷重(kg)ロープ:250 材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

馬蹄型の形状をしている小型船舶用救命浮環です。パラシュートアンカーと収納袋・ホイッスル付きです。
用途小型船舶用救命浮環 付属品パラシュートアンカー・収納袋・呼子笛付 厚さ(mm)80 質量(g)870 内径(Φmm)228~280 横幅(mm)最大:600 型式承認番号2457 浮力(kg)約14.6
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号 発光時間(分)45以上 光度(cd)上半球全ての方向に2以上 電源単一乾電池×5本 寸法(Φ×mm)110×450 質量(g)約960 有効期間電池1年 保証期間3年6ヵ月
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

国際化工自己点火灯
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号 高度(m)投下:45 発光時間(時間)2以上 光度(cd)上半球すべての方向に2以上 電源単一乾電池×6本 寸法(Φ×mm)93×478 質量(g)約1166 有効期間電池1年(マンガン電池) 保証期間3年6ヵ月
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。 浮力(kg)約9 オレンジ 質量(g)1070 寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530 各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング