名手が磨き上げた厳選調子とスペックに、大型狙いや急流攻め、大オモリ使用にも最適なパワータイプ標準替穂先付きの高性能スタンダード本流竿。
付属品竿袋、パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先
仕舞(cm)135
カーボン含有率(%)99
ラーク竿受専用 針先を痛めないイカヅノ投入器。超強力マグネットで、ツノがピッタリ吸着・固定!。軽量コンパクトで折りたたんでクーラーやロッドケースにスッキリ収納!。超強力マグネットで、イカヅノや軽量スッテが下向きにピッタリ吸着。スムーズに回転するステンレスローラーで、仕掛けや重いオモリも巻き上げがラクラク。ラーク竿受けでガッチリ固定。(オモリ置きBOX付)。仕掛けを素早く引っ掛けられる不織布スポンジ。幹糸は”ピタッ”とワンタッチに固定でき、投入時には抵抗が少なくソフトにはずれる糸止メ機能。
付属品イカラーク100専用固定アダプター
寸法(mm)515×220×55
質量(kg)1.3(含む固定アダプター)
収納時寸法(mm)340×220×70(折畳み時)
マット寸法(mm)284×110
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
全国、各地域の磯で手持ち、置き竿、遠投釣りをオールラウンドにこなせる石鯛竿OGRE ASHURA 540。ダブルフロントグリップを採用する事でキャストの際、想像以上の飛距離に繋がり、手持ち釣りに関しても竿の長さを感じさせない操作が可能。グラスとカーボンのチューブラコンポジット穂先は軽量鉛の使用、波の影響での穂先の跳ね上げを抑え、喰い渋った足下、遠投の石物に違和感を与え難い喰い穂先となっています。また、細身ブランクスは、仕掛けの打ち返しや強風時の空気抵抗を低減し釣り人への負担を抑え新採用の肉厚ブランクスバットは従来にない粘りが魚とのやり取りの際、竿をためるだけで魚を浮かせ主導権を与えません。抜けの良い穂先から魚の走りを止めるバットパワーは、魚、場所を問わず使用出来る一本に仕上がりました。
適合16~30(道糸(号))
自重(g)740
元径(mm)21.6
継数(本)4
仕舞(cm)140
錘負荷(号)10~50
先径(mm)2.2
標準全長(m)5.4
カーボン含有率(%)96
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
フリーセットタイプ 胴付仕掛け絡み防止マット。船べりに置くだけで竿受が不要です!!。ゴム磁石の両側に内蔵されたオモリの荷重でガッチリと船べりに安定します。カラ針をゴム磁石に吸着させ、仕掛けを回収すると、バラすことなく取り込み時も幹糸が絡むこともありません。手繰り上げながらカラ針をゴム磁石MD400に引っ掛け、仕掛けを回収するとバラスこともなく取込み時も幹糸が絡むことがありません。しかも次の投入もラクラクできます。
材質天然ゴム
寸法(mm)380×215×14.5、垂らし部:60×350(2ヶ所)、磁石部:95×345×10
質量(g)940
収納時寸法(mm)380×105×25
磁石寸法(mm)80×296
使用磁石異方性磁石
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
魚がヒットすると竿受け部を手前に引き上げることで、ショックアブソーバーが自動的に飛び出し、ロッドを理想的な角度でキープできます。リールも巻きやすく、急激な魚の引きにバラさず取り込めます。(赤ゴムを引っぱるだけで収納OK!) 竿受け部を手前に引き起こすと、腰の高さで竿を置けるので疲労度が半減し、シャクリがラクラク。アワセや送り込みにも素早く対応できます。 竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。 <携帯・収納用ドライバッグ>折りたためばコンパクトにハイラークをすっきり収納できます。水洗い後、濡れたままで風通しの良い所で乾燥させ、注油後保管して下さい。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途<ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ>荷重150kgの引きにも耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。 *魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット
質量(g)1500
取付幅(mm)最大:85
収納寸法(mm)120×230×130(付属品ドライバッグ収納時)
取付径(Φmm)サポート竿径:32まで
適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
すっきりした軟調子。深い味わいを秘めたる軽快さ。格式高い「特作」の冠を誇る美観は、気品ある笛巻の拵え。一般的に天然素材である竹竿の重厚感を楽しむには、竿を振り続けられる体力や扱いへの細やかな気遣いが求められるものです。そこでシマノは、カーボン素材の特性である「軽さ」を活かしつつ、総高野の釣り味を軽快に楽しめる竿を時代は求めていると考えました。それが「すっきりした軟調子」の特作 色華です。すっきりさは釣りの動作一つひとつから感じられる高い操作性で表現しつつ、細身でしなやか、そしてアワセ遅れしない特性を備えているため、特にカッツケの釣りにおいてもハリス切れを気にすることなく軽快に数釣りすることが可能です。そして、しっかり竿を曲げられる面白味のある軟調子でありながら、スパイラルXコアと力節の効果により、細身でもタメつつ引ける竿に仕上がっており、大型べらを相手にしても手元で遊ばれることなく玉網まで滑るように取り込むことができる竿となっています。
方式【継ぎ】並継
先径(mm)1.1
タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング付属
質量(g)476
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)182×150×58
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
Veritas20/30はVeritas40の基本性能はそのままに、ショートレングス化。関東地方の水郷地帯に多いホソや、魚の溜まる枡など、より足元での釣りに特化したモデルです。Veritas40同様、ハードティップ搭載。また、付属の20専用グリップに切り替えていただくことで、足元のゴロタに潜むタナゴやテナガエビなど、様々な魚種・シチュエーションに対応可能です。市販のカーボン製タナゴ竿に比べると、Veritasシリーズは硬い竿、という印象を受けます。しかしながら、竹製の和竿を見ていただくと、実はこの硬さが実際にはタナゴ釣りの一番の特徴ということが見えてきます。小さなタナゴと言っても、主食のエサとなるのが、岩や水の中に沈んでいる植物などに付着している藻類で、非常に丈夫です。市販されているタナゴ針では口先を貫き難いほど。このため柔らかい釣味、引き味を売りにしているタナゴ竿では、その口先に極小の針を貫く事は非常に難しいのです。ショートレングス化されたVeritas 20/30は、その硬い口先でも大合わせせずに、軽く手首を返すだけでフッキングできるロッドパワーと体の動きに合わせて即反応する俊敏なセッティングになっています。また、タナゴの魚信に対し、フッキング(アワセ)時の違いも重要です。従来の柔らかいタナゴ竿は『浮きが沈む』、または『糸浮きが動いた』という瞬間に、反射的に腕全体や身体でアワセるような竿でした。Veritas20/30は、そのタナゴの水中での水の抵抗と魚体のウェイトで針掛り出来る反発力を持っています。少し竿先を手首で上げるだけ、またはロッドを軽く抜き上げるだけで、魚種を選ばず軽くフッキングすることが可能となりました。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:硬調●Length (ft):2尺/3尺
寸法(cm)Folded Length:23.5
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
”感度”と”切れ味”を磨いた本流竿のニュースタンダードモデル。本流ヤマメから大型ニジマスまで対応する本流竿の王道モデルです。非回転式「超感」トップを採用し、感度が飛躍的に進化。大型魚特有の小さなアタリや川底の変化も繊細に感じ取ることが可能です。前モデルより穂先~中間部のパワーを上げることによりフッキングパワーがアップ。スムーズな取り込みも可能になりました。
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング付属
材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ
質量(g)680
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)252x148x74
1台
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
ダイワ真鯛竿初の新構造 リーオマスターマダイ史上最高の仕掛け安定力とパワーを両立。コマセ真鯛竿の常識を覆す、1番節フルソリッド2ピース構造。1番節は、ソリッドならではのしなやかさで優れた仕掛け安定力を実現。またグラスソリッドより細身かつ軽量に仕上げることができるカーボンソリッド化により、風の影響を受けづらくソリッド竿の弱点である持ち重り感を払拭。2番節をチューブラー化したことでバットパワーが向上し、意のままのコマセワークは勿論、大鯛とのファイト時のポンピングも容易に可能となった。安定したファイトを実現させたフォアグリップ、高級感のある金属製ホルダーロックを備えた充実仕様。
付属品ロッドベルト、竿袋
適合クランプS
継数(本)2
さらなる深化を見せた一竿一様。真の”闘うロッド”を追った第三世代グロリアス。トーナメントという極限の世界で勝つために産声を上げたポイズングロリアスが、さらなる進化を遂げて生まれ変わりました。レーシングロッドの第三世代モデルは、トップトーナメントシーンのみならず全国のローカルフィールド特性を解析し、あらたなるスタンダードアクションを追求。スパイラルXコアをはじめとする最新テクノロジーを駆使し、ルアーごとに異なる操作に基づく「真の軽さ」を数値的根拠によって導き出すとともに、より深化したNEW UBD(アルティメットブランクスデザイン)によってシャープさを維持したまま素材のつながりを円滑化。道具としての理想形がここに。新時代の「勝つロッド」の誕生です。
適合ライン(号)MAX 6
適合ライン(lb)【ナイロン・フロロ】14-30
バスを基点に数多の魚種も制するトラベルロッド。
高弾性HVFナノプラスを軸に、ブランクの径が細く、ネジレが発生する♯01~02はX45フルシールドで締め上げ、径が太く、ツブレが発生する♯03~04には、ツブレに強くレスポンス向上と復元力に優れる3DXを搭載。
ネジレに強いティップとツブレに強いバットで構成されたマルチピース。それがBLXトラベルだ。
アングラーの技術でリカバーできない性能を引き出す”『釣れる竿』=BLX”の設計思想を踏襲。
5ピース仕様(ハンドルデタッチャブル仕様、♯01~04は等分分割)は軽快な持ち運びを可能にして、バスだけに留まることなく世界中の様々なモンスターフィッシュにも高次元に対応する。
継数(本)5
カーボン含有率(%)99
大剣サイズのマイカだろうと、曲げて・獲る!今やフィッシングシーンに欠かせないジャンルのイカ釣り。イカメタルでのケンサキイカ、オフショアスクイッドゲームのアイテムをより専用RODとしてブラッシュアップ!ふわっと持ち上げるアタリや繊細なイカパンチ、スッテやエギにじゃれつくイカの動向までも分かるような繊細な穂先を搭載し、目感度と共に掛けていく。大剣の引きにも耐え・粘る、「曲げて・獲る」RODの誕生です。
用途<大剣ベイトオモリグモデル>大剣狙い・喰い渋り対策のケンサキイカオモリグ釣法において、適度な張りと粘りと感度を高次元に対応できる、「竿を曲げて、大剣を狙う」オモリグ専用ROD。HFCならではの、身切れも防ぐ追従アクションかつオートマチックに乗せるアクション。目感度をUPさせ、釣れた棚を直撃し、ヘビーウェイトを使いやすいベイト仕様。
仕様Line Wt(PE):MAX1.2、Sutte Wt(号):MAX40(150g)
質量(g)124
寸法(cm)Length:203
1本
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
重量級ビックベイトを一日中扱っていると、気づけば相当な体力を消耗してしまいます。Masso77は決して軽い竿ではありませんが、少ない遠征期間の最終日まで、しっかり丁寧に釣りをする為に、疲れ難い重量バランスとコントロール性能にこだわりました。39cmのリアグリップは引き手を強く使うことでのロングキャストに貢献。アクション時には邪魔にならない長さに設定してあります。また、グリップパーツは素材比率を計算し、全体の持ち重りを大幅に軽減させています。 有効ブランクレングスの180cmは、重量級ルアーをアクションさせやすく、疲れ難い最長ゾーンから導き出した長さです。これ以上長いと持ち重りも増えてしまい、短時間ならともかく一日中振る、となると身体にも負荷が増えてしまいます。ロングキャストがかなりの割合を占めるオカッパリにおいても、レギュラーテーパーであるMasso77は、しっかりルアーウェイトを竿の胴に乗せることが可能です。ロングキャストを7.8割のパワーで正確にコントロールしやすくなっています。長さや素直なテーパーからくる柔らかさから、自動的にスイング速度を上げ過ぎずにキャストすることに繋がり、バックラッシュも軽減されます。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):7'7"●PE (# ,MAX):10
質量(g)Cast:42~330、Rod:241(サンプル数値)
寸法(cm)Folded Length:130、Rear Grip Length:39
1本
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
やや飛距離が欲しい時に活躍する7.5ftのロッドレングス。舳で水面が遠い時に竿先を下げて手元まで誘う場合や、ミノーイングで狙うサワラゲームにおいてロングキャストは必要となる場合には有効です。
用途<サワラ専用ロッド、遂に登場!>近海でのライトキャスティング、特にサワラキャスティングゲームは大人気。クレイジーオーシャン初、サワラ専用キャスティングロッド・オーシャングレイブが満を持して登場。大型ミノーのジャークから、ブレードジギングまでマルチに対応!ガイドはステンレスフレーム/アルコナイトリングを採用。この価格で抜群の軽さ、ブリもターゲットとなるライトキャスティングゲームにおいて高次元のコストパフォーマンスを実現。セカンドロッドとしても十分な性能を発揮します。使用状況に合わせて選べる2タイプ。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。 *グリップジョイントキャスティングモデル *軽量スピニングモデル
仕様ラインMAX:PE1.5
質量(g)ウェイトMAX:60
全長(cm)226
自重(g)145
継数(本)2
仕舞(cm)181
1本
¥19,880
税込¥21,868
6日以内出荷
1978年のブランド立ち上げから長きにわたり、数多くの船釣りギアを提案し続けるalphatackle(アルファタックル)。tailwalkの姉妹ブランドでもあるこのブランドの最高峰として君臨する船釣り用ブランクス素材が「MPG (マグナムパワーグラス)」 だ。この素材を採用した船竿たちは、今まで幾度となく様々な巨大魚たちと対峙し、勝ちを収めてきた。捕らえた魚はクロマグロ/353kg、ブルーマーリン/120kg、アブラボウズ/80kg、カンナギ/67kg、カンパチ/50kgなど、。ざっと挙げただけでも枚挙にいとまがない。tailwalkは数々の歴戦を制してきたこの素材をスローピッチジャーク用ロッドに落とし込むことに着手。幾度となくトライ&エラーを重ね、MPG素材のtailwalkロッドが遂に産声をあげた。どこまでも曲がりゆく限界知らずのベンディングカーブは未知の領域。ストレートポンピングでは決して味わえない、バットエンドを腹に当て限界まで曲げ込んだ先の”真っ向勝負”を是非味わってほしい。「これでもか」というほどに、絞り込まれ、へし曲がり、捻じ曲げられたとしても、。限界を知らぬが如くしなり続ける脅威の粘り腰…その曲がりは、無限大だ。
グリップタイプA
操作性抜群 ピンポイントの攻略に最適。デザインを一新、ピンポイントを確実に打ち込むのに最適な7:3調子。ローラートップを採用し糸絡みを減少させ、打ち返しの多いてんからに最も使いやすく、操作性の良い竿に仕上げました。
仕舞(cm)51
先径(mm)0.8
カーボン(%)98
アジ・サバ・イワシ・メバル・クロダイ・メジナなどを筆頭に、防波堤にはいろいろな魚がいる。「リバティクラブ 磯風」は、1本で様々な魚を狙えるよう、扱いやすく丈夫な設計でクセのない調子に仕上げた堤防用万能竿。ウキを使ったフカセ釣りからサビキ釣りまで幅広く使用できるラインナップ。
ショートロッドに求められる必要な性能に加え、使用するフィールド特徴までも想定し開発した「ショートリミテッド」。
ショートロッドにありがちな、小刀のような曲がらない竿では釣れない鮎も根こそぎ釣り上げる一線を画した実釣性能に、3本の穂先による驚くべき汎用性も兼ね備えた、ショートロッドの決定版。
仕舞(cm)143
カーボン含有率(%)99
自由な発想でワイルドに大型魚と渡り合うための超々硬式先調子。
ボーダレスGLシリーズなど「のべ竿で行う釣り」はリールを使わないので、魚とダイレクトなやり取りが楽しめる魅力的な釣りです。釣り人が有利になりすぎないので、通いなれたフィールドのいつもの魚を相手にしてもよりゲーム性の高い釣りとして楽しめます。鯉釣りを中心にした河川や湖沼でのウキ釣り・ミャク釣りだけではなく、磯や堤防での釣り、海の消波ブロック周りの探り釣りなど、釣り人の発想次第でさまざまな用途があり、この竿の高い汎用性がそれぞれのフィールドで活躍します。汎用性を高めるために魚や釣り場を選ばないテーパーやアクションに仕上げました。『Wシリーズ』は3.6m~7.2mまで9アイテムあり、超々硬式先調子設定なので、大型魚でも怯むことなく楽しめます。
方式振出
先径(mm)1.2
自由な発想でワイルドに大型魚と渡り合うための超々硬式先調子。
ボーダレスGLシリーズなど「のべ竿で行う釣り」はリールを使わないので、魚とダイレクトなやり取りが楽しめる魅力的な釣りです。釣り人が有利になりすぎないので、通いなれたフィールドのいつもの魚を相手にしてもよりゲーム性の高い釣りとして楽しめます。鯉釣りを中心にした河川や湖沼でのウキ釣り・ミャク釣りだけではなく、磯や堤防での釣り、海の消波ブロック周りの探り釣りなど、釣り人の発想次第でさまざまな用途があり、この竿の高い汎用性がそれぞれのフィールドで活躍します。汎用性を高めるために魚や釣り場を選ばないテーパーやアクションに仕上げました。『Wシリーズ』は3.6m~7.2mまで9アイテムあり、超々硬式先調子設定なので、大型魚でも怯むことなく楽しめます。
方式振出
先径(mm)1.2
ロングキャスト・ファストリトリーブ・ハイピッチアクション!初代G.C.クランクのボディとリップを新設計し、42ミリボディに仕上げました。超ハイピッチなワイドアクションが最大の特徴で、ロッドポジションで潜行深度を調整しながらタダ巻きするのが最も効果的な使い方です。潜行深度は約1.5mですが、竿を立ててより浅いエリアをファストリトリーブで使用するのも効果的です。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):8
全長(mm)42
自重(g)6
グリーンマーク認定
手感度と喰い込みの良さが特徴のチューブラー穂先のロッドです。チューブラー穂先で全体的に曲がる調子の為、低活性時のロングステイに向いており、竿全体でショックを吸収するのでバレも軽減します。誘いあげ→フォール→ステイのスタイルで釣るパターンにおすすめです。掛かった魚を一匹一匹丁寧に釣る事を目的としたロッドです。
用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。
その他【ライン(MAX)】PE0.8
品番OCL-B63ML/T
全長(cm)190
自重(g)82
ロッドスピニングモデル
継数(本)2
仕舞(cm)98
ウエイトMAX20号
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ストローガイドセッティング搭載に伴い、ガイドセッティング以外の変更点として継ぎ目を逆並継から並継ぎへ変更。グリップはフロントとリアへネジネジ加工(DRT社「BumpyGrip(PAT)」)を追加。そしてブランクスパワーを若干強くしております。前作と比べて多少パワーが上がっていますが、あくまでもメインターゲットはヒラスズキというところで留めたパワーアップとなっております。ヒラスズキ釣りのように強風の中でのキャストをする場合、特にストローガイドセッティングの恩恵はかなり大きく、ガイド間のラインが横風に取られない分、飛距離は伸びやすくなっています。ラインが勢いよくガイドを通っていく感覚がなんとも心地良く、キャストするだけで仕事のストレスが吹っ飛ぶくらいスカッとした気になる。そんな竿に仕上がりました。グリップ形状については、リアグリップのネジネジでしっかり竿を握って、キャスト時の引き手を存分に使えるようになっています。フロントのネジネジは青物狙いの際に握りやすくする意図で搭載いたしました。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):10'9"●PE (# ,MAX):3
質量(g)Cast:15~60、Rod:368
寸法(cm)Folded Length:168.5、Rear Grip Length:45
1本
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
本格並継の釣趣をもっと自由な感覚で楽しむ。
ボーダレスのガイドレスカテゴリーに本格並継が登場。硬式へら竿の調子を継承し、ハイパワーXで鍛え上げたブレの少ないブランクスと7から27の豊富なサイズバリエーションにより、管理釣り場から野釣り場までへらぶな釣りのあらゆるフィールドに対応。短尺は水路のマブナや小型の鯉、長尺は大河川や湖でさらなる大物とのやり取りも可能。遊び心くすぐる並継の釣趣を自由な感覚でお楽しみください。
方式並継
先径(mm)1.2
イカメタルのエントリーモデルとして開発したオーシャンウィップイカメタルシリーズの、一番柔軟なモデル。柔軟ながらも汎用性が高く、派手な動きを嫌う冬場のヤリイカメタルにもおすすめです。波やウネリの影響を抑えて自然にスッテを漂わせる調子としてソリッド部分を長めに設定。荒れ気味の状況で、スッテの不要な動きを抑えたい場合に竿任せにすることが可能です。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップ破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。誘いからのロングステイで待つ時に、特に使い易いモデルです。
用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。
その他【ライン(MAX)】PE0.8
品番OWIM-B65N ナチュラル
全長(cm)195
自重(g)100
継数(本)2
仕舞(cm)101
ウエイトMAX20号
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ジグを軽快に踊らせる手元バランスのショアジギングロッド。不安定な足場でのファイトの安全性と、安定したキャストの持続性を得るために採用したしなやかな調子が根幹理念であるバジュラダーナに10XHが追加となった。柔よく剛を制すという基本コンセプトはそのまま”ジグを扱うこと”に特化してテーパーのデザインや持った時のバランスなどは全く異なる設定となっている。プラッギングに寄せた11XHはレギュラーテーパーだが、ジグをメインに扱うことを想定した10XHはレギュラーファーストテーパー。竿を下に下げてダイペンをサビくためあえて先重り感を作った11XHに対し、10XHは竿を起こしてジグをシャクる動作を楽にするため手元に重心を置きティップに軽快感を出している。また、その軽快感はミノーのジャーキングやジグミノーの誘い上げなども非常に扱いやすくいい意味での副産物となった。100~120gなどヘビーなダイペンをキャストする際は、11XHよりも楽に振り抜けると言うことも特筆すべきだろう。グリップは11XHのデザインを踏襲。どんな握り方でも「ハンドワインディング」を過不足なく行えるデザインにこだわっており、心置きなく荒磯を駆け回るファイターと対峙してほしい。【グリップ】。11XH同様にEVAのフォアグリップを設け、どんな握り方でもハンドワインディングしやすい形状を採用。【ブランクス】。ブランクスは大型青物をいなすパワーを備えながら不安定な足場でのファイト、安定したキャストの持続性をを得るべく”柔軟さ”も兼ね備えたテーパーデザインとなっている。【古代インドの武器(ヴァジュラ)をモチーフにデザインした刻印】。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)。ダイワ。レクサ400(輸出モデル)。アブガルシア。レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター。テールウォーク。エラン スーパーワイドパワー。海外メーカー。シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:40~120
タイプ継数:3ピース
全長(cm)305
自重(g)430
号数ライン(PE):2~80
仕舞(cm)106
1本
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
潮流の早い状況に用いるヘビーウエイト(40号)使用時にもスピニングタックル同様に繊細なアタリを取る事に特化した激流攻略モデルです。繊細なチューブラトップは、潮流変化やイカの追尾等、小さな違和感を捉える事を可能にしました。スムーズなベンドカーブを描くベリーからバットには4軸カーボンをクロスラッピングを施し、復元力が向上した事で高負荷での巻上げ時もよりスムーズなやり取りが可能です。小口径チタンガイドを多点に設置する事でライントラブルを減少したと共に、高感度に仕上がっており、手元に伝わる違和感も逃しません。スピニングタックルでは対応出来ない想定外の超激流には「ミカヅキ605」が新たな右腕となるでしょう。
用途鳥取のカリスマ「海佐知丸 松田船長」の要望に基づきゼロから設計したベイト専用オモリグロッド。
その他【PE】0.6~0.8号
全長(mm)【竿袋に入れた際】1530
長さ(inch)5(6feet)
ウエイト40号(170g)
1本
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
エサだから釣れちゃう!エサの力でイカを誘って、イカ釣りを簡単にする入門者向けアイテム。
コウイカに最適なアピール力の高い夜光本体を採用した新色が登場!
休日に良く足を運ぶ堤防。そこには竿を軽快に動かし、イカを釣り上げる人達の姿。でも、自分にはあんなに軽快な動作は出来ないし、かといって難しい仕掛けを用意するのも面倒・・・イカ釣りを難しいと感じてるあなたのために生まれたのが「エギーノもぐもぐサーチ」です。
お手持ちの「ちょい投げ竿」(釣具屋さんで売られてる釣り竿とリールのセット等)があれば、すぐにイカ釣りが始められます。
<イカが簡単に釣れちゃう「もぐもぐ」の秘密>
「エギ+エサ」の融合により、釣りの技術が無くてもエギの動きや音(サーチラトル)でイカを寄せ、「エサの力」でイカを喰いつかせます。
エサを付けることで、喰いついたらイカが離さないため、次の誘いでイカが引っ掛かるのです!
<エサを取り付けてみよう>
もぐもぐサーチの背中にエサ(キビナゴが最適!)を乗せ、図(添付資料)のように「エサっとバンド」を突起にひっかけてエサを固定します。
(Q:固定バンド「エサっとバンド」が切れた場合は、A:市販の輪ゴム(少し幅のある、幅広な輪ゴム)を使用することも可能です。
用途釣り方はとってもシンプル!
もぐもぐを海へ向かって投げ、海底まで沈めます。
糸のたるみを巻き取り、5秒~10秒待ったら、また一回振り上げます。これを足元まで繰り返します。
イカが掛かると「ズンッ」と重く感じるので、焦らず一定の速度でリールを巻いてイカを寄せましょう。
<どんな場所で釣れるの?>
比較的にどこでもある堤防や磯場、海藻が密集するところなど、思いの外近くにイカは潜んでいます。特に、障害物など変化があるエリアを見つけることが最初の目標です。
質量(g)20
種類ラメ布
サイズ(号)3.2
対象アオリイカ(春・秋)/コウイカ(春・秋)/ケンサキイカ(夏・冬)/ヤリイカ(冬)/スルメイカ(夏・冬)
沈下スピード(m/s)約2.8*キビナゴ装着時
カットウ仕掛けで狙うフグ専用ロッド。カットウフグ専用ロッド。明石海峡の水深と激流も攻略するMax80号の錘負荷。張りのあるカーボンソリッドトップは、ホワイト塗装×オレンジ糸巻きでカットウ仕掛けを付けてもフグの繊細なアタリをしっかりキャッチ。8:2の先調子で竿先が曲がりすぎることなくわずかなアタリを鋭く掛ける専用設計。フグのさわりも捉えるカーボンシャフトにバット部のみグラスクロスをまとわせ強靭に仕上げたGXB(グラスクロスバット)を採用。カットウ仕掛けで狙うフグをターゲットにした専用船ロッド。・カーボンソリッドトップ
全長(cm)161
元径(mm)12.2
継数(本)2
仕舞(cm)99.5
錘負荷(号)Max80
先径(mm)1.6
カーボン(%)94
標準自重(g)106
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
ロッドホルダー4本付のシステムバッカン1。ロッドホルダーが4本付いたのシステムバッカン。合体ハンドルを採用し、握りやすく持ち運び便利。特殊エンボス加工を施したEVA生地は2.0mm厚を採用し、型くずれしにくいセミハードボディの仕上がり。サイドに4本の竿が収納できるロッドホルダー付で、ポイント移動やリグの交換時に便利。カバーを開かずに中身が確認できるクリアカバーを採用したインナーケースも標準装備。36・40の定番2サイズをラインナップした使い勝手の良いタックルバッカン。・ロッドホルダー内径:約4×4.5cm
材質EVA/PP(本体/蓋)
直径(Φcm)ロッドホルダー収納可能:4
進化した高精度キャストブランシエラに3.9ftのLIMITEDがデビュー。さらにしなやかなティップでバイトを絡めとる。ビームスブランシエラにリミテッドモデルが追加される。3.9ftというショートレングスによって川に立ちこんでいてもフリップキャストができるほどだ。ブランクスは小さなバイトも弾きづらいように、ティップセクションにはチューブラのグラスマテリアルを装備している。それでいてロッドアクションによるトゥイッチにもストレスなく対応。柔らかいティップだがキャスト時には素早いスナップ効果でポイントへ吸い込まれるような低弾キャストが容易に撃てるという不思議な竿に仕上がった。さらにカスタムメイドで見るようなウッドグリップ(木製)を確保した。これがリミテッドという理由である。グリップ材:檀木(だんぼく)。特徴:堅硬質の木材。材が堅く、緻密で比重も大きく、光沢があり、そりも少ないところから、高級家具材などにも使われている。ウッドグリップ標準装備。均等3psでコンパクトに収納。【グリップ部】。Fishman初となるオリジナルリールシートを開発。そしてLIMITEDは木製のウッドグリップ+フォアグリップが標準装備。※木目はサンプル写真と異なる場合があります。【ブランクス】。ティップ部にはチューブラのグラスマテリアルとカーボンをコンポジットし、小さなバイトでも弾きづらくなった。それでいて細かいトゥイッチも入れやすいように張りも装備し、キャストアキュラシー、アクション、バイト時の一連が異次元の快適さを追求した。竿袋はアイヌの文様にインスパイアされ、デザインした「アミュレット」を表生地に採用短刀袋を彷彿とさせる仕上がり。スタッフ推奨リール。シマノ。アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS。ダイワ。シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、スティーズAIR TW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア。アブガルシア。レボALC-BF7、レボALC-IB
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:2~7
タイプ継数:3ピース
全長(cm)119
自重(g)133
号数ライン(PE):0.5~1
仕舞(cm)42.5
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
エルホリゾンテ86は曲がる部分を極力なくし、棒のように硬く、厚いブランクスをメインとしています。このバット部分の作用で、バイト時に戻ろうとしているハタ類の目標点となる座標をズラすことが可能となりました。戻れなくなったハタ類は、次の目標に向かうため、ここでファイトに持ち込む間が生まれるのです。細いティップから急激に太いテーパーを持たせたこの長尺竿は、ソフトベイトやメタルジグ、ハードプラグまで、様々なルアーを荒磯へ投入することができます。また、ベイトキャスティングリールの効果と相まって、操作時の根を躱す動きも格段に取りやすくなっています。また、厚く硬いブランクスは、昆布などが厚く生え揃うベジテーションでもパワー負けすることなく効率的な釣りが可能。ソルトフレッシュ問わず1~2オンスクラスのパンチングゲームで、絡まる植物を引きはがし魚を抜き上げるに必要なスーパーストロングです。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:F●Length (ft):8'6"●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):4
質量(g)Cast:~120、Rod:275
寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:36
1本
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
”強さのその先へ”唯一無二の超高強度を追求した新生チェルマーレ。大物竿において”強い”ことは大前提。チェルマーレは強さに加え、操作性と感度を愚直に追い求めてきた。巨魚と対峙した際の”一瞬ともいえる命の駆け引き”を手持ち操作で味わっていただくためには、軽量で高強度なカーボン素材およびチューブラー構造が欠かせない。活餌が追われ暴れ出した瞬間の高揚感・穂先がアタリを捉えアワセを入れるまでの緊張感・掛かった獲物の突っ込みを止める際の全てを忘れるあの感覚を…。いかなる瞬間もチェルマーレであり続けるために。ブランクスを徹底的に鍛え上げ、最も負荷のかかるバット部にはカーボンのコア材で強化し、過剰なまでの高強度化を施した。新生チェルマーレはただ強いだけでも、ただ軽いだけでもない。大物釣りの神髄を追求した結果がここにある。2025 年、難攻不落の海域への対応力が向上した HH170 が追加登場。全ては一生に一度のチャンスをつかむために。
軽いベストがより軽く感じるロールキンシステムを搭載し、肩への荷重を腰腹部へ分散。好みのフィット感で調整可能。カバーが付き引っ掛かりを防ぐロールキンシステム。スマホ対応大型胸部内側ポケット。小物やカギなどの紛失を防ぐコード付き。片側には簡易防水PVC袋を装備。肩軟質樹脂ロッド滑り止め。偏光グラスホルダー。長いものの収納が可能な胸部ポケット。竿栓専用ポケット。ピンオンリールホルダー2ケ、ハサミとその他のツールもセットできる。インナーポケット装備の左右大型ポケット。根掛かり外し専用ポケット(内側)※根掛かり外しは付属しません。大型ライセンスポケット。背面パネルは取り外し可能な2WAYタイプ取り外すとメッシュバックタイプに。ロールキンシステム使用法。1ダイヤルを押し込みロック。2ダイヤルを回して締める。3ダイヤルを引き上げると解除。注意:ダイヤルを回しすぎるとパーツが破損する可能性がありますのでご注意ください。ダイヤルを逆回転させないでください。内部パーツが破損する可能性があります。
形態衣料
エサとなるベイトを掛け、獲物が潜む海底付近へと仕掛けを届ける落し込み釣り。大型魚を狙う割には仕掛けが細く、非常にスリリングでエキサイティングな釣りと言えるでしょう。そんな落し込みを誰でも手軽に、より軽快に楽しんでいただくための専用ロッド、リアランサー落し込み。本体ブランクスは、しなやかで粘り強いUDグラス材をメインに軽量・高強度なカーボン材を適所に採用。そのブランクスをスパイラルXとハイパワーXで締め上げることで、長くしなやかながらもネジレに強く、ブレが少なくパワー伝達性に優れた曲がりを実現。ロッドのブレを排除することで、軽快な仕掛け操作・やり取りが可能に。落し込み釣りにおいて重要となる穂先は、餌付き・ベイトの挙動がわかりやすく誰にでも扱いやすく繊細に仕上げました。また、センターカット2ピース構造を採用することで持ち運び・輸送時も煩わしさを感じずに手軽に落し込み釣りを楽しむことが可能に。そしてリールシートには軽量でパーミング性の高いマルチフィットCI4+リールシートを採用。必要以上の強度を保ちつつ、軽量で操作性の高い落し込み竿が完成しました。
仕様継ぎ方式:並継
タイプリールシート:DOWNLOCK
継数(本)2
二代目1202のティップはフル30t、バットは30t+40tに対し、三代目1202はティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tをコンポジット。 ティップ、バット共に「張り」「感度」「反発力」が向上。 マンドレルテーパーに関しては、ティップ・バット共に若干ではあるがテーパーを変更し細身に仕上げ、MAXルアーウエイトも10gUPの50gにスープアップ、今まで以上に軽快で攻撃的なプラッギングが可能。 「MS-1202-TR」このロッドの登場で、現在主流であり、平鱸ロッドの基準となっている11フィートという長さが覆ることになる。 セブンセンス誕生から12年。 長年開発を続けて思い描き続けてきた軽量化の答えがようやくこの「MS-1202-TR」で実現した。 はっきり言う。 このロッドは11フィートと錯覚するほど軽い。 キャスティングはもとより、ルアーの操作からフッキング、ファイトに至るまでの何もかもが、今までの12フィートとは次元が違う。 パワーを犠牲にせず進化・軽量化させることへの難しさに一つの答えを出したこの「バーニングスペシャル」で竿屋の「燃え滾る情熱」を是非、感じて頂きたい。
用途風速が無風から最大でも10mまでの低気圧通過前後のウネリを基本に、爆風一歩手前の10m予報の北西風サラシにてテスト。 12cmミノー主体でミニマムは7cm前後、10gや7gジグヘッドワームが使える暴風下やウネリに負けない繊細なティップとペンデュラムや振り子によるジグ45gフルキャストが可能な60cm前後のアベレージクラスでもしっかりタメが効き、ランカークラス(6kg以上)になるほど安心感が増すようにバラシを軽減した軽量シャキシャキの11フィートの使用感を求めてダルさのない曲がる強靭なバットを設計。
方式【継ぎ】並継
モデルスピニング
継数(本)2
仕舞(cm)183
ルアーMAX(g)50
適合ライン(号)2
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
ブランク:高レジンの中低弾性カーボンを全身に採用し肉厚に仕上げた、全体的に曲がり込むモッチリとしたフィーリングを持つパワフルなブランク。(ビッグベイトも余裕でキャストできます。/ルアーが障害物に当たると直線的に舐めるように回避します。/口切れやラインブレイク、またラインが弛むことによるバラシを抑制します。/ブランク全体の復元力で魚を浮かせます。)
さらに、ティップをあえて太く重く長く設計。(軽めのルアーのキャストにも、テイクバック時にティップの自重でロッドがしなりキャストをフォロー。自重によって振れ幅が大きく収束が遅くなるため、ルアーの振動が手元までしっかり伝わり続けます。ウィードにスタックしても喰い込むことなく、しっかりとハングオフすることができます。ティップの入りシロが大きく、ラインが張った状態でも弾かずにしっかりとフッキングに持ち込めます。)
ガイドシステム:ブランク長さに対して、あえて少なめの個数かつリングサイズを大きくしたパワースルーセッティング。(ブランクが曲がりやすくなり、軽量ルアーのキャストにも対応します。ガイド内でラインの揺れが大きくなり、ラインがロッドティップを積極的に揺さぶり続けることでルアーの振動が手元まで伝わりやすくなります。ジャーク等の力を瞬間的に適度に逃してくれるため、ルアーの手前への過剰な移動を抑えます。)
強度重視のオールステンレスガイド#1~4:ステンレス強化シングルフットフレーム・SiCリング ブランクのスムーズなベンドカーブを殺さないため、ティップ~バット手前にシングルフットタイプを積極的に採用。ただし、ラフウォーターでの使用を考慮した強化タイプシングル。
強度重視のオールステンレスガイド#5~7:ステンレスダブルフットフレーム・SiCリング バットには強度と重量バランスを考慮したステンレスダブルフットタイプを採用。
リールシートデザイン:巻き物に多用される体高のある丸型ベイトリールをセットしてもパーミングしやすい形状のECSリールシート(17インチ)。しっかり握り込める体高の低さとヘビールアー使用時に力の入れやすいある程度の太さを併せ持ちます。
リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。
グリップデザイン:肉厚ブランクとの重量バランスを考慮し、あえてセパレートでなくテーパードグリップを採用。(キャスト時に握り込みやすく手首可動の自由度が増すテーパードグリップ。ロングキャストには力を入れてしっかりと握り込むことができ、アキュラシーキャストでは軽くソフトに握りながら様々な体勢からのキャストにも邪魔になりません。ロンドキャストの際にダブルハンドで力を込めやすく、リーリング時には邪魔にならずかつしっかりホールドできるベストレングスをフィールドテストで徹底検証。ロンドキャスト時に握り込みやすく左手の引き付けをフォローするグリップエンド形状。)
「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。
あらゆるムービング系ルアーの振動を手元で集中感知。圧倒的な対応ウエイト範囲でビッグベイトも余裕の範疇。
クランクベイト、バイブレーション、スピナーベイト、ブレーデッドジグ・・・・・巻き物をリトリーブしている時、あなたは竿先と手元のどちらでルアーの動きをかんじているだろうか?
実際リトリーブ中ブルブルと震えるルアーに対して、無意識のうちにティップの揺れを視覚的に捉え、同時に手元でもその振動を感じようとしていることが多いのではないだろうか。竿先と手元、注意力が分散してしまっているとも言えるこの状態が、知らず知らずのうちに1日中続いていると考えると・・・・・・
竿先を注視することなく、手元のみに集中することで見えてくる新たな次元の巻きの世界。リールのハンドルを巻くという動作に全神経を集中するため、ルアーの振動をティップからベリー、バットへと伝え、グリップ、さらにはリールのハンドルノブにロスなく、あるいは増幅して響かせ手元で集中的に感知する。
巻きの釣りで結果に雲泥の差が付くほど重要なこととの考えのもと、私たちがワイルドシューターに込めたこだわりである。
用途※対応ルアー&リグ:ブレーデッドジグ/スピナーベイト/バイブレーション/クランクベイト/メタルバイブ/メタルジグ/ビッグトップウォーター/ビッククランクベイト/クローラーベイト/ビッグベイト etc・・・
仕様ブラックバス(キャスティングモデル)
適合ルアー:8.8~84g(5/16~3oz)、ライン:10~20lb
材質(本体)カーボン繊維91%、グラス繊維9%
質量(g)標準158
全長(m)2.14
硬さミディアムヘビー
材質(樹脂部)エポキシ
収納時寸法(cm)214(継数1)
1本
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
1
2
次へ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。