船舶用品・漁業資材 :「船いかり」の検索結果
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質本体チタンボロン
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
ダンフォース型アンカーはプレジャー艇では最も一般的でアンカリング効果の高いアンカーです。爪(ブレード)の面積が大きく海底の凹凸や砂地にめり込んでアンカリングするので砂、砂利、泥などオールマイティーなアンカーです。このアンカーはシャンクとフルーク(ブレード)の角度が最適と言われている角度の約30~40°で海底と平行に引くと掛かりやすく把駐力、かき込み性能がとても優れています。また万が一、根掛かりした場合は、クラウン部分の穴を利用して回収用ロープなどを繋げておけば、引き抜くことができます。
アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子
材質本体ADC
"強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。
生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして
表面処理溶融亜鉛めっき
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ
仕上バフ研磨
ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様ロープ付
エスコ品番EA915R-2
質量(kg)4.5
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)20
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに
材質本体ADC
回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
電圧(V)DC-24
定格時間(時間)1h/43A
材質本体ADC
電流(A)43
モーター出力(W)750
定格時間1h/43A
小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。