安定化電源 DPS-150マリンテック6日以内出荷
手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算・静音タイプ・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載・入力/出力逆接続防止機能搭載・温度センサー内蔵・1年保証
用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75