3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浅野金属工業カップリング
旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。) 本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。 また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。
材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。 従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。 グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。 金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303 シーブ径(mm)150 寸法d(mm)26 寸法L(mm)396 寸法L1(mm)57 寸法L2(mm)194 寸法B(mm)161 寸法B1(mm)44 寸法t(mm)42 寸法t1(mm)87 六角レンチ径(Φmm)10・14 ベアリング呼び番号6211 使用荷重(t)5.0
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります