省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
周波数範囲 : 60Hz専用
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
電源AC専用電源
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証
型式MLB50W-AC-R
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
口金E39
全光束(Lm)5000
外形×全長(mm)90×270
発光色赤色
1式
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品。屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済。 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機。2020年モデル
型式MLB50W-DC-B
質量(g)800
電圧(V)DC24
消費電力(W)50
口金E39
全光束(Lm)5000
外形×全長(mm)90×270
発光色白色
色温度6,000K
保証期間1年
1式
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ZENON Core BF7・HS8 /ZENON BEAST6対応32mmマグネシウム素材採用スプール。8lb-50mのシャロースプールと12lb-100mの深溝スプール。マグネシウム素材を採用しつつ、特殊表面処理によりSWでの使用ができる耐腐食性を実現。カム式可動板とマグネシウム素材採用により、更なるキャスタビリティの向上を実現!
REVO ULTRACAST BF8(レボ ウルトラキャスト BF8)。ソルトウオーター完全対応のハイギヤベイトフィネスモデル。マイクロショアジギング、SWベイトフィネス、FWベイトフィネスまでこなせる納得の一台。スーパーフリーHPCRベアリング、ソルトシールドピニオンBB、ハイギヤ8.0:1。90mmハンドル等ソルトウオーターのベイトフィネスフィッシングに対応したスペックです。製品特徴。軽量175g。デュラメタルフレーム。スーパーフリーHPCR BB。マグトラックスIIIブレーキシステム。デュラギアブラスギア。Φ32mmスプール。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。インフィニスプールデザイン。HPCRボールベアリング。8lb-50mスプール。ソルトシールドピニオンBB。ビックフラットEVAノブ&90mmクランクハンドル
用途釣り・リール
自重(g)175
ギア比8.0:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):80
最大ドラグ(kg)7
1日何百~何千回のキャストは激しくライン表面へのダメージを与えます。サンラインが誇る最新テクノロジー技術プラズマ処理を施した「P-lon」加工をすることで表面を改質し強靭な表面を持ちフロロと思わすほどの耐久性アップを感じさせます。さらにガイドから出るラインの放出感はまるで無抵抗に感じるほどアップ。スムーズに出て行くラインはわずかなブレも無くなりピンポイントに狙い撃つことができます。号柄別糸質専用設計により細号柄は低伸度を重視。太号柄になるにつれてリール馴みを優先し抜群の使用感を実現。糸つぶれがなく最後まで均一に使用できる平行巻きを採用しました。実用的な75mマーキング入りの150m巻き。(22lb・25lb・30lbは50mマーキング入りの100m巻き)
用途新技術P-lon搭載!第3世代に求めたのは超耐久性!
仕様結節:直線引張強力の約85%
性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)
速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)
屈折率1.53
柔軟性柔らかい
耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。
伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
Revo ALC-BF7 (レボ エーエルシー BF7)。アルミフレーム採用でソルトに対応した、軽量ベイトフィネスリール。新生、次世代のソルト対応のベイトフィネスリール新登場。 。自重は軽量の141g、ユーザーの好みに応じて、マグネット数を増やせるマグトラックスIIIブレーキシステムを搭載。その軽さは異次元で装着する竿の感度や特性まで向上させる。バスではベイトフィネスやミノーのトゥイッチング、シャッドのリトリーブ。SWではベイトフィネスから近年流行のボートアジングまで対応できる。製品特徴。超軽量141g。C6サイドプレート。超々ジュラルミンギヤ。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。フラットEVAノブ&80mmクランクカーボンハンドル。X-CRAFTICフレーム。マグトラックスIIIブレーキシステム。Φ32mmスプール。HPCRボールベアリング。インフィニスプールデザイン。8lb-50mスプール。替えカラードナットプレート&専用工具
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパシティ/0.235mm/8lb:50m●ラインキャパシティ/0.265mm/10lb:40m
自重(g)141
ギア比7.1:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71
最大ドラグ(kg)7
高分子量フロロカーボン100%。人に見やすく魚に見えない、あらゆる魚種の釣果アップ!!。特にスレた魚や大物に効果絶大!!。科学的な根拠と膨大な実釣検証により誕生したピンクフロロは、特殊配合による 「カラーフィルター効果 Patent P.」 で魚が感知する波長をカットし 「魚に見えない」 を実現。
色SP ステルスピンク
世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
フルスペックスペシャル8ブレイド
多様化で問われる品質力ジグマンを名乗るには訳がある。SUPER STRONG PE!for jigger!
フルスペック技術を惜しげもなく投入した、コストパフォーマンスの高いHigh Power PE ラインです。 圧倒的安定強力を約束する独自技術WX組工法を用い、ハイテンション高密度ピッチで製紐しHST加工を施すことにより、耐磨耗性・直線性・ 感度・強力を進化。 あらゆる近海スタイルに高次元で対応します。 XBRAIDブランドを纏った最新式スーパージグマン、テイストが違う。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色5COLOR
チタン製のラインストッパーは、リール本体のネジを使って装着する事が出来ます。
装着する部分や使用するラインに応じて、ラインストッパーの角度を任意で微調整してご使用ください。
※適合ラインは20~50lbです。
用途カスタムパーツ
色チタン
チタン製のラインストッパーは、リール本体のネジを使って装着する事が出来ます。
装着する部分や使用するラインに応じて、ラインストッパーの角度を任意で微調整してご使用ください。
※適合ラインは20~50lbです。
用途カスタムパーツ
色シルバー
適合メーカー15ダイワ・ソルティガ 右巻き
~エリアタックルのアンダー200gの世界~
目指したのは、唯一無二の使用感。
使用感を突き詰めた結果、ロッド単体でアンダー50gを達成。(除61LB)
単に軽いロッドを作ることは可能だが、使用感や強度を犠牲にせずに軽くすることは難しい。
しかし、ダイワのロッド製作のノウハウは、こんな困難なミッションを容易く乗り越えた。
キャスト、ルアー操作、掛け性能、ランディング性能・・・
基本性能全てを何一つ犠牲にすることはない。
PRESSOリール、EXISTなどの軽量リールと組み合わせることで、タックル総重量でアンダー200g。
一度手に取ったら戻ることの出来ない、新たなエリアトラウトの世界の扉が今開かれる。
継数(本)2
カーボン含有率(%)99
しなやかなライン特性により、PEラインとスムーズな結節を実現。かさ張らず、携行に便利な薄型連結スプール。ラインのスムーズな引き出しを可能にするスプールバンド付。
用途シーバスをはじめ、ソルトルアーゲームの幅広いフィールドに対応する、お徳用フロロカーボンショックリーダー。
ライン色クリア
開発コンセプトは「浮かせて喰わす」!【G.C.=Green Crayfish】ブランド第一弾としてリリースされたセミフラットサイドミノー。自身が泳ぐ水深までバスを浮かせ、反射行動から口を使わせるタイトウォブンロールアクションが身上。シャープなボディ前部が、水を押すのではなく、切り裂き、不自然な水流を抑え、逃惑う小魚の生命感(波動)とフラッシングを再現。ロングキャストが可能で、潜行深度は約50~70cm(ナイロン12lb、キャスティングディスタンス約20~25m)に設定。そのタイトアクションは、小柄なサイズを遥かに超えたポテンシャルを秘めています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】8 【後】8●サスペンド(スローフローティング)
全長(mm)89
自重(g)8
グリーンマーク認定
鋭い歯・岩礁・ファイト中等でも傷がつきにくい耐摩耗性に優れたフロロカーボンリーダー。ダメージを最小限に防ぎます。ジグ・ルアーへのアクション伝達・フッキングさせるパワーを十分に生かせる初期低伸度設計。フロロカーボンでありながら、しなやかで粘りのある糸質で過激なショックも吸収します。またノットの完成度も高まります。表面の凹凸を低減させる平行巻を採用。
用途耐摩耗性に優れた信頼のショックリーダー
仕様結節:直線引張強力の約70%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.78
屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「EX-PE」ラインです。超高感度・超高強度特性により、アタリを明確に捉えパワフルなやり取りが可能です。カラー:ライトグリーン
用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス4本組PE!!
仕様結節:直線引張強力の約40%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):0.97(漂う)
柔軟性しなやか
耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い
伸び極小
異種特殊コポリマーナイロンをブレンドした製法により低吸水で高強力、高耐摩耗性を持つリーダー。ナイロンの弱点を克服し結束部や吸水によるダメージを軽減。1日を通して少しでも長く使用することが可能になります。荷重による伸びのバランスを突き詰めた仕様でジグ・ルアーの動きを損なわず、フッキング後のファイト、ファーストランによる過激なショックやバラシ等、様々な場面に対応します。12lb(3号)~70lb(16号)は平行巻。80lb(18号)~150lb(40号)は普通巻。
用途ネバリ強く、大物を獲るショックリーダー
仕様結節:直線引張強力の約85%
性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)
屈折率1.53
柔軟性柔らかい
耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。
伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。
材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU
質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204
電源単4乾電池×2(お試し用付属)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
自由に自分らしく!ミニマリズムアングラーに贈る!旅行や遠征などにはもちろん、普段使いでも仕舞いに便利なカジュアルなパックロッド ” リベルテ ”。 アジやメバルといったウルトラライトからカマス・メッキなどのプラッギング、はたまたライトロックといったところまで、コンパクトでアクティブになんでも狙っちゃえ!
構造【ティップ】チューブラー
「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?。SFS-662UL。アジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!。長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。SFS-762L。アジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!。軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。SFS-832ML。イカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!。もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。SFS-962M。シーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!。サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。SFS-1002MH。大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!。投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。SFC-702ML。ベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!。サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
継数(本)2
・巻きグセがつきにくく、強さとしなやかさを合わせ持った糸質は、操作性に優れる上に汎用性も高く、使うフィールドを選びません。・初心者からベテランまで、繊細な釣りから大物狙いとあらゆるジャンルの釣りに幅広くお使いいただけるナイロンラインです。・2号~20号には視認性を重視する場合やお好みに合わせてお選びいただけるように、ミストグレー・クリアー・ブルー・ピンク・イエローの5色をラインナップ。
材質ナイロン
選びぬかれた素材と進化した技術との融合により、さらに進化した最強バス専用フロロカーボンライン。日・米のトッププロが要求する超高感度性・強靭性・耐久性をlb別にハイレベルにて追求。各スタイルに合わせた超低伸度設計により微妙なロッドワークも的確にルアーに伝え、わずかなバイトも的確に捉えることを実現。フィネススペシャル(3lb~9lb)・マリオネットスペシャル(10lb~20lb)・パワースペシャル(22lb~30lb)のタイプ別専用設計。フィネススペシャルはライトリグの操作性向上。ベイトフィネスにも最適な直進性・高強度・粘り感。ライトラインでの攻略範囲をさらに拡大されます。(50mマーキング入り)。パワースペシャルは対ヘビーカバースペシャル。絶対的な高強度・耐摩耗性・直進性を誇ります。(50mマーキング入り)
用途<世界が認めるバスライン>トーナメントの歴史も長くその規模も熱量も世界一と言われるバスフィッシングの本場アメリカ。日本国内では大雑把だと思われる事も多いアメリカの釣りだがバストーナメントにおいては我々が想像する以上に繊細で丁寧な釣りが繰り広げられているのは言うまでもない。そんな世界最高峰の舞台の最前線で戦う日米のトッププロが認めた「超高感度設計」「強靭性」「耐久性」を妥協することなく追求し、選び抜いた素材にサンラインの最新技術を融合。 常に過酷なトーナメントでの使用を想定し、勝利を掴みとる為に必要なラインとして誕生したのが「シューター」である。
仕様結節:直線引張強力の約70%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.78
屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
<圧倒的キャスタビリティー>とどまる事を許さないOLLTOLOS「オルトロス」感性は、ここから研ぎ澄まされる。 日本釣用品工業会糸径に究めて準じたマテリアル質量を持ち、理論上の強力では計りきれない驚愕の耐久性と強度を発揮する、世界唯一のYGK特殊構造WXP1=PEライン。6号dia0.418mm=100lb=1333dtex(デシテックス)。追求したのは、カバーから引き抜く圧倒的パワー。グラスをものともしない圧倒的耐磨耗性。確実に顎を貫き、センシティブなルアーアクションを可能とする高弾性率・低伸度。構造的直線性がもたらすバックラッシュ抑制と圧倒的キャスタビリティー。唯一無二の技術である、超々高強力PE中芯1本を高密度WX8本組で締め込み、新開発HPGZ加工(加圧式樹脂加工)を施す事によりこれらを可能とした。異次元の風合い、正に一択のエピローグ。新たなPEラインの世界へ。
材質ポリエチレン<比重:0.98>
ライン色ホワイト
~虚飾はいらない、求めたのは圧倒的な性能美~ 操作性と感度をもたらす軽量エリアロッドに乗せ性能と感度を併せ持つ人気番手「61L-S」を追加!。~エリアタックルのアンダー200gの世界~。目指したのは、唯一無二の使用感。使用感を突き詰めた結果、ロッド単体でアンダー50gを達成。(除61LB)。単に軽いロッドを作ることは可能だが、使用感や強度を犠牲にせずに軽くすることは難しい。しかし、ダイワのロッド製作のノウハウは、こんな困難なミッションを容易く乗り越えた。キャスト、ルアー操作、掛け性能、ランディング性能・・・。基本性能全てを何一つ犠牲にすることはない。PRESSOリール、EXISTなどの軽量リールと組み合わせることで、タックル総重量でアンダー200g。一度手に取ったら戻ることの出来ない、新たなエリアトラウトの世界の扉が今開かれる。
質量(g)ルアー:0.6~4
全長(m)1.85
元径(mm)6.4
継数(本)2
仕舞(cm)95
先径(mm)0.7
標準自重(g)44
適合ライン(号)PE:0.15~0.3
適合ライン(lb)ナイロン:1.5~4
カーボン含有率(%)99
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ロジカルなアプローチを可能にする!
300M LIMITED NONMARK ALLGREEN
XBRAIDシリーズに待望の単色ラインをラインナップ!釣行においてブレイクの原因となりうる、カッターフィッシュ・サゴシ・フグ・タチウオに抜群の効果を発揮します。タチウオテンヤにも最適!メーターマークを排除したことにより、ブレイクリスクを下げ、さらに快適なターゲットへのアプローチを可能としました。
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。 ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色グリーン単色ノンマーク
長さ(m)300
*ベストバランスの追求 *高純度樹脂使用により初期使用感をキープ *高耐久&高感度設計 *スプールバンド付き
用途高次元でのバランスを追求。日本製のフロロカーボンリーダー。 サイズ別の最適設計により、強度・伸度・柔軟性のベストバランスを追求。耐クリープ性能の高い高純度PVDF(ポリフッ素ビニリデン)樹脂を100%使用することで、変形を軽減し、初期の使用感を長時間キープ。結晶化度調整により、表面を強化することで吸水劣化の抑制と高感度を実現。ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。
色(ライン)ナチュラル
長さ(m)50
ジャンルマルチパーパス
XSPC-63-1-MAX80。品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。ジグ60gメインのスーパーライトジギング系のスロージギングモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。マダイ、イサキやアジ、メバル、各根魚といった、派手なジグの動きを敬遠しがちな魚種を攻略するための、軽いジグでのナチュラルな誘いに特化したモデル。小さなフォールのアタリも見逃さない高感度、ミスバイトを軽減させバイトを絡めとる絶妙のティップセクション。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計。TAF製法ならではの不意の大物にも余裕で対応出来るパワーと強度を実現。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%フルカーボン。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!。XSPC-63-1.5-MAX150。ジグ100gメインのスロージギング専用モデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。マダイ、イサキ、ヒラメ、各根魚といった、派手なジグの動きを敬遠しがちな魚種を攻略するための、軽いジグでのナチュラルな誘いに特化モデル。小さなフォールのアタリも見逃さない高感度、ミスバイトを軽減させバイトを絡めとる絶妙のティップセクション。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計。TAF製法ならではの不意の大物にも余裕で対応出来るパワーと強度を実現。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボン。メタルジグMAX150gまで快適に扱える。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!。XSPC-63-2-MAX200。スローピッチジャーク専用に開発された高反発スローテーパーモデル。近海で最も多用されるジグウエイト150gを一番操作しやすい設計で、シリーズで一番中心となるモデル。ブランクスルー構造のTAF製法採用でカーボン含有率100%、30tだけでなく40tの構成比率も高め高弾性化した専用ブランクス。軽いジャークでもジグを横に向かせてフォール演出を自由自在に楽々操作。50cm以下という短い移動距離であっても確実にジグを操り、今まで口を使わなかった魚にアプローチ可能。浅場、湾内などの近海のフィールドにベストマッチ!もちろん水深200mを超える中深海にも最適で、その場合は300g前後のジグもカバー可能。この釣法には伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインが最適!。XSPC-63-3-MAX250。品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。スローピッチジャーク用に開発された高反発スローテーパーの専用モデル。ブランクスルー式構造仕様。カーボン弾性が30tと40tが高弾性ベースの細身、高反発力ブランクス。メタルジグをイージーに横向きに飛ばしやすく、しっかり魚に喰わせるタイミングを作ることが可能。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計が、今まで口を使わなかった魚にアプローチを容易とした。200g前後のジグが最も操作しやすく、浅場、中深海問わず、湾内、近海のフィールドにベストマッチ!水深300mを超える中深海の場合、350g前後のジグもカバー可能。この釣法には伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーライン!。XSPC-63-4-MAX300。ジグ250gメインの中深海ディープスロージギング&マグロ系の大型狙いスロージギングスタイルに適したモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボンのTAFブランクスが、ナチュラルな誘いとキビキビさせた誘い、軽い力でも両方の動きをジグに演出しやすいモデル。TAF製法ならではの超大物にも余裕で対応出来る、安心のパワーと強度を実現。水深350mを超える中深海の場合、400g前後のジグもカバー可能。中深海の釣り、スロー釣法には、伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインが必要不可欠!。XSPC-60-6-MAX500。品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。ジグ400gメインの中深海ディープスロージギング&マグロ系の大型狙いスロージギングスタイルに適したモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。重いジグでもナチュラルな誘いとキビキビさせた誘い、両方を高次元に演出可能なモデル。他のモデルよりあえて3インチ短くし、ジャスト6フィートのヘビーウエイトのジグ操作も快適に、繊細に扱えるレングス設定。TAF製法ならではの超大物にも余裕で対応出来る、安心のパワーと強度を実現。水深400mを超える中深海の場合、500g以上のジグもカバー可能。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボン。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
継数(本)1
想像をはるかに凌ぐ超絶パワーを持つ『サイドワインダーストロングマインド』。表記の”Lure weight ~2kg”は、人間がルアーをキャストできる限界であろう数値だが、実のところ荷重テストではゲージを振り切ってしまい計測不能という前代未聞のブランクパワーを持つ。この常軌を逸しているようなブランクパワーは、ジャイアントベイトを操るのに必要なパワー。超重量級となるジャイアントベイトに対しロッドパワーが劣ると、ただ引きずるようなバスが見向きもしないアクションになるが、『ストロングマインド』の持つ超弩級パワーを以てすれば、超重量級のジャイアントベイトに負けず、”キレ”のあるアクションを生み出しバイトが多発する初速のあるジャークをも可能にしてくれます。またフッキングパワーが伝わり難い遠距離でのバイトやジャイアントベイトに使用される太軸フックでも、確実に上アゴを貫通させる高いパワー伝達力を持ち備えています。超重量級のジャイアントベイトをキャストするためだけのこの世に存在するストロングマインド。誰もが扱えるスペックではなく、ジャイアントベイトを極めた者だけが扱える究極のスペシャリティロッドです。
その他【ライン】~50lb
全長8’3” 1piece
グリップ長さ(mm)770(Grip脱着可)
アクション∞ Regular Taper
ウエイト【ルアー】~2kg
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!。登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!。ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。独自のセミマイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ABUオリジナルリールシート採用。FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。ERSS-77MHF。オールラウンダースピニングロッド。ERSC-71EXH。ボートロックスペシャルモデル。ERSC-77ML-BF。ロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデル。ERSC-777H-ML。アジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!。ERSC-80EXH。元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!。ERSS-811MH。オールラウンドのスピニングモデル!。ERSS-94EXH。釣果倍増スピニングモデル!。ERSS-9104XXXH。大型用スピニングモデル!。ERSC-904EXH。次世代オールマイティーロングベイトロッド。ERSC-1004XXXH。シリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
製法TAF
マグナム級ジャイアントベイトを操る、テクニカルロッド。いまやジャイアントベイトは、琵琶湖やリザーバーなどビッグレイクだけではなく野池や河川、またボートやオカッパリでも幅広く使用されているシーンがみられる。そんななか年々巨大化するジャイアントベイトだが、ただキャストして泳がせるだけではバスは反応するわけではない。無論ジャイアントベイトもミノーやクランクなど様々なルアーやワームと同様に、そのルアーが持つポテンシャルを十分に引き出し操ること、またバイトするであろうポイントへのトレースや着水させることが必要となるが、重量級のジャイアントベイトとなると、思っている以上に簡単ではない。そこで重量級のジャイアントベイトのポテンシャルを引き出せるスペックと操作性を求め、ジャイアントベイトすらオーバースペックに感じてしまう、超絶パワーロッド「ストロングマインド」をベースに、よりルアーが持つポテンシャルを引き出しロッドワークで操れるブランク、より狙い澄ましてポイントへ着水させるキャスタビリティ性能を高める扱い易さ、そして様々なフィールドで使用できるよう携帯性を考慮したレングスで仕上げられた、マグナム級ジャイアントベイト用テクニカルロッドが『ストロングジャーク』です。
全長7’1” 1piece
質量(kg)ルアー:~1.5
グリップ長さ(mm)600(Grip脱着可)
適合ライン(lb)~50
アクションXXX-Heavy Regular Taper
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ミクロピッチ製法で組み上げた滑らかな8本組「EX-PE」ラインです。8本組で作り上げたバランスのよい真円構造によりガイド抵抗が激減しストレスとなる糸鳴りが少なくスムーズなキャストを実現します。鮮明なカラーを実現し、色落ちを大幅に低減します。マルチカラータイプは視認性の良いカラーローテーションにより、船釣りから、大物などのゲームフィッシングまで幅広い釣りジャンルまで対応します。
用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス8本組PE!!
仕様結節:直線引張強力の約40%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):0.97(漂う)
柔軟性しなやか
耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い
伸び極小
Smooth Surface加工(SSP)を張りのあるULT-PEに施すことにより、極上の滑らかさへとさらに進化。この極上の滑りがもたらすメリットが圧巻のフォールスピード。真円かつ滑らかさによりライン表面抵抗を可能な限り少なくした事で、二枚潮も関係なく誰よりも速くポイントを直撃し船中のファーストHITを奪い取る。また、ガイドへの摩擦抵抗は大幅にダウン。ファイト時にロッドが絞り込まれガイドへ干渉する場合にもラインはスムーズに海中へ送り込まれる。ヒラマサやカンパチ、マグロなどの大型青物の暴力的な突込みにも「強靭な素材」と「最適な伸び」が、耐えて、耐えてターゲットの闘争心を打ち砕く。唯一無二!さらに進化したEMCS(イージーメジャーリングカラーシステム)Ⅳが教えてくれるのは、ターゲットが潜む泳層。ジグがフォール中に受けた水流の変化する深度を瞬時に把握することが出来る。よって水流が変化するポイントへジグが侵入する際に効果的である「アクションの変化」を付けることが可能となり、魚の捕食スイッチをON!これらのちょっとした「キモ」は独自のカラーパターンだから出来る業である。もちろんどんな景色や海面にも溶け込みにくいカラーを採用。
用途圧巻のフォールスピード!ファーストHITを奪い取れ!!
仕様結節:直線引張強力の約40%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):0.97(漂う)
柔軟性しなやか
耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い
伸び極小
気品に満ちた輝きは、漆黒に煌めく星の瞬き。フリースタイルフィッシングをもっと優雅に、そして親しみやすく。レサトは、世界中のルアーフィッシングアングラーにとって扱いやすいと感じるキーワード「振りぬきやすさ」と「操作性」を追求し、瞬間的なしなやかさと収束の速さを共存させた、独特な軽量ミドルレスポンスブランクスに辿り着きました。貴方はひとたびロッドを手にした瞬間から、そのロッドバランスの良さに驚くことでしょう。そしてレサトが実現したもう1つの機能が、全モデルに付属された「エクステンショングリップ」。ワールドシャウラ・スコーピオンシリーズで培ったグリップ交換によるフィッシングスタイルの拡張機能エクステンションバット構造を、追加購入なしで実現。ロッド後端のエンドパーツを締め込み、しっかりと固定することでリールの付け替えなしでグリップレングスを150mm延長することが可能となり、キャスティングシーンとジギングシーンといった2つの異なるゲームを1本でお楽しみいただけます。
用途参考対象魚・釣種:バス・ボートシーバス(ビッグベイト)・キャットフィッシュ・海外魚種
仕様●全長(ft.):6'0"●継ぎ方式:並継
全長(m)1.83
自重(g)180
継数(本)2
仕舞(cm)130
先径(mm)2.4
適合ルアー質量(g)15-80
適合ライン(号)PE:MAX 6
適合ライン(lb)ナイロン:16-50
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
脳天を直撃する、スーパーロングロッド。パンチングやフリッピングでの対カバー用に開発された、バスフィッシング界ではまだ見ぬ異端的な超・長尺9ft6inchのスーパーロングロッド。長尺による扱い難さはあるもののメリットは非常に多く、角度が付いた真上に近いポジションからのアプローチは、ルアーをバーチカルに操るアクションを可能にしてくれることによりスタックが激減し、カバー越しに対峙したバスも上から引きずり出すことを可能としてくれます。水面のカバーを支点としたとき入射角は大きくなることでラインへの負担は大きく軽減され、手元に伝わる感度も遮られずフッキングのパワーロスも抑えられ、よりダイレクトに扱うことができます。また9ft6inchという長尺によりポイントへのディスタンスも拡張され、無駄なプレッシャーを与えず、さらにいままで攻めきれなかった一歩奥のポイント攻略を可能にしてくれます。この超長尺の有効性は、ティップを上へ向けた構えから水中に沈めることでクランクやミノーなどのレンジコントロールに幅を持たせてくれ、左右の振り幅ではラインメンディングし易くトレースラインをコントロールすることを可能にしてくれ、長さを生かしたロングキャスト、ブッシュやカバー越しのやり取りは、オカッパリに大きなアドバンテージをもたらしてくれます。
仕様【ブレイドライン】50~100lb
全長(mm)9’6” 2piece(仕舞寸法:1490
グリップ長さ(mm)550(Grip脱着不可)
自重(g)約235
適合ライン(lb)14~25
アクションHeavy Regular Taper
自重(oz)ルアー:3/8~5
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
変わらない本質。揺るぎない性能。1999年。より軽く、より高感度なロッドが追及されていたライトリグが主流だった時代に、サイドワインダーは登場した。超々高弾性ロッドが続々と登場する中、まるで時代に逆行するかのごとく、ド級のパワーを持ったトルクフルなロングロッドは当時、「一体このロッドで何を釣るんだ?」という疑問を投げかけられた。しかし我々の答えは明確だった。「デカいバスを釣るためのロッドです」と…。トーナメント全盛期において、デカバスハンティングは一部のコアなアングラーだけのスタイルでしかなかったが、”スラップショット”、”スーパーボーダー”、”アウトクロス”のたった3機種から始まったサイドワインダーシリーズは、そんなコアなデカバスハンターのためだけに生まれたロッドだった。その特化したスペックは、今でこそ定番化しているヘビースピナーベイトのスローローリングやラバージグ・スイミング、ビッグベイトなどのストロングスタイルに対応できる唯一の存在だったからだ。それから十数年もの間、コスメにわずかなマイナーチェンジはあったものの基本性能は何ひとつ変わることなく、故に愛し続けられたロッド。2011年、その永く愛されたブランクに手を加えることなく、手に取るだけで分かるシャープかつ高剛性にブラッシュアップされたニュー・サイドワインダーもまた、グレートパフォーマーというサブネームを背負った2代目サイドワインダーとしての血統をしっかりと受け継いでいる。
モデルBAIT CASTING model
<ファットテールボディ>ファットテールボディは、後部に設置した大型ウエイトに対して適切な浮力を与えるデザイン。後部重心にもかかわらず水平に近い浮き姿勢をキープすることによって、アクションレスポンスが非常に良く、少ない移動距離で連続にクイックターンが可能になります。 <ビル>内側は前方に水を強く押して継続的に泡をはらんだスピットを創出します。外側は首を振るたびに左右横方向に水を叩き、アクションの間じゅう、内外両側の水を動かしアピールし続けます。 <フラットサイドボディ>ビルによる水押しに加え、ボディ側面でも大きく強く水を押すフラット形状ボディでさらなるアピール力を生み出します。 <ウエイト兼ラトル>2つの大型ボールウエイトをボディ最後部に設置、空気抵抗の少ないボディデザインと相まって異次元の飛距離を生み出します。また後部に集中したウエイトによってバスにはじかれにくく、フッキング率が高いのも特徴です。そして、ビッグフィッシュが好むゴトゴト系重低音を発するタングステン&鉛のミックス・ラトルサウンドにより、広大なエリアからビッグフィッシュをよび寄せるアピール力を誇ります。 <3フック構造>掛かりやすく、バレにくい、3フック(トリプルフックx3個)構造。じゃれつくようなバイトもフックアップに持ち込みバラシを防ぎます。 <トレブルマジック>掛かりやすく、バレにくい。高強度トレブルフック、トレブルマジック#2をフロントとセンターに標準装備。 <トレブルマジックフェザー>微量な水流でナチュラルにゆらめく「フェザー」&艶めかしい光を放ちアピールする「ティンセル」のハイバランスな組み合わせにより、ルアーを止めておくだけでも魚を魅惑。さらに、ショートバイト時の吸い込みをサポートし、フッキング率アップに貢献するトレブルマジックフェザー#2をリアに標準装備。
用途ビッグフィッシュの闘争本能を煽る規格外の存在感。トップウォーターの死角を排除する圧巻の性能。 150mm・44.5g。シャワーブローズファミリー中最大サイズで最強のアピール力を誇るシャワーブローズ・ビッグママ・・・・ 「シーバスに効く!」と太鼓判を押す「シーバスカラー」をラインナップ。 1圧巻の遠投性能:後方重心かつ空気抵抗の少ないボディ形状に加え、シリーズ中最大サイズ&質量のボディから生み出される異次元の飛距離。今まで攻めきれなかったスポットや魚にアプローチできます。 2クイックターンレスポンス:抜群のボディ&ウエイトバランスにより、その巨大さからは想像できないクイックターンレスポンスでロッドワークに超敏感に反応。圧倒的なサイズ&質量のボディをイージーに思い通り動かすことができます。 3激しいスピット&バブルx強烈なラトルサウンド:圧倒的な存在感を放つサイズ&質量のボディがずっしりと水に絡むことで、激しいスピット&バブルを発生。さらに、左右への首振りアクションにより2つの大型ラトルが強烈なラトルサウンドを発生。ビッグフィッシュの闘争心に火をつけます。 ビッグバスを獲る能力はもちろんシリーズ中最強。さらに、他のトップウォータールアーでは手が出せないような強い風や波、流れの中においても圧倒的な存在感を放ち続けます。
タイプフローティング
全長(cm)15
自重(g)44.5
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#4、<フックアイ>フロント:#4・センター:#4・リア:#4
フックサイズ<EGトレブルマジック/トレブルマジック フェザー>フロント:#2・センター:#2・リア#2
推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビー6'6"~7'3"ベイトロッド Line:フロロカーボン16~22lb. (PE40~50ib.)
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。STLS-962L20-KR STLS-962ML30-KR 【お手軽、ライトショアジギングモデル!】。STLS-1032ML30-KR【お手軽、ライトショアジギング、ロングキャストモデル!】。STLS-962M40-KR 【ライトショアジギングのスタンダードモデル!】。STLS-1062M40-KR 【遠投ライトショアジギングモデル!】
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
タイプSP
継数(本)2
フックは丈夫でサビに強いステンレス製。折りたたむとフックが隠れるロック機能付きで、安全性と携帯性を両立。力が入りやすく、ホールドしやすいグリップ形状。計量範囲 50g-30kg。最小表示 10g。表記単位 kg,lb。液晶ブルーバックライト。オートオフ(LOCK 表示の 60 秒後)。 TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。電池残量低下表示付き。電池交換用ドライバー付き。
質量(g)約190
電源CR2032(お試し用付属)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×50×290【折り畳み時】35×50×190
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ジャンルを問わず使いやすい!!。最高峰の耐衝撃強度。ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!。大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。
色クリアー
1
2
3
4
次へ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。