2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLED電球 MLB8W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90 電圧(V)DC12~29 消費電力(W)8 口金E26 外径×全長(mm)38×105 全光束(Lm)700 発光色白色 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14 電源直流電源(DC)/交流電源(AC) 全光束(Lm)660 消費電力(W)6.4 外径×全長(mm)60×109 質量(g)105 口金E26 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります