絞り込み
全長(mm)
  • 200未満(3)
  • 200~400未満(5)
  • 600~800未満(1)
  • 800~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
ロープ径(Φmm)
  • 2
  • 0.81(1)
  • 1(6)
  • 1.2(3)
  • 1.5(3)
  • 3(10)
  • 3.0~6.0(3)
  • 4(6)
使用荷重
  • 0.3~0.4kN未満(1)
  • 0.5~0.6kN未満(1)
  • 10~50kg未満(1)
  • 50~100kg未満(6)
材質
  • SUS304(1)
  • ステンレス(7)
ブランド
  • 水本機械製作所(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
200~400未満(5)
200未満(3)
600~800未満(1)
800~1000未満(1)
1000~1200未満(1)
ワイヤーキャッチ 水本機械製作所ワイヤーキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所ワイヤーキャッチ (ステンレス製)水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
オールステンレスカットワイヤ TRUSCOオールステンレスカットワイヤTRUSCO
529税込582
1本
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ) 水本機械製作所ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ)水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ表面処理(本体)バレル研磨2018年トラスコ掲載ページ2 0914
ワイヤーキャッチ ステンレス製 TRUSCOワイヤーキャッチ ステンレス製TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JA-104全長(mm)320材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)12種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)100線径(Φmm)2使用荷重(kg)60寸法A(mm)20寸法B(mm)7参考使用荷重(kN)0.59
2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JA-103全長(mm)175材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)8種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)50線径(Φmm)2使用荷重(kg)60寸法A(mm)20寸法B(mm)7参考使用荷重(kN)0.59
ワイヤーキャッチ