「全長(mm)」から絞り込む
200~400未満(3)
400~600未満(3)
1000~1200未満(2)
1600~1800未満(2)
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
2018年トラスコ掲載ページ2 0914
エスコ品番EA638JB-104
全長(mm)400
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M8
線径(Φmm)4
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-8
全長(mm)480
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)39
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)140
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)100
寸法A(mm)25
寸法B(mm)9
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-7
全長(mm)270
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)28
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)80
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)100
寸法A(mm)25
寸法B(mm)9
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。