絞り込み
全長(mm)
  • 200~400未満(3)
  • 400~600未満(3)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1600~1800未満(2)
ロープ径(Φmm)
  • 4
  • 0.81(1)
  • 1(6)
  • 1.2(3)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 3.0~6.0(3)
使用荷重
  • 0.7~0.8kN未満(2)
  • 0.9~1kN未満(1)
  • 50~100kg未満(1)
  • 100~500kg未満(4)
材質
  • SUS304(2)
  • ステンレス(6)
ブランド
  • エスコ(3)
  • 水本機械製作所(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
200~400未満(3)
400~600未満(3)
1000~1200未満(2)
1600~1800未満(2)
ワイヤーキャッチ 水本機械製作所ワイヤーキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ) 水本機械製作所ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ)水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ表面処理(本体)バレル研磨2018年トラスコ掲載ページ2 0914
ワイヤーキャッチ ステンレス製 TRUSCOワイヤーキャッチ ステンレス製TRUSCO
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
Φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット エスコΦ4.0x400mm/M8 ワイヤーナットエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-104全長(mm)400材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチねじ径M8線径(Φmm)4参考使用荷重(kN)0.78
4.0x140mm ワイヤーキャッチ エスコ4.0x140mm ワイヤーキャッチエスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-8全長(mm)480材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)39種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)140線径(Φmm)4使用荷重(kg)100寸法A(mm)25寸法B(mm)9
4.0x 80mm ワイヤーキャッチ エスコ4.0x 80mm ワイヤーキャッチエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-7全長(mm)270材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)28種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)80線径(Φmm)4使用荷重(kg)100寸法A(mm)25寸法B(mm)9
ワイヤーキャッチ