11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
200未満(3)
200~400未満(5)
400~600未満(2)
800~1000未満(1)
仕様●材質:SUS304●全長:990mm●線径:Φ3mm●使用荷重:0.78kN アズワン品番65-2162-14
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-8 全長(mm)480 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)39 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)140 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)100 寸法A(mm)25 寸法B(mm)9
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-101 全長(mm)150 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)5 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)40 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)18 寸法B(mm)6 参考使用荷重(kN)0.2
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-7 全長(mm)270 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)80 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)100 寸法A(mm)25 寸法B(mm)9
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-103 全長(mm)175 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)8 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)50 線径(Φmm)2 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)7 参考使用荷重(kN)0.59
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-107 全長(mm)385 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)20 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)120 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)80 寸法A(mm)22 寸法B(mm)8 参考使用荷重(kN)0.78
1個
2,150 税込2,365
欠品中

エスコ品番EA638JA-102 全長(mm)270 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)80 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)18 寸法B(mm)6 参考使用荷重(kN)0.2
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-104 全長(mm)320 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)12 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)100 線径(Φmm)2 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)7 参考使用荷重(kN)0.59
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-106 全長(mm)195 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)13 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)60 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)22 寸法B(mm)8 参考使用荷重(kN)0.78
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-103 全長(mm)300 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M6 線径(Φmm)3 参考使用荷重(kN)0.49
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-104 全長(mm)400 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M8 線径(Φmm)4 参考使用荷重(kN)0.78
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷