「材質」から絞り込む
SUS304(9)
ステンレス(2)
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類洋灯吊
表面処理(本体)バレル研磨
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法t(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0976
材質(カットアンカー)スチール
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
付属品カットアンカー
トラスコ品番849-1566
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)37
種類洋折釘
寸法L(mm)20
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11
寸法D(mm)6
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)11
寸法T(mm)2
寸法H1(mm)52
寸法H2(mm)31
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)28
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.20
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。