絞り込み
材質
- SUS304(2)
- スチール(8)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- 水本機械製作所(14)
- WAKI(和気産業)(8)
- OHSATO(大里)(8)
- BEAVER(ビーバー)(7)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- 福井金属工芸(3)
- ハイロジック(2)
- 八幡ねじ(2)
- ユニット(1)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
- 友屋(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 東京富士商会(1)
使用荷重
- 10~50kg未満(1)
- 50~100kg未満(1)
「材質」から絞り込む
SUS304(2)
スチール(8)
ステンレス(1)
黄銅(真鍮)(3)

洋灯吊 ブロンズ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥109~税込¥120~1パック(5本)ほか当日出荷・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
カラー洋灯吊
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219税込¥2411パック(4本)ほか当日出荷・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
洋灯吊 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
カラー洋灯吊
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219税込¥2411パック(2本)ほか当日出荷・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
カラー ヒートン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698税込¥1,8681セット(3本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷・丸型タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
ユニクロ ハンモックフック 座付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥439税込¥4831個翌々日出荷接合部プレート式です。壁面など取り付けるフック金具です。トラスコ品番699-8182材質鉄穴径(Φmm)ビス:6.4寸法A(mm)71寸法B(mm)45寸法C(mm)100
ユニクロ ハンモックフック A型(ねじ式)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥479税込¥5271個翌々日出荷接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるフック金具です。トラスコ品番699-8198材質鉄穴径(Φmm)ビス:9.5寸法A(mm)100寸法B(mm)92.5寸法C(mm)51
ステンレス ボルトフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。寸法E(mm)1.8
洋灯吊 ニッケル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥539~税込¥593~1セット(7本×5パック)ほか翌々日出荷購入しやすい少量パックです。用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質スチール・ニッケルメッキ
ALCハンガーステンレスメッキ(ALC)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1セット(1本×5本)ほか翌々日出荷ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。線径(mm)6.3
ケーブルフックハンガー S型 木用(H)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598税込¥2,8581袋(5本)3日以内出荷独自のアンカー形状により、浅木のワンタッチで取付ができます。ケーブル受部のPVC加工によりケーブルを傷つけません。ケーブル2~3回線を支持できます。トラスコ品番424-0080寸法W(mm)20H(mm)60使用荷重(N)19.6
ケーブルフック O型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,498~税込¥6,048~1袋(5本)翌々日出荷から3日以内出荷コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。使用荷重(kg)15使用荷重(N)147
ケーブルフック J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,998~税込¥7,698~1袋(5本)3日以内出荷コンクリートスラブに埋設したインサートに取り付けて、ケーブルを吊るためのJ型支持金具です。フック部表面には、PVCコーティングがしてあります。本体金具は電気亜鉛メッキ処理しています。使用荷重(kg)59.1寸法W(mm)50使用荷重(N)579