プチカラビナ (リング付) #6

プチカラビナ (リング付) #6 - ひめじや

D=6mm L=67mm W=18mm S=12mm
使用荷重 80kg
チェーン等の端末金具として。
ワンタッチで着け外しが可能。
ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。

用途
屋外・海岸での使用に最適。
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
80
本体寸法(mm)
79×30×6
本体質量(g)
39
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0316942956154
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする