曜日別特売

ステンレス スプリングフック S #7 (呼び 7mm)

ステンレス スプリングフック S #7 (呼び 7mm) - ひめじやステンレス スプリングフック S #7 (呼び 7mm) - ひめじや

D=7mm L=70mm W=35mm S=9mm d1=8mm d2=11mm
使用荷重 100kg
チェーン等の端末金具として。
ワンタッチで取り付け簡単。
別名 ダルマフックとも呼ばれます。

用途
荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
本体寸法(mm)
70×35×8
本体質量(g)
45
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0316966655971
オープン
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする