「材質」から絞り込む
吊りフック ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
プチフックR型 ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
カットアンカー付きのR型フックです。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類洋折釘寸法L(mm)20ねじ径M6使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法t(mm)2寸法D(mm)6寸法B(mm)11寸法H1(mm)52寸法H2(mm)31寸法W1(mm)23寸法W2(mm)28
プチフックL型 ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
カットアンカー付きのL型フックです。
材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法t(mm)2
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
割シンブル共立電機税込¥593¥539