34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所パッドナット(ミリネジ)
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 種類その他金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類その他金具 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法t(mm)1.2
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)ガイロカンX
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類その他金具 使用ロープ径(mm)~7
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に 材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 種類その他金具
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切りっ放しのロープの先端を輪状に加工する為の金具です。サビに強いステンレス製です。
用途ロープ先端の輪状加工用金具。 材質ステンレス 入数2セット
1個(2セット)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類その他金具
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所T型ナット(ブネジ)
エコ商品
材質(本体)ステンレス 質量(g)42 種類その他金具 ねじ径W-3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.78 使用荷重(N)784
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。
種類その他金具 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に 材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 種類その他金具
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に 材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 種類その他金具
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0652 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)38 種類その他金具 寸法L(mm)115 寸法H(mm)29 寸法D(mm)6 寸法W(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
翌々日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0656 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)34 種類その他金具 寸法L(mm)93 寸法H(mm)37 寸法D(mm)6 寸法W(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨
1個
399 税込439
翌々日出荷

トラスコ品番849-0864 全長(mm)120 材質(本体)ステンレス 種類その他金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
999 税込1,099
4日以内出荷

フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
材質SUS301ステンレス 質量(g)24 表面処理ブロンズ発色 板厚(mm)0.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
材質SUS301ステンレス 質量(g)24 表面処理ブラスト処理 板厚(mm)0.8
1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)650 種類その他金具
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)450 種類その他金具
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

消防ホースを干す為に使用します。
用途※ウインチを使用して下さい。 仕様三連タイプ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)3300 種類その他金具
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)1200 種類その他金具
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)102 寸法H(mm)15.8 寸法d(mm)22 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)6.5 包装JAN付袋入り 寸法D1(mm)6 寸法W(mm)34 H(mm)15.8 使用荷重(kN)0.29
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。 トラスコ品番204-5584 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)50 種類その他金具 寸法A(mm)38 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8413-91
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。
用途端末加工するワイヤーコースとして。 トラスコ品番205-1868 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類その他金具 寸法L(mm)65.5 寸法D(mm)6 包装JAN付袋入り
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

水本機械製作所ステンレス モヒカン
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途荷役ロープなどの端末金具として。 種類その他金具 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)85 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。
用途壁面を使った様々な用途に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類その他金具 包装JAN付袋入り
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス T型ナット
2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。
用途壁面を利用した様々な用途に。 トラスコ品番205-0334 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)42 種類その他金具 寸法A(mm)20 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8413-90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が動きます。
用途端末がボルトのワイヤーにご使用下さい トラスコ品番849-8637 材質(本体)ステンレス 質量(g)50 種類その他金具 寸法H(mm)53 ねじ径M-8 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)38 寸法B(mm)27 寸法C(mm)20 寸法T(mm)3.5 使用荷重(kN)0.29
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0653 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)31 種類その他金具 寸法L(mm)84 寸法H(mm)18 寸法D(mm)6 寸法W(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨
1個
389 税込428
5日以内出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0654 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)97 種類その他金具 寸法L(mm)120 寸法H(mm)27 寸法D(mm)9 寸法W(mm)29 表面処理(本体)バレル研磨
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0655 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)42 種類その他金具 寸法L(mm)100 寸法H(mm)60 寸法D(mm)6 寸法W(mm)49 表面処理(本体)バレル研磨
1個
399 税込439
翌々日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。 トラスコ品番849-0819 全長(mm)93 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)34 種類アイプレート 寸法L(mm)93 内径(Φmm)20 寸法H(mm)37 寸法D(mm)6 寸法W(mm)12 仕上バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
489 税込538
4日以内出荷

トラスコ品番849-0863 全長(mm)84 材質(本体)ステンレス 種類その他金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
469 税込516
4日以内出荷

トラスコ品番849-0774 全長(mm)115 材質(本体)ステンレス 種類その他金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
509 税込560
4日以内出荷

トラスコ品番849-0862 全長(mm)100 材質(本体)ステンレス 種類その他金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
499 税込549
4日以内出荷

水本機械製作所ワイヤーコースリング
エコ商品
材質(本体)ステンレス 質量(g)37 種類その他金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷