絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所(12)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
材質
  • SUS304
  • SUS316(3)
  • その他(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(34)
  • ポリエステル(1)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2
パッドナット(ミリネジ) 水本機械製作所パッドナット(ミリネジ)水本機械製作所
659税込725
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)角パイフィット ステンレス製AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
ステンレス シンブル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス シンブルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープの端末処理後の摩耗防止金具です。
材質SUS304
ステンレス T型ナット 水本機械製作所ステンレス T型ナット水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。
用途壁面を利用した様々な用途に。トラスコ品番205-0334材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法A(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-90
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長84mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長84mm水本機械製作所
389税込428
1個
4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0653材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)31種類その他金具寸法L(mm)84寸法H(mm)18寸法D(mm)6寸法W(mm)18表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0654材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)97種類その他金具寸法L(mm)120寸法H(mm)27寸法D(mm)9寸法W(mm)29表面処理(本体)バレル研磨
エレベーター吊フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)エレベーター吊フック神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
仕様ステンレス製材質ステンレス 丸鋼(SUS304)径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上磨き
LAプレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)LAプレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。 角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)寸法t(mm)4
ワイヤーコースリング TRUSCOワイヤーコースリングTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。トラスコ品番208-1096材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)37寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)65.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)23寸法L2(mm)34寸法W(mm)15寸法L3(mm)20適合ロープ径(Φmm)6.5アズワン品番64-8755-37
ステンレス 回転ロックスナップ 水本機械製作所ステンレス 回転ロックスナップ水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法L(mm)102寸法H(mm)15.8寸法d(mm)22寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5包装JAN付袋入り寸法D1(mm)6寸法W(mm)34H(mm)15.8使用荷重(kN)0.29
ステンレス 回転パッドナット 水本機械製作所ステンレス 回転パッドナット水本機械製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷
3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。トラスコ品番204-5584材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)50種類その他金具寸法A(mm)38包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-91
ステンレス ワイヤーコースリング 水本機械製作所ステンレス ワイヤーコースリング水本機械製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。
用途端末加工するワイヤーコースとして。トラスコ品番205-1868材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)37種類その他金具寸法L(mm)65.5寸法D(mm)6包装JAN付袋入り
ステンレス モヒカン 水本機械製作所ステンレス モヒカン水本機械製作所
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途荷役ロープなどの端末金具として。種類その他金具材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法L(mm)85材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス パッドナット 水本機械製作所ステンレス パッドナット水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。
用途壁面を使った様々な用途に。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具包装JAN付袋入り
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm水本機械製作所
429税込472
1個
翌日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0652材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)38種類その他金具寸法L(mm)115寸法H(mm)29寸法D(mm)6寸法W(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQTタイプ) 全長93mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQTタイプ) 全長93mm水本機械製作所
399税込439
1個
翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0656材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)34種類その他金具寸法L(mm)93寸法H(mm)37寸法D(mm)6寸法W(mm)12表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQKタイプ)全長100mm 水本機械製作所ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQKタイプ)全長100mm水本機械製作所
399税込439
1個
翌日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0655材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法L(mm)100寸法H(mm)60寸法D(mm)6寸法W(mm)49表面処理(本体)バレル研磨
その他金具