絞り込み
材質
  • SUS304
  • SUS316(3)
  • その他(1)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(34)
  • ポリエステル(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • 水本機械製作所(18)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
SUS304
SUS316(3)
アルミニウム(1)
スチール(1)
ステンレス(34)
その他(1)
ポリエステル(1)
樹脂(1)
  • 一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
    材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2
  • パッドナット(ミリネジ) 水本機械製作所

    パッドナット(ミリネジ)

    水本機械製作所
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    角パイフィット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
    材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
  • エレベーター吊フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    エレベーター吊フック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
    仕様ステンレス製材質ステンレス 丸鋼(SUS304)径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上磨き
  • ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm 水本機械製作所

    ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm

    水本機械製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0654材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)97種類その他金具寸法L(mm)120寸法H(mm)27寸法D(mm)9寸法W(mm)29表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス シンブル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス シンブル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーロープの端末処理後の摩耗防止金具です。
    材質SUS304
  • ステンレス パッドナット 水本機械製作所

    ステンレス パッドナット

    水本機械製作所
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。
    用途壁面を使った様々な用途に。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具包装JAN付袋入り
  • ステンレス T型ナット 水本機械製作所

    ステンレス T型ナット

    水本機械製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。
    用途壁面を利用した様々な用途に。トラスコ品番205-0334材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法A(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-90
  • ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm 水本機械製作所

    ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm

    水本機械製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0652材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)38種類その他金具寸法L(mm)115寸法H(mm)29寸法D(mm)6寸法W(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス クロスビット 水本機械製作所

    ステンレス クロスビット

    水本機械製作所
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。トラスコ品番336-0384材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法d(mm)14寸法t(mm)2寸法D(mm)89.1寸法D1(mm)32寸法T(mm)300寸法W(mm)300寸法P(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス トグルピン用プレート 水本機械製作所

    ステンレス トグルピン用プレート

    水本機械製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
    用途ロープやチェーン、シャックル、カラビナなどを取り付けるための固定ポイントに。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法T(mm)4寸法b(mm)5
  • ステンレス クロスビット 水本機械製作所

    ステンレス クロスビット

    水本機械製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス クリートローフラット型 水本機械製作所

    ステンレス クリートローフラット型

    水本機械製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に。トラスコ品番317-2904材質材質:ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22寸法d(mm)3.3寸法L1(mm)75寸法L2(mm)22.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリートローフラット型 水本機械製作所

    クリートローフラット型

    水本機械製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリート 水本機械製作所

    クリート

    水本機械製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAプレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    LAプレート ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷
    角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。 角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
    材質SUS304ステンレス寸法t(mm)4仕上HL(ヘアーライン)
  • ワイヤーコースリング TRUSCO

    ワイヤーコースリング

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。トラスコ品番208-1096材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)37寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)65.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)23寸法L2(mm)34寸法W(mm)15寸法L3(mm)20適合ロープ径(Φmm)6.5アズワン品番64-8755-37
  • ステンレス 回転ロックスナップ 水本機械製作所

    ステンレス 回転ロックスナップ

    水本機械製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法L(mm)102寸法H(mm)15.8寸法d(mm)22寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5包装JAN付袋入り寸法D1(mm)6寸法W(mm)34H(mm)15.8使用荷重(kN)0.29
  • ステンレス 回転パッドナット 水本機械製作所

    ステンレス 回転パッドナット

    水本機械製作所
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
    用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。トラスコ品番204-5584材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)50種類その他金具寸法A(mm)38包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-91
  • ステンレス ワイヤーコースリング 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーコースリング

    水本機械製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。
    用途端末加工するワイヤーコースとして。トラスコ品番205-1868材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)37種類その他金具寸法L(mm)65.5寸法D(mm)6包装JAN付袋入り
  • ステンレス モヒカン 水本機械製作所

    ステンレス モヒカン

    水本機械製作所
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
    用途荷役ロープなどの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法L(mm)85包装JAN付袋入り
  • ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長84mm 水本機械製作所

    ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長84mm

    水本機械製作所
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0653材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)31種類その他金具寸法L(mm)84寸法H(mm)18寸法D(mm)6寸法W(mm)18表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQTタイプ) 全長93mm 水本機械製作所

    ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQTタイプ) 全長93mm

    水本機械製作所
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0656材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)34種類その他金具寸法L(mm)93寸法H(mm)37寸法D(mm)6寸法W(mm)12表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQKタイプ)全長100mm 水本機械製作所

    ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQKタイプ)全長100mm

    水本機械製作所
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0655材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法L(mm)100寸法H(mm)60寸法D(mm)6寸法W(mm)49表面処理(本体)バレル研磨
その他金具